建具金物 :「SHOWA 鍵」の検索結果
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
シリンダー交換もNXシリンダー、Xキーシリンダーとの交換が可能です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680シリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)ローズ/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー・BX・NXシリンダー・MK・GMK・GGMK・CNK・その他各種装置可能 キー抜き取り感知装置付
取付扉厚(mm)36
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)IS-901
適合扉厚(mm)30
バックセット90mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
用途出入口一般
シリンダー6本ピンシリンダー
適合扉厚(mm)36
取付扉厚(mm)34~42
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)IX-110
適合扉厚(mm)25
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)64
1組
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
(NX)ニューエックスシリンダーを装着したユーシンショウワ社7680Eタイプの外開用取替本体セット(錠前フルセット)です。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製ノブ/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:55.5mm
シリーズ7680Eシリーズ
仕上ケース/ペーパー(S32P)ノブ/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダーNXシリンダー
取付扉厚(mm)36
あらゆる扉に対し、高い安全性を追求したシリーズ
左右勝手共通の商品、錠のカバーを取り外すことなく、フロントを取り外したときにラッチの向きを扉の勝手に設定するだけで左右勝手を自由に選択することが可能。
仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種類レバーハンドル
シリーズCLシリーズ
ハンドルLH15A
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット50mm
インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製ローズ/ステンレス鋼板製
仕様木扉・スチール扉併用、外開き、左右併用(上下をひっくり返す事により対応)、片開き用
種類ドアノブ
シリーズISシリーズ
仕上ノブ/ペーパー(S32P)/Aノブローズ/ペーパー(S32P)
機能美を追求したシンプルなレバーデザイン。
ガタツキのな精密な機構を採用。
優れた防犯機能を発揮。
用途玄関
材質ケース/ステンレス鋼板製レバーハンドル/ステンレス鋼板製長座/ステンレス鋼板製
仕様スペーシング:中心回転80mm
シリーズBLLシリーズ
仕上ケース/ホーニング(S32H)レバーハンドル/ペーパー(S32P)長座/ペーパー(S32P)
シリンダー6本ピンシリンダー
取付扉厚(mm)35~40
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平
記号(フロント)IS-601
適合扉厚(mm)36
バックセット60mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付
記号(フロント)IX-102
適合扉厚(mm)26
バックセット100mm
ビスピッチ(mm)110
1組
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。
優れた利便性を発揮するDAC-2型
他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ
ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42
シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付
材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)
適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式
種類ドアノブ
取手握り玉
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
優れた防犯性能を内蔵したコンパクト設計。
外部からの侵入をシャットアウトする徹底的防犯機能。
用途玄関
シリーズ7680Eシリーズ
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブ
シリーズSSシリーズ
取手握り玉
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。