建具金物 :「真鍮 プレート」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
角度調整範囲最大180°
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途屋外用
材質ステン/真鍮
適合径(Φmm)35
仕様簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性接続タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
角度調整範囲最大180°
支柱の高さ(mm)800~950
支柱径(Φmm)45
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。