建具金物 :「組 木」の検索結果
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)100
径(Φmm)【D1×D2】30×60
座幅(mm)【W1】32【W2】26
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)74
径(Φmm)【D1×D2】35×35
全長L(mm)460
足幅【P】425
座幅(mm)【W1(□)】35【W2(□)】35
サイズ(mm)【付属ビス】M8×65
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)72
寸法D(Φmm)35
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
高さ(mm)57
幅(Φmm)30
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
高さ(mm)70
幅(Φmm)39
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)30
幅(Φmm)39
サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
幅(Φmm)30
サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は30Φです。両面用です。
材質自然木+アルミ
高さ(mm)70
寸法D(Φmm)30
幅(Φmm)28
サイズ(mm)【付属ビス】M6×80
引戸用に最適です。自然木です。抗菌仕様です。木部は22Φです。両面用です。
材質自然木+アルミ
高さ(mm)57
寸法D(Φmm)22
幅(Φmm)21
サイズ(mm)【付属ビス】M6×75
抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)80
径D(Φmm)32
両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。対候性、耐久性にも優れています。
その他【金属部分】ホワイトブロンズ
材質木粉+真鍮+樹脂
サイズ大
高さ(mm)67
全長L(mm)490
径D(Φmm)32
足幅【P】425
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
抗菌仕様です。両面用です。iWoodアイウッド。天然木の風合い。松、ヒバの間伐材と特殊樹脂からなる素材で天然木に近い風合いがあり、ホルムアルデヒドをはじめとするVOCを含まず、環境にやさしい素材です。素材特性。抗菌性があり、カビがつきにくく安全で清潔です。防腐剤も必要とせず、ささくれの心配もありません。耐候性、耐久性にも優れています。
高さ(mm)70
径D(Φmm)25
両面用です。抗菌仕様です。
材質自然木
サイズ【付属ビス】M6×65
高さ(mm)45
全長L(mm)290
足幅【P】250mm
幅W(mm)30
サイズ(mm)250
両面用です。抗菌仕様です。
材質自然木
サイズ【付属ビス】M6×65
高さ(mm)45
全長L(mm)282
足幅【P】250mm
幅W(mm)32
サイズ(mm)250
両面用です。
材質自然木+亜鉛合金
高さ(mm)52
寸法D(Φmm)24
座幅(mm)【W】Φ21
サイズ(mm)【付属ビス】M6×75
両面用です。
材質自然木+真鍮
高さ(mm)67
寸法D(mm)(□)30
座幅(mm)【W】Φ34
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
両面用です。
材質自然木+亜鉛合金
高さ(mm)70
径D(Φmm)30
座幅(mm)【W】Φ28
サイズ(mm)【付属ビス】M8×60
抗菌仕様です。両面用です。
材質自然木+亜鉛合金・樹脂
幅(mm)30
サイズ【付属ビス】M6×80
高さ(mm)70
径D(Φmm)30
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。