バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3928
形状L受
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)180
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3923
形状ブラケットコーナー
全長(mm)75
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)243
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
材質亜鉛合金
全長(mm)97
色アンティークゴールド
適合パイプ径(Φmm)35
径(mm)35
最大首振角度が、上方90°、下方30°です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3925
形状ブラケットコーナー
全長(mm)97
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)500
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別左
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3927
形状直受
全長(mm)47
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)110
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥899
税込¥989
翌日出荷
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3926
形状直止
全長(mm)75
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)163
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
丸座径(Φmm)54
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
用途手摺のコーナー部材
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別右
バリアフリー推奨品で簡単に取り付け、取り替えが可能です。
用途玄関、トイレ、廊下、階段などの室内用手すりに。
トラスコ品番183-3931
形状L受
全長(mm)70
材質/仕上亜鉛合金
色アンティークゴールド
質量(g)162
径(Φmm)35
適合パイプ径(Φmm)35
1個
¥999
税込¥1,099
30日以内出荷
用途屋外用
材質ステン
適合径(Φmm)35
仕様高耐久性
付属品SUSサラドリル4×16×D6
1組(2本)
¥81,980
税込¥90,178
4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂
形状直止
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、300kg/ブラケット単体
耐久性120kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
左右区別左右兼用
材質亜鉛合金/樹脂
形状直受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
着脱式でクロス張りや引越しが楽になります。木ネジが緩んでも外れないロック機能付きキャップ。
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
材質亜鉛合金/樹脂
形状入隅フレキシブル
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×80、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方63°、下方53°
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
左右区別右
材質亜鉛合金/樹脂
形状L止
適合径(Φmm)35
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
左右区別左
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A4×20
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質亜鉛合金/樹脂
形状ブラケットコーナー
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方90°、下方30°
材質亜鉛合金/樹脂
形状L受
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
急勾配の回り階段に連続して手すりを取付けできます。手を挟まない安心設計。ケアマネージャーによるとー急勾配の階段に取付けてもブラケットの軸からの角度が常に90°なので手を挟む心配がありません。
材質亜鉛合金/樹脂
形状出隅フレキシブル階段
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方90°、下方90°
材質亜鉛合金/樹脂
形状L出隅フレキシブル
仕様抗菌
付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6
角度調整範囲最大上方60°、下方51°
付属品C10-60 オールアンカー(コンクリート用)8×30 六角コーチスクリュー(木質用)
材質アルミ+軟質樹脂
サイズ45
アオリ止メの方向の調整が容易に出来ます。
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、なべA3×25 木ネジ(木質用)、3.1×16 木ネジ(アオリ止メ用)
材質亜鉛合金+軟質樹脂
サイズ45
付属品C8-50 オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 木ネジ(木質用) ドリル下穴 Φ8.5
材質真鍮+軟質樹脂
サイズ小(45)
1
2
3
次へ
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。