建具金物 :「車用ビス」の検索結果
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸・テラス
タイプ丸型
車輪径(Φmm)28
適合平行型(下框)
形状Φ28丸
材質(本体)ステンレス
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)35.5以上(高さ)×13~23(内幅)
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸
車輪径(Φmm)35
適合平行型(下框)
形状Φ35丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
車輪径(Φmm)28
適合階段型、平行型(下框)
材質ポリアセタール
形状Φ28丸
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)30
有効寸法(mm)33~53(高さ)×11.5~20(18)(内幅)
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)103×33×11.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根ビス拡張式、車高調整付
用途窓・テラス(複層ガラス入)
材質(本体)ステンレス
適合階段型、平行型(下框)
形状Φ24丸
車輪径(Φmm)24
タイプ丸型
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)96×28×8.5
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。