建具金物 :「雨戸戸車」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
車高調整付
用途雨戸
車輪径(Φmm)25
適合切込穴型、平行型(下框)
材質ポリアセタール
形状Φ25丸
タイプ丸型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)20
有効寸法(mm)切込穴型:25~35(高さ)×17以上(穴幅)×28~40(穴長さ)、平行型:30~40(高さ)×17以上(内幅)
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×30×17
1個
¥959
税込¥1,055
欠品中
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。