建具金物 :「シメラ」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
雨に強く電気を使いません。記憶番号で解錠するメカニカル機構のキーレス錠です。
用途開き戸用。
材質亜鉛合金
幅(mm)45
高さ(mm)222.5
タイプ面付タイプ両面ボタン
縦(mm)210
ボルト(mm)デット:30
適合扉厚(mm)30~45
出幅(mm)56.5
高いセキュリティが求められる公共施設にも多様採用されているキーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
高いセキュリティが求められる公共施設にも多様採用されているキーレックスのスタンダード商品です。
材質亜鉛合金
適合扉厚(mm)30~45
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。