絞り込み
ブランド
  • イイファス
  • モノタロウ(18)
  • TOSTEM(LIXIL)(1,400)
  • UNION(ユニオン)(1,196)
  • 新日軽(LIXIL)(893)
  • シロクマ(812)
  • MIWA(757)
  • エスコ(724)
  • ハイロジック(711)
  • BEST(ベスト)[金物](700)
  • アトムリビンテック(663)
  • WAKI(和気産業)(558)
  • LAMP(スガツネ工業)(447)
  • 美和ロック(424)
  • ハーフェレ(393)
  • ACE(エース)(311)
  • TOEX(LIXIL)(288)
  • GIKEN(川口技研)(270)
  • GOAL(ゴール)(256)
  • フジテック・ジャパン(253)
  • ツキエス(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月2日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
57件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)イイファス
38,980税込42,878
1箱(100セット)
当日出荷から3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
ドアストッパー(床付け戸当たり) イイファスドアストッパー(床付け戸当たり)イイファス
609税込670
1箱(1本)
3日以内出荷
床付け戸当たり(ガタツキ防止機誰付き)。 衝撃緩衝に優れた形状とゴムの採用により、開閉時発生する損傷・騒音を防ぎます。 ストッパー付きアンカーを採用し、アンカーの打込み深さ管理が不要でガタツキを防止します。 ステンレスシーリングワッシャーで確実にゆるみ防止、耐候性にも優れ、取付面が凹凸でも適切な設置が可能です。 特殊ゴムで損傷、衝撃、振動から守ります。
寸法h(mm)12寸法L(mm)40寸法D(mm)45寸法d(mm)18寸法d1(mm)30寸法d2(mm)10下穴径(Φmm)10.5下穴深さ(mm)55以上仕上クロームメッキ付属品コンクリート用ストッバー付アンカー芯棒打込み式1060スチール三価クロメート
マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット)イイファス
4,288税込4,717
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後
アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビスイイファス
1,798税込1,978
1箱(50本)
3日以内出荷
足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
タイプALCパネル用寸法D(mm)11.8材質/仕上鉄+ステンめっき
ドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用) イイファスドリルハンガー(鋼製床型枠(デッキプレート)、鉄下地、木材用)イイファス
5,798税込6,378
1箱(50本)ほか
3日以内出荷
3分ボルト控え金具です。W3/8-16のナット付きファスナー。 W3/8-16(3分)のナットが固定しており、W3/8-16(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。 雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。 取り付けは、対辺14.0mmのソケットビットにて締め付けてください。 鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、木下地へ取付可能です。 TWS-Nタイプのナット(対辺14mm)及びネジ部は、高耐食性防錆処理(ラスパートシルバー)。 ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンにステンレスを一体化。
タイプ鋼製下地用ナットタイプ適合材鉄下地
ECP回転専用ドリル イイファスECP回転専用ドリルイイファス
1,398税込1,538
1本
3日以内出荷
回転専用ドリル
タイプ回転専用ドリル
高ナット付きハンガー イイファス高ナット付きハンガーイイファス
7,998税込8,798
1箱(30本)ほか
3日以内出荷
吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
GSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ3WAY(仮設足場接続金具)イイファス
49,980税込54,978
1箱(80セット)
3日以内出荷
足場つなぎアンカー ALCパネル(ALC板)、ECP(押出成形セメント板)の外壁に壁つなぎを接続することができます。 小箱毎に取付・取り外し用小箱毎に取付・取り外し用のビットを付属、プラス(+)のNo.2とNo.3両頭ドライバービットです。 下穴処理用としてGSワッシャーSUS304を付属。 取付ネジは「ステンめっき」を採用。 耐食性はステンレス同等以上です。
材質/仕上スチール+三価ホワイト
ナット付きハンガー(吊りボルト支持具) イイファスナット付きハンガー(吊りボルト支持具)イイファス
4,898税込5,388
1箱(50個)ほか
3日以内出荷
コードレスドライバーだけで、吊りボルト等の雌ネジハンガーが容易に設置できます。 軽量天井などへ簡単に吊りボルトを取付できます。 ALC板(気泡コンクリート)下地・コンクリート下地・鉄下地・C型鋼下地・木下地に3分の吊りボルト(W3/8-16)を接合します。 ネジにW3/8-16(3分)のナットが組み込まれています。
ステンレス スナップナット 単品仕様 イイファスステンレス スナップナット 単品仕様イイファス
7,298税込8,028
1パック(30個)ほか
3日以内出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上SUS304ステンレス
アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビスイイファス
1,798税込1,978
1箱(50本)
3日以内出荷
足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
GS新アシバツナギS SM イイファスGS新アシバツナギS SMイイファス
62,980税込69,278
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジとナット部(カーリング)の最大引張強度は、2000kgfを誇り、他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備えます。 作業性に優れ、工事現場の省力化が図れます。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。
タイプナット可動式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
GSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ) イイファスGSプレコンアンカー 六角頭タイプ(コンクリート等用ネジ)イイファス
6,398税込7,038
1箱(80本)ほか
3日以内出荷
素早い施工を実現。先端の特殊カットにより、切り粉を奥に自動排出。 切り粉を自動排出することにより、ねじ込み抵抗が少ない。 プレキャストコンクリート(PC板)に最適。 重いハンマーでの打ち込みは不要。 下穴に入れ、インパクトドライバーで締めるだけ。 取付時、高さ調整可能。 ねじ固定式コンクリートアンカーなので、仕上材や端部にクラックが起き難い(割れにくい)。 優れた強度。 表面処理は、人と地球環境にやさしい六価クロムフリー・三価クロメート。 取り外しも可能。
用途各種建築設備、マテハン機器、エクステリア、駐輪・駐車設備、仮設材、椅子、ラック、手すり、看板、発電関連設備、改修工事などに材質/仕上鉄/三価クロメート
アシバツナギフックタイプ(仮設足場の接続金具) イイファスアシバツナギフックタイプ(仮設足場の接続金具)イイファス
62,980税込69,278
1箱(120本)
3日以内出荷
低階層の仮設足場・接続金具・後付工法用アシバツナギ。 壁つなぎ接続(壁つなぎ控え金具)。 押出成形セメント板縦張り工法用 ナット固定タイプ。 押出成型セメント版の外壁に仮設足場接続金具(壁つなぎ)を固定することが可能です。 W1/2-12山の高ナット付きフックタイプのアンカー。
タイプ押出成形セメント板用引張強度(N)最大9316(950)
ドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き) イイファスドアストッパーあおり防止ホルダー(止めネジ用レンチ付き)イイファス
899税込989
1個
3日以内出荷
既存のドアストッパーDS-50~DS-200に取付けできます。 (シグテックファスナー製 ドアストッパーDS-50~DS-200に取付け可能)。 開口時に自動でロックします。 フック取付け時の高さ、角度を付属のレンチで調整可能。
寸法H(mm)45寸法h(mm)12寸法L(mm)52寸法d(mm)30仕上ホルダー:クロームメッキ、フック:SUS304
トルクスビット イイファストルクスビットイイファス
1,198税込1,318
1パック(10本)
3日以内出荷
吊りボルト振れ止め金具 イイファス吊りボルト振れ止め金具イイファス
12,980税込14,278
1箱(30個)
3日以内出荷
簡単施工、ボルトに取り付け固定するだけ。 既存のボルトに取り付け可能。 ボルト中間部に後付け可能。 全ネジ(寸切ボルト)がラクラク収まり、取り付け角度も自在。
用途空調機器・配管用 吊りボルト振れ止め金具、耐震化対策に、吊り天井の落下対策に、吊りボルトの揺れ止めに、ブレース材(筋交い)の接合に、ブレースの取付施工に引張強度(N)最大2677寸法L(mm)30寸法h1(mm)80寸法h2(mm)25寸法C1(mm)7寸法C2(mm)6.5寸法S(mm)17寸法t(mm)2.3寸法d(mm)14寸法d2(mm)12寸法k(mm)17タイプ両側タイプ材質スチール+ユニクロメッキ
絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用) イイファス絶縁防振断熱具(吊り防振・断熱具 W3/8-16ボルト控え金具 軽天・軽設備用)イイファス
8,998税込9,898
1箱(30個)ほか
3日以内出荷
天然ゴム使用による、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果。 天然ゴムが振動を緩和します。 天然ゴムを使用してますので、優れた断熱性(結露防止)および防振・防音効果を発揮します。 ケースは金属フレームで出来ており接合部はスポット溶接を施してあります。 寸切りボルト、W3/8-18ボルトを接続し吊ることが出来ます。
引張強度(N)最大3923(引張によるフレーム変形開始)熱伝導率(W/mk)天然ゴム:0.13、鉄:75.36、鉄の約1/580
GSアシバツナギ ナット固定式 イイファスGSアシバツナギ ナット固定式イイファス
79,980税込87,978
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)
エンプラ高ナットN3/8×3/8×50(吊りボルト用パーツ) イイファスエンプラ高ナットN3/8×3/8×50(吊りボルト用パーツ)イイファス
16,980税込18,678
1箱(150個)
3日以内出荷
樹脂製の高ナット
用途断熱工法用パーツ材質ポリアセタール(POM)寸法d(mm)P16山/吋寸法L(mm)50寸法S(mm)17ねじ径w3/8-16
GSプレコンアンカー GS鍋頭タイプ(コンクリート等用ネジ) イイファスGSプレコンアンカー GS鍋頭タイプ(コンクリート等用ネジ)イイファス
5,298税込5,828
1箱(80本)ほか
3日以内出荷
ナベ頭のコンクリート等用ネジ
ドリル径(Φmm)5.3寸法D(mm)13.5寸法h(mm)5.5穿孔深さ(mm)50ねじ込み深さ(mm)40
フリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメット イイファスフリップボルト(片側取付、強力ブラインドボルト)ジオメットイイファス
26,980税込29,678
1箱(12本)ほか
3日以内出荷
世界初・業界初!ピン(支持軸)はありません。 ピンを用いずに係止片(トグル)を保持し、90度反転します。 高い締結力・強度を発揮します。 最小限の下穴径で施工可能です。 優れた表面処理であるジオメット®:を採用しました。 (高い防錆能力を発揮、完全クロムフリー、水素脆性のおそれ皆無) 片側からの取り付けに利用できます。 例えば、鋼構造物やコンクリート構造物の中空箇所・閉鎖箇所に【フリップボルト ジオメット®:】を貫通させて施工する事が可能です。 専用工具不要です。 片側からの作業のみで強力なボルトの締結が出来ます。 建築、橋梁、設備など他あらゆる機材・器具の取り付けに最適です。
用途各種プラント(製造設備、上下水道施設、ゴミ処理施設、熱供給設備、発電所)、造船、運搬設備、配管工事などに最適表面処理ジオメット材質本体:SUM43材相当品、係止片:S45C材相当品、ナット:SWRM材相当品、ワッシャ:SS400材相当品
カベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製) イイファスカベッコ(亜鉛合金ダイキャスト製)イイファス
3,598税込3,958
1パック(100個)ほか
3日以内出荷
ネジ・釘の効かない中空壁(石膏ボード)に確実に取り付けできます。 石膏ボード用に開発した特殊ドリルで素早い穴あけ、バリも出ません。 スピー ディー・スムーズにねじ込めます。 取り付けビスは、外径3.5mmおよび4mm。 ボード厚9.5mm・12.5mmに兼用で使用できます。 壁裏のすき間が狭いGL工法にも使用できます。 電動ドライバーまたはドライバー(+NO.2)一本で取り付け可能です。 適応母材は、石膏ボード9.5mm/12.5mm、硬質石膏ボード9.5mm/12.5mm、ケイカル板6mm/8mm、ベニヤ板12mm ※作業性を考慮して下穴(6.5mm)をあけてご使用ください。
用途配管/通信/空調/電気工事に、室内装飾/照明器具/鏡/額縁/時計/棚/タオルハンガー/カーテンレールなどの取り付け材質亜鉛合金ダイキャスト
ステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット) イイファスステンレス スナップナット ワッシャーセット仕様(分割ナット・差し込み式スピードナット)イイファス
10,980税込12,078
1パック(20セット)ほか
3日以内出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。 ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。 スナップナット&ワッシャーでの使用時は戻り止め機能を備えております。
材質SUS304ステンレス
デッキメイトQL イイファスデッキメイトQLイイファス
33,980税込37,378
1箱(150個)
3日以内出荷
JFE建材:QLデッキ対応(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16に適合) 下穴不要。 デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 ワンタッチで取り付け完了。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。 鋼製床型枠(デッキプレート)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに対応【デッキプレート】JFE建材 QLデッキ(QL99-50-12,QL99-50-16,QL99-75-12,QL99-75-16)
スチール スナップナット 単品仕様 イイファススチール スナップナット 単品仕様イイファス
6,998税込7,698
1パック(30個)ほか
3日以内出荷
分割ナット・差し込み式スピードナット。ボルトの中間部・ポルトの上下が閉鎖状態でも横から差し込み締結が可能です。
材質/仕上鉄クロメート
スチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ) イイファススチール高ナット ストッパー付き(吊りボルト用パーツ)イイファス
6,598税込7,258
1箱(85個)
3日以内出荷
中心部にストッパー付き、高さがある両面取りの六角ナット。 高ナットの中心部にポッチ・ストッパーがあり、ボルトを左右均等に接続できます。
用途つり天井のボルト接合に、おねじに締付け、締結、固定、継手用、長さ調節、寸切りボルトなどに、W3/8ボルトの接続、寸切りボルトの固定、吊り天井のボルト取り付けや長さ調整などに使用材質/仕上スチール/ユニクロタイプストッパー付寸法L(mm)50ねじ径W3/8-50
エンプラナット・プラスチックワッシャーM10(吊りボルト用パーツ) イイファスエンプラナット・プラスチックワッシャーM10(吊りボルト用パーツ)イイファス
13,980税込15,378
1箱(1000枚)
3日以内出荷
樹脂製の平ワッシャー
用途断熱工法用パーツ材質樹脂(POM)サイズM10寸法d(mm)Φ10.5寸法L(mm)2寸法S(mm)21
エンプラナットN3/8×17×8(吊りボルト用パーツ) イイファスエンプラナットN3/8×17×8(吊りボルト用パーツ)イイファス
15,980税込17,578
1箱(300個)
3日以内出荷
樹脂製の高ナット
用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック(ガラス30%入り)寸法d(mm)P16山/吋寸法L(mm)8寸法S(mm)17ねじ径w3/8-16
エンプラ高ナット スチールボルト付き(吊りボルト用パーツ) イイファスエンプラ高ナット スチールボルト付き(吊りボルト用パーツ)イイファス
14,980税込16,478
1箱(100個)
3日以内出荷
エンプラナットスチールボルト付き(全ネジボルト組み込み)
用途断熱工法用パーツ材質ナット:ポリアセタール(POM)/ボルトスチールクロメートメッキ寸法d(mm)P16山/吋寸法L(mm)50寸法S(mm)17ねじ径w3/8-16
エンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ) イイファスエンプラ寸切ボルト(吊りボルト用パーツ)イイファス
16,980税込18,678
1箱(20本)
3日以内出荷
樹脂製全ねじボルト。熱絶縁工事用寸切ボルト。
用途断熱工法用パーツ材質エンジニアリングプラスチック寸法L(mm)1000
エンプラワッシャー イイファスエンプラワッシャーイイファス
8,998税込9,898
1箱(250枚)ほか
3日以内出荷
断熱材取付用プラスチックワッシャー
用途屋根、断熱材、硬質断熱材、ルーフデッキなどの固定・取付に最適材質樹脂
GS 新アシバツナギS下穴処理ビス イイファスGS 新アシバツナギS下穴処理ビスイイファス
8,798税込9,678
1箱(50本)
3日以内出荷
GS新アシバツナギSを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)25材質/仕上ステンめっき、ワッシャー25mmは亜鉛メッキ鋼シール材ネオプレン
GS アシバツナギ下穴処理ビス イイファスGS アシバツナギ下穴処理ビスイイファス
7,998税込8,798
1箱(100本)
3日以内出荷
GSアシバツナギを取り外し後に、下穴処理ビスを取り付けてください。
寸法D(mm)19材質/仕上ステンめっき、ワッシャー19mmSUS304シール材ネオプレン
GS新アシバツナギS SF イイファスGS新アシバツナギS SFイイファス
62,980税込69,278
1箱(240本)ほか
3日以内出荷
イソバンド、断熱壁パネル、ALCパネル、ECP(押出成形セメント板)などの外壁材+鉄骨造用。 鉄骨造外壁の仮設足場に壁つなぎを接続。 外壁への施工時に、鉄骨下地への穴あけとネジ立てを行う径8mmのドリルネジを採用。 改修工事にも使用可能。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2,000kgfを誇り、他に無い技術です。 小箱にねじ込み・取り外し用のトルクスビット(T30×50)付き。 鉄骨造の新築工事向け耐力を備え、作業性に優れ省力化が図れます。 鉄下地1.6~3.2mmに対応し特別に開発した高強度を誇るドリルネジです。
タイプナット固定式仕上高ナット部、ネジ部:三価ホワイト付属ビットトルクス#30、六角対辺6.35mm
四角/十字No.2ダブルビット(六角軸6.35mm) イイファス四角/十字No.2ダブルビット(六角軸6.35mm)イイファス
1,198税込1,318
1パック(10本)
3日以内出荷
四角ビット(六角軸6.35mm) イイファス四角ビット(六角軸6.35mm)イイファス
899税込989
1パック(10本)
3日以内出荷
アシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプ イイファスアシバツナギ 壁つなぎ用H鋼クランプイイファス
439税込483
1パック(12本)ほか
3日以内出荷
H鋼に壁つなぎを接続します。 H鋼フランジ厚さ7mm~34mmまで取り付け可能です。 世界初の座彫り機能付き押しネジを採用、H鋼にガッチリ食い込み、脱落等を防ぎ安心・安全を維持します。 H鋼に座彫り可能な切削ドリルポイントのドリルねじです。 クランプ本体は、オールS45C製の一体物で強靱、機能的な形状、品質も安定しています。 壁つなぎ接続用のW1/2-12のナット付きです。 クランプ本体下のW1/2-12のナットは360度回転可能です。 ナットケースに固定されているW1/2-12のナットは左右に90度(都合180度)調整可能。 ロックボルトにて固定します。
用途道路/橋梁/高架(道路工事)等の点検・改修工事に、改修工事/耐震補強工事に/素早く確実に壁つなぎを接続タイプ座彫り機能付き壁つなぎ接続用
アシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付き イイファスアシバツナギ(金属断熱サンドイッチパネル用)ボンデッドワッシャー付きイイファス
45,980税込50,578
1箱(160本)
15日以内出荷
金属断熱サンドイッチパネル用の壁つなぎ控え金具。 改修のみでなく、新築の物件・施工に最適です。 接続ナットは、360度方向に8度傾斜しても自由回転します。 つまり単純にネジとナットを連結しておりません。 壁つなぎに曲げ力がかかった場合、ナットが傾斜するため、ネジの折損を防ぎます。 さらに安全のため、ネジ部分には折損を防ぐ焼入れを採用しています。 ネジと接続ナット部分(カーリング)の最大引張強度は、2.000kgfを誇り他に無い技術です。 壁つなぎとの接続は、壁つなぎを回転させずに、接続ナット・雄ネジを締め付けて可能です。 ネジ頭部の四角ビットは、カムアウトしない高トルク伝達設計で穴つぶれがありません。
タイプボンデッドワッシャー付厚さ(mm)1.6~3.2(鉄下地)寸法L2(mm)16材質スチール仕上ユニクロメッキ
GSアシバツナギ プレコン(ナット固定式) イイファスGSアシバツナギ プレコン(ナット固定式)イイファス
38,980税込42,878
1箱(180本)ほか
3日以内出荷
鉄筋コンクリート造(RC造)、鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)のマンションやオフィスビル等に仮設足場を構築する際に用いる壁つなぎ接続金具です。 PC(プレキャスト)用タッピングボルトであるプレコンアンカーを採用しました。 特許要素である切粉を排出する機能を兼ねた傾斜付きカット面は、ねじ込み抵抗を大幅に軽減しコンクリートに確実にネジ立てします。 【アシバツナギ プレコンタイプ 〈ナット固定式〉】は、壁つなぎを簡単・確実に取り付けることが出来る、あと施工タイプのアンカーです。 従来の鋼製下地用【アシバツナギAWS、ABS、AWSシリーズ】、【ドリルハンガーAFSシリーズ】、および木下地用【アシバツナギAWWシリーズ】、【ドリルハンガーAFWシリーズ】では対応できなかった課題、すなわちコンクリート・PC板・石材・タイルなどに、「壁つなぎ」を強固に固定することが出来ます。 11.0ミリの下穴をあけ、ラチェットレンチ(17mm)でねじ込んだ後、高ナット(W1/2-12)部に壁つなぎを接続して完了です。 ねじ部先端の特殊カットが、切り粉を奥に自動排出するので、ねじ込み抵抗が少ない。スムースに取り付け出来ます。 特殊工具は不要です。
用途コンクリート/PC板/石材/タイル等へ壁つなぎの取り付けに、工場倉庫/商業施設/公共施設/流通施設などの大規模な工事現場から/部分足場工事/一面架けの足場などに、ゼネコン/建築・建設会社/工務店/塗装/足場/看板業者様などにタイプナット固定式材質スチール仕上ユニクロメッキ、クロメートメッキ
建具金物