内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット50
適合扉厚(mm)30~40
色ニッケル
タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり)
種類屋内用
規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所トイレ、個室
主な用途トイレ、個室
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。