建具金物 :「固定振れ止め」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
通常の施解錠機能に加え、自動施錠することもできます。
アンチパニック機能付のHLPもあります。
キーやサムターンで施錠・解錠できます。
サムターン(またはキー)を施錠方向に回してから閉扉すると、施錠されます。
施錠すると、内外のハンドルは固定されます。サムターンは各種あります。
自動施錠錠HLT,HLTPや施解錠確認スイッチ付錠HLVもあります。
ケース振れ止め装置付。
用途事務所、通用口、共用出入口など
種別室内側:サムターンレバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
勝手なし
適合扉厚(mm)33~43
扉を閉めると自動的に施錠状態になります。
室外側からはキーで、室内側からはハンドルを回すだけで解錠できます。
機能の異なる4種類の機種(L,B,S,T型)があります。
室外側のハンドルは常に固定されています。
閉扉すると自動的に施錠状態となります。(ラッチが固定)
室外側からはキーでラッチを後退させて解錠します。
室内側からはいつでもハンドルを回せば解錠可能。
ケース振れ止め装置付。(錠ケースに内蔵)
作動音を小さくした減音型LHL-Sもあります。
用途共用玄関、通用口など
種別室内側:レバーハンドル、室外側:シリンダーレバーハンドル
形状レバー座:R4U座
適合扉厚(mm)33~43
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。