建具金物 :「外から 鍵」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
ウェハーシリンダーの採用など、経済性を追及した円筒錠の普及品。
室内間仕切りなどの軽量扉に最適。
良好な操作性。自動施錠ができるので便利。
優れた耐久性。
用途事務室、浴室、トイレなど
適合扉厚(mm)27~37
シリーズULWシリーズ
用途玄関・勝手口、事務所、会議室など
付属品鍵:3本
種類レバーハンドル
勝手左右、内外共通
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
バックセット64
関連資料寸法図 寸法図
適合厚さ(mm)33~43
大きなスペーシング、大きなサムターンなどバリアフリーデザインです。
用途玄関など
取付は簡単。
フラッシュ扉にも取付可能。
左右勝手共通。
用途玄関、勝手口、点検口、物置など
コンパクトな設計。
良好な操作性。
用途玄関など
材質(レバー・ノブ)ステンレス
仕上(レバー・ノブ)HL
動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。
シリンダー6本ピンシリンダー
関連資料寸法図
適合厚さ(mm)36~40
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。