建具金物 :「引戸 補助錠」の検索結果
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関の補助錠、点検口など
シリーズADシリーズ
勝手左右共通
キー数3
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
種別室内側:サムターン、室外側:ダミー座
適合扉厚(mm)30~45
錠前サムターン
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠です。
LDKはバール対策用の鎌付デッドを装備。
防犯建物部品LDKJ、LDJもあります。
LDは公共建築協会評価品もあります。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、ノブ不要の扉など
仕様ス3 TMB
種別室内側:-、室外側:シリンダー
備考TMBサムターン 官民仕様
適合扉厚(mm)38~40.5
錠前V18シリンダー
1個
¥8,698
税込¥9,568
16日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
適合扉厚(mm)33~43
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取付けが簡単。
ハンガードア専用のAD(バックセット600mm)もあります。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など
種別室内側:ダミー座、室外側:シリンダー
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。
バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。
ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください)
公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など
適合扉厚(mm)33~43
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。