建具金物 :「電気錠」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
関連キーワード
配線工事が簡単で、施工性に極めて優れた2線式の電気錠システムです。
質量(g)330
消費電力(W)40以下
電源AC100V(50/60Hz)
1組
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
用途主要出入口、住宅玄関など
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
1ゲートの電気錠を制御。
電源電圧AC100 V(50/60Hz)
消費電力(VA)10以下
定格出力電圧(V)DC24
1組
¥82,980
税込¥91,278
4日以内出荷
施工時や施工後に、通電時解錠型か通電時施錠型の機能を選択して切替可能。
用途ビル管理出入口、非常口など
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU 11S EU丸座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
1組
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
用途門扉など
タイプBS45 DT35~45
機種2線式門扉用レバー型電気錠(防滴型) P-EGLL54
取付扉厚(mm)35~45
バックセット(mm)45
1組
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
用途マンション共用出入口、オフィス出入口、玄関、非常口など
タイプBS51 DT33~43
機種2線式本締電気錠(モーター錠) P-EMG2-5
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)51
1組
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
用途門扉など
タイプBS45 DT35~45
機種2線式門扉用本締型電気錠(防滴型) P-EGLD54
取付扉厚(mm)35~45
バックセット(mm)45
1組
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する防滴仕様の電気錠です。
用途マンション共用出入口、非常口、住宅玄関、門扉など
品番本締電気錠 P-EMSX-5
タイプBS51 DT30~45
取付扉厚(mm)30~45
バックセット(mm)51
1組
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
通電時に施錠となり、通電が切れると解錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など
品番P-ELR-5
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
1組
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
通電時に解錠し、通電が切れると施錠となる電気錠です。
用途非常口・ホテル客室、インターロック扉など
品番P-ELT-5 電気錠
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時施錠型 レバー型 P-ELRP-7
タイプ片開き用25L受座
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
品番通電時解錠型 ノブ型 P-ESTP-7Q
タイプ片開き用25L受座
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
施錠していても、内側のレバーハンドルやノブを回すだけで解錠でき、そのまま扉を開けることが出来るアンチパニック錠です。
用途ビルマンションの管理出入口、非常口など
品番通電時解錠型 レバー型 P-ELTP-7
タイプ片開き用25L受座
ハンドル【ドア】NU 11S
取付扉厚(mm)38~43
バックセット(mm)76
RCLシリーズ用部品
用途通電金具(外出確認用一般錠,2線式電気錠用)
長さ(m)扉側ケーブル:3
ケーブル長(mm)【扉側】3000
1組
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
モーターにより、デッドボルトを作動させて施解錠する電気錠です。【特徴】。錠に内蔵した電動モーターを作動させて施解錠します。キーやサムターンでも施解錠できます。停電などの電気的トラブルが起きても安全です。マイクロスイッチとリードスイッチにより、施解錠および扉の開閉状態の確認信号がとれます。本体がコンパクトなので縦框にも取付きます。プッシュ・プル空錠PYの併用により、各戸玄関扉の電気錠として最適です。
タイプ片開き用25L受座
ハンドルNU11S
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)76
1組
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)
仕様カバーのみ
材質スチロール樹脂
色緑
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種。レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)。レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)。レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)。ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)。ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)。ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)。本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)。本締錠HD(バックセット51、64、76mm)。電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)
仕様カバーと台座のセット
色緑
材質(カバー)スチロール樹脂
材質(台座)SUS304
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
・電気配線工事は不要で、既設のドアにも取付簡単。・電池切れ予報機能付き。・2配線ローリングテンキーシステムの特長のほかに、施錠追随機能や不正開錠防止機能があります。
仕様【室内側】制御器(コントローラ)【室外側】テンキー操作器(ローリングテンキー)
その他【一般錠】電動サムターン(LX型)
付属品専用ハーネス、ドアスイッチ、単三アルカリ乾電池
タイプDT35~43用 ワンロック用
バックセット(mm)64
電池式のローリングテンキーシステム。配線工事が不要なので、既設のドアにも簡単に対応できます。
その他【使用電気錠】BZS(瞬時通電施解錠型(レバーハンドル錠型))
寸法(mm)【チリ】6以下
タイプ片開き用25L受座
定格電圧(V)DC6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テンキー操作器】119.5×93×34
定格電流(A)0.9
シリンダー6本ピン[P]
取付扉厚(mm)33~43
バックセット(mm)64
1組
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。