建具金物 :「玄関錠」の検索結果

特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)80
1組
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)90
1組
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 適合扉厚(mm)30 バックセット64mm ビスピッチ(mm)110
1組
14,980 税込16,478
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)プレート付 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
19,980 税込21,978
翌々日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
バックセット100mm ビスピッチ(mm)110
1組
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平/L付 適合扉厚(mm)25~37 バックセット100mm ビスピッチ(mm)60・70・80・90・110
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 備考U9シリンダー 適合扉厚(mm)33~46 バックセット60mm ビスピッチ(mm)110
1組
13,980 税込15,378
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 適合扉厚(mm)30 バックセット100mm ビスピッチ(mm)90
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)平 適合扉厚(mm)36 バックセット64mm ビスピッチ(mm)60
1組
15,980 税込17,578
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 適合扉厚(mm)30 バックセット83mm ビスピッチ(mm)110
1組
16,980 税込18,678
3日以内出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L
1組
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下L 適合扉厚(mm)30 バックセット64mm ビスピッチ(mm)152
1組
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

美和ロックU9 HPD 握り玉錠
HPD-40KJ型の交換用の面付錠。外開きBLフラッシュ玄関扉のHPD-40KJ型の取付穴を利用して取付られます。U9シリンダー。
付属品鍵3本付 適合扉厚(mm)33~36
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

従来のPIACKⅡの2つの認証方式(MIWA FKLカード、暗証番号)に加えて、スマートフォンアプリでの施解錠機能が搭載されました。 カードとテンキー、2つの認証方式で扉を施解錠できるハイブリッドタイプ。暗証番号のみの認証モードで使用すれば、カギを持たずに解錠できます。 ドア加工および配線工事が不要です。 新築、オプション販売、賃貸、既存物件へと幅広く導入いただけます。 認証モードをお選びいただけます。 オリジナルフォーマットのFKLカード、キー一体型のFLキーヘッド、スマートフォンを合鍵として使用することができる スマートフォン専用アプリ(KEYMO NEO)に対応しています。 上記以外に別途、設定カード(有償)を使用してお客様のカード(FeliCaまたはMIFARE(Standard 1K/4K))にも対応可能。また、交通系ICカード等の製造番号を認証IDにすることも可能です。 共用エントランスのオートロックも、住戸玄関と同じFeliCaカードで解錠が可能です。連動させる場合、専有部(PiACK II smart)はFKLカード等の専用IDで認証させ、共用部システムは”IDm(=FeliCaの固有ID)”で認証させます。 工事用カード/暗証番号、空室用カード/暗証番号など、賃貸物件を効率的に管理できる機能を備えています。 テンキーは、横から表示が見えにくい『のぞき見防止機能』と操作の痕跡をカモフラージュする『フェイクピン機能』(PAT)を備えています。 電池は単三電池を使用、電池切れ対策も万全です。
材質(室外・室内ユニット)パネル:アクリル樹脂/他:ABS樹脂 適合扉厚(mm)33-44 ロック1ロック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室外ユニット:192×55×38、室内ユニット:127×70×33(サムターン部D57) 各種認証美和ロック製FKLカード、FleiCaカード(4K・6K・Idm)、MIFARE(1K・4K・UID)、スマートフォン(KEYMO NEO)、FLキーヘッド 電波周波数13.56MHz、機器連動:2.4GHz(BLE)、スマートフォン認証:2.4GHz(BLE) 登録範囲【カード】工事用:10枚/空室用:20枚/ユーザー用登録・抹消:5枚/ユーザー:100枚/マスター:10枚、【暗証番号】<OR認証モード>工事用:3種(4~12桁)/空室用:3種(4~12桁)/ユーザー用:9種(4~12桁)/管理用:1種(4~12桁)、<AND認証モード>カード1枚ごとに1種(4桁固定) 勝手左右共通(システム設定による左右勝手切替操作で変更) 耐久性施解錠10万回 電源【使用電源】室内ユニット:単三アルカリ電池(単三リチウム電池)×4本、【非常用電源】アルカリ9V角形電池×1本 電池寿命室内ユニット:約1年(1日10回操作) 検知範囲FKLカード:約10mm、FLキーヘッド:接触、KEYMO NEO(スマートフォンアプリ):約1m 使用温湿度範囲アルカリ電池使用時:0~+50℃/20~80%RH、リチウム電池使用時:-30~+50℃/20~80%RH ただし結露氷結なきこと 防水性室外側:JIS C0920 保護等級5、室内側:JIS C0920 保護等級2 適合寸法(mm)バックセット:51(LBは扉厚44mm以上50mm以下、LB-Jは扉厚48mm以上~50mm未満が条件)・64
1台
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)