交換用サムターンセットTOSTEM(LIXIL)5日以内出荷から7日以内出荷
セット内容外側サブロック台座、固定リング、内側丸座、サムターンツマミ、シリンダー取付ねじ(トラスM4x25)各1、固定リング取付ねじ(特丸皿ねじM5x35、D=Φ8)2、外側台座取付けねじ(皿小ねじM4x8)3適合シリーズポルト、ポルトグランデ
引戸/可動間仕切引戸用片側バーハンドルTOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容金具部分ファインS取付ねじ付(28mm厚用皿小M5x14:2本、35mm厚用皿小M5x22:2本)色ジェラータ用適合シリーズ06WLM/C、07FLM/C、09FL、FLM/C、WLM/CⅡ型、賃貸住宅(CL)
ドア用ドアストッパー本体上部取付用TOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
丁番セット ZA-0001R-DPCETOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色シルバー勝手R(右)セット内容k3・4用 丁番(上)×1、丁番(下)×2、高さ調整スペーサー×6、皿小ねじ(M5×20)×30適合防火戸FG-E
ピボット丁番標準トイレ木扉用セット(MZDZPC005*)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色シャインニッケルセット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA287A:1セット)適合12FL、12WL、Latteo、VINTIA
ピボット丁番標準アルミ扉用セット(左)TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
色ファインシルバー勝手L(左)セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)適合10WL
ドアクローザ 外付型TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合シンフォニーWM・デュオセット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1色グレー
内付クローザー大TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
内付クローザー小TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:2本、丸皿小ねじM5x12:6本、丸皿小ねじM5x16:4本
外付クローザー大TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
外付クローザー小TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本
ドアクローザ 外付型TOSTEM(LIXIL)5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ適合シンフォニーWM・デュオセット内容外観色:T・G用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1色ダークグレー
ドアクローザ(20・23用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)当日出荷から6日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
握り玉セットTOSTEM(LIXIL)4日以内出荷から5日以内出荷
引戸用後付けバーハンドルTOSTEM(LIXIL)7日以内出荷
セット内容金具部分はファインシルバー取付ねじ付き(皿小ねじM5x20:5本)色エッセン用適合シリーズ06WLM/C、07FLM/C、09FL、FLM/C、WLM/CⅡ型
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649