建具金物 :「下穴用」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用 材質黄銅 材質/仕上黄銅/素地 仕上素地
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質 質量(g)30 種類マウンティングプレート 仕上ニッケルめっき 座金ねじ穴数3 座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
付属品専用ねじ(6本)※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。 材質アルミニウム合金 取付け方法面付
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング