建具金物 :「取付棒」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプ丸落し 寸法H(mm)20 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)30 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)20.5 寸法P2(mm)13 寸法P6(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL) シリーズZweiLシリーズ 取手ドアハンドル
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ 種類戸当り
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL) シリーズZweiLシリーズ 取手ドアハンドル
1個
77,900 税込85,690
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン 種類ドアノブ シリーズZweiLシリーズ 適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12 取手ハンドル
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン 種類ドアノブ 寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12 適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12 取手ハンドル
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 シリーズZweiLシリーズ 付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン 材質ステンレス鋼(SUS316) 種類ドアノブ 仕上Zwei L仕上 取手ハンドル 取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)