建具金物 :「後付 引き出し」の検索結果
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
材質ポリアミド
色グレー
質量(g)2
1個
¥46
税込¥51
4日以内出荷
後付けできる、引き出しや引戸を静かにゆっくりと閉められるダンパーです。扉質量15 kg、25 kg、40 kgタイプがあります。ダンパー用カバー(別売品)もございます。
材質ポリアセタール
色ブラック
仕様ダンパー本体と、受座(別売品)を組み合わせて使用します。受座はダンパー本体の取り付け位置や扉の仕様に合わせ、お選びください。組み合わせの詳細はの図をご覧ください。使用温度(オイルダンパー本体):0 ℃~40 ℃
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き16.5 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
材質アルミニウム合金
取付け方法面付
扉の掘り込み加工不要で、後付けできます。収納扉を引き出す際の手掛かりにもなります。奥行き18 mmのスリムなデザインです。下端から400 mmまでカットできます。
付属品専用ねじ(6本)※取り付けの際は、下穴(Φ5)をあけてください。
材質アルミニウム合金
取付け方法面付
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。