大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多軸)丁番型種類大型スライド丁番仕上ブラック開き角度(度)90°
大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型の扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。木・鉄扉など、さまざまな素材の扉に対応できます。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ケース仕様扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5 ℃~35 ℃使用湿度:10 %~90 %付属品十字穴付なべ木ねじ4×16(4本)、4×25(6本)材質ガラス繊維入プラスチック形状スライド(多幅)丁番型種類大型スライド丁番仕上グレー開き角度(度)90°
スプリングドアクローザー MA00551型LAMP(スガツネ工業)翌々日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用色シルバー適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック種類その他開き角度(度)(推奨)90
ランプ印 三次元調整機能付隠し丁番 HES3D-160LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用長さ(mm)160材質亜鉛合金材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート種類標準仕上焼付塗装適合扉高さ(mm)2400以下付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能適合扉厚(mm)35以上開き角度(度)180適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ最小扉厚(mm)35最大扉高さ(mm)2400最大扉幅(mm)900
ランプ印 プッシュラッチ PKL07 プッシュつまみLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むと扉表面がフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/スノーホワイト付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)材質ABS樹脂種類つまみ付プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)スノーホワイト適合扉厚(mm)15~30保持力(N)98
ランプ印 プッシュラッチ PKL05LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)3日以内出荷から4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。右吊元用、左吊元用があります。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)質量(g)68適合扉厚(mm)15~25
ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)38.1材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨幅(mm)127板厚(mm)2ねじ穴数6質量(g)74種類ミシン丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
ランプ印 ステンレス ドアチェーン CS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき種類その他チェーン長(mm)150
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 壁付け用LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。壁付け用の戸当りです。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体)Zwei L仕上、(バンパー)ブラック種類戸当りシリーズZweiLシリーズ
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1907LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1504型もあります。
シリーズZweiLシリーズ付属品木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質ステンレス鋼(SUS316)材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上質量(g)78種類つまみ仕上Zwei L仕上高さT(mm)20
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製 つまみ ZL-1906型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316)付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上種類つまみシリーズZweiLシリーズ仕上Zwei L仕上対応ガラス板厚(mm)4、5、6最大適合板厚(mm)23
d line 戸当りLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
d line フック付戸当りLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地質量(g)60種類戸当り
ワンタッチドアホルダーLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が大きく多少の取付誤差をカバーでき、施工が簡単です。床付け、幅木付けのどちらでも使用できます。
付属品十字穴付座付木ねじ3.8×20(本体用)十字穴付座付木ねじ3.1×13(受座用)材質プラスチック質量(g)100種類ドアホルダー吸着力(N)118
ワンタッチドアホルダーLAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)当日出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバー色ブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
強力・スペシャルマグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)当日出荷
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-色ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
家具用小型高吸着力タイプLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム高さ(mm)11材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)10種類標準タイプ吸着力(N)78.4吸着力(N[kgf])78.4[8]
マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)当日出荷
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
ステンレス鋼製本締りLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
ステンレス鋼製ラッチLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)当日出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
スペーサーLAMP(スガツネ工業)当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)タイプ丸落し寸法H(mm)20寸法B(mm)33寸法L2(mm)30仕上ヘアライン仕上寸法P1(mm)20.5寸法P2(mm)13寸法P6(mm)20
B-BS型ステンレス 丸落しLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げタイプ丸落し寸法H(mm)16.5寸法B(mm)27寸法L2(mm)36寸法P1(mm)16寸法P2(mm)15
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649