建具金物 :「枠止め金物」の検索結果
36 mmの扉にセンター取付できます。(左右勝手なし)
コンパクトながら2ヶで50 kgの扉を吊ることができます。
掘込深さが浅く(21 mm)、扉や枠の掘込加工が簡単です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、簡単に吊り込めます。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
用途住宅室内扉
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/サチライトクロムめっき
開き角度(度)180
付加機能三次元調整機能、分割機能、仮止め機能
仕様36mm扉厚 センター取付対応 PAT
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)160
材質亜鉛合金
材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
種類標準
仕上焼付塗装
適合扉高さ(mm)2400以下
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)35以上
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)35
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上クロムめっき
種類その他
材質/仕上鋼/クロームめっき
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。