建具金物 :「簡易ドア」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。
非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用
材質亜鉛合金(ZDC)
形状通常型
仕上クロムめっき
縦(mm)56
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)3000
最大扉幅(mm)1200
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ねじ穴数3
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)2600
最大扉幅(mm)1000
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ねじ穴数4
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)3000
最大扉幅(mm)1200
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ねじ穴数3
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)2600
最大扉幅(mm)1000
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。