建具金物 :「FS」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ワンタッチで取り付けできます。
用途各種産業機器用。
材質ABS樹脂
全長(mm)24.2
タイプ受座なし
種類標準タイプ
適合板厚(mm)0.5
吸着力(N)12.7
引張強度(N)12.7
付加機能ワンタッチ取付
高さ5mmの薄型タイプです。
用途各種産業機器用。
材質POM、色:ホワイト、ネオジウム
幅(mm)6.7
厚さ(mm)4.8
全長(mm)45
色ホワイト
種類標準タイプ
寸法L(mm)45
寸法L1(mm)39.8
吸着力(N)69
引張強度(N)69
付加機能ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
引込量が約100mmで安心!2段階でゆっくり引き込むシーケンシャルWダンパー搭載で、開けるときも軽い力で開けられる。開き方向(戸尻側方向)も最後はゆっくり引き込む。引込量は戸尻側約50mm。
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。
重い扉にも適しています。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。
プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。
重い扉にも適しています。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。