建具金物 :「WP型ヒンジ」の検索結果
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)55
種類ピボットヒンジ
本体長さ(mm)23
羽根厚さ(mm)3
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下
材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。