ガラス扉用フェイスプレートLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
オリンピアシリーズ スライド丁番 360をガラスに取り付ける際に使用するフェイスプレートです。 (厚扉用のH360には使えません。)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18材質亜鉛合金(ZDC)、ポリアセタール(POM)質量(g)150種類関連部品RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
表示器付ラッチ錠 ELK型 ステンレス鋼シリーズLAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。内開き用 ELK-I、外開き用 ELK-Oがあります。扉と側板のすき間が26 mmあり、手挟み防止に効果があります。すき間に取付けるゴム戸当りは別途ご用意ください。同シリーズの蝶番もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテンシリーズステンレス鋼シリーズ
ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)材質アルミニウム合金/ABS樹脂質量(g)600仕上アルマイト処理/ライトグレー開き方上開き
ガラスドア用自由丁番 丁番取付ねじLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。
紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。材質ステンレス鋼仕上素地
スペーサーアトムリビンテック税込¥109¥99
調整戸車アトムリビンテック税込¥714¥649