建具金物 :「指紋認証」の検索結果
建具金物とは、建物の出入り口などの戸や障子、襖などの建具に必要な金具の総称です。建具金物には、ドア金物、引戸金物、開口部まわりの金物があります。ドア金物は、ドアハンドル、丁番、錠前などです。ドアハンドルは、機能性のみならずデザイン性も要求される部分であり、使用する場所や建具の大きさ・重量に適したものを選ぶことができます。丁番は、扉や家具など軸の回転で扉を開閉させる機能のある金物です。引戸金物には、倉庫、工場などの建築物の出入り口に使用するドアハンガーと附属する金物などがあります。
・最大10個の指紋を登録できます。・非常解錠機能付きです。付属の非常解錠キーで解錠できます。・操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。・ツマミを回すだけで自動施錠されます。【低電圧警告】。バッテリー残量が少なくなると、赤色LEDが点滅しながらビープ音が鳴ります。
用途キャビネット
付属品非常解錠キー2本※故障の原因となりますので、緊急時以外は使用しないで下さい。
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ
バッテリーリチウムポリマー 3.7V/330mAh
使用環境温度(℃)10~60
充電方式マイクロUSB 5V/0.5A
使用環境湿度(%)<90
RoHS指令(10物質対応)対応
施錠施錠回数:最大2500回の操作回数
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。