建具金物 :「1 4 皿 ネジ」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレスツマミ
RoHS
用途※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。(推奨ネジ:M4皿小ネジ) 材質ステンレス鋼 仕上ヘアーライン 取付ねじM4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他付属部品:M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)51 勝手 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。扉が0°と90°の状態で保持します。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035353300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)59 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本 質量(g)45 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス座付パイプ取手
用途開き扉 付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本 材質ステンレス鋼板 タイプ取手 仕上ヘアーライン
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 ステンレスワッシャが固定された左右兼用の旗蝶番です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、掲示板、スチールドア、案内板、医療家具 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別建築 仕上バレル研磨 縦(mm)76.2 ねじ穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。カブセ扉用です。扉内側に取り付けるので蝶番が見えません。 取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
用途各種キャビネット等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) コード1035351300 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)57 分野設備・機械
1個
629 税込692
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス押板
用途開き扉 付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本 材質ステンレス鋼板 タイプ押板 仕上ヘアーライン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチ
RoHS
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用 材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレストップラッチ
RoHS
材質ステンレス鋼 仕上電解研磨 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下トップラッチ
RoHS
材質亜鉛ダイカスト(DZC) 仕上サチライトクロームメッキ 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当りスペーサー
RoHS
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉 付属品M4皿小ネジ3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 取付け方法戸当りと上枠の間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直通 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカストソケット
RoHS
付属品M3皿木ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状ソケット 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直止 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカスト首長ゲンコ止メ型
RoHS
付属品M3皿木ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状直止 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレストップラッチ用受金具
RoHS
内・外倒し窓
材質ステンレス鋼板 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ネオジキャッチ PA コーティング Φ 12
RoHS
ポリアミドコーティングのため、防錆絶縁性に優れ、表面の保護だけでなく機械的強度も高められます。 小型簡易マグネットキャッチです。
用途点検口扉 材質ネオジム磁石 仕上ポリアミドコーティング 吸着力(N[kgf])15[1.5] 推奨ねじM4 皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス強力丸落し
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4皿木ネジ×8本 仕上ヘアーライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 分野設備・機械
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4) 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷