建具金物 :「M3 皿ねじ」の検索結果

特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジ
RoHS
ROHS対応品です。
用途キャビネット 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 勝手 仕上研磨 推奨ねじM3皿小ネジ 適合扉厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジ
RoHS
ROHS対応品です。
用途キャビネット 材質ステンレス鋼板(SUS-430) 勝手 仕上研磨 推奨ねじM3皿小ネジ 適合扉厚(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
マグネットタイプの戸当りです。 ガラス開閉時のバウンドを軽減します。 Lアングルのマグネット取付面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。(薄枠用にマグネットを取り付ける際は、上枠とガラス上部のチリ寸法が6mm以上必要です。)
用途ステンレス戸当たり(マグネットタイプ)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス三角戸バネ
RoHS
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs) 仕上ニッケルメッキ 推奨ねじM3皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスガラス用戸当りスペーサー
RoHS
・OT-B090A-SUS, OT-B170-SUS用スペーサーです。
用途ガラス扉 付属品M4皿小ネジ3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 仕上鏡面研磨(MST) 取付け方法戸当りと上枠の間 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
RoHS
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。#3は受金具が付属しているので、ラッチとしても使用できます。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 付属品M3皿木ネジ8本、受金具×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ止メ型
RoHS
付属品M3皿木ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状直止 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落し
RoHS
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具 材質アルミニウム(Al) 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスソケット
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×3本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状ソケット 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカストゲンコ通シ型
RoHS
付属品M3皿木ネジ×3本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状直通 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ通シ型
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直通 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカストソケット
RoHS
付属品M3皿木ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状ソケット 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレスゲンコ止メ型
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品M3皿木ネジ×4本 材質ステンレス鋼(SUS-304) 形状直止 寸法(mm)25 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ダイカスト首長ゲンコ止メ型
RoHS
付属品M3皿木ネジ×4本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 形状直止 寸法(mm)25 仕上クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
6日以内出荷

平型です。
用途鋼製建具 タイプ平型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸型です。
用途鋼製建具 タイプ丸型 材質[車]ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ2本 関連資料(0.33MB)
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス戸当り(マグネットタイプ)
RoHS
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 Lアングルのマグネット取り付け面を変えることで薄枠への取り付けが可能です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています
付属品OT-B090-SUS:M4皿小ネジ×3本 材質ステンレス鋼板(SUS-304) +シリコンゴム+ネオジム磁石 仕上マットブラック(MB) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

OT-B170-SUS-MST ステンレス戸当り(マグネットタイプ・非常開放装置付) ジョー・プリンス竹下 動画あり
ガラス扉用戸当りです。 マグネットの吸着力により、ガラス扉が空調などの影響で開閉するのを防ぎます。また、扉閉時の衝撃を緩和します。 非常時、本体を簡単に取り外し、扉を開放させることができます。 ステンレス製で、耐蝕性に優れています。
付属品皿ネジ×3本(取付け用M4) 材質ステンレス鋼(SUS-304)+ シリコンゴム+ ネオジム磁石 仕上MST(鏡面) 別売付属品OT-B090-SUS用受金具 / 非常開放の可能なガラスヒンジ:OT-B430-SUS、OT-B435-SUS、OT-B450-SUS、OT-B455-SUS、OT-B460-SUS、OT-B490-SUS、OT-B494-SUS、OT-B570-SUS
1個
7,698 税込8,468
9日以内出荷