建具金物 :「本締錠 黒」の検索結果
ノブ部を取り換えることができるノブロックのノブです。ノブの角度調整は15°ごとにできます。
材質本体:亜鉛合金、六角穴付とめねじ:ステンレス
全長(mm)40
質量(g)15
2018年トラスコ掲載ページ2 0873
3桁の好きな数字が設定できるダイヤル錠です。大きなフェイスデザインで回しやすい形状です。番号設定自由鍵番号の設定方法 1、鍵のフェイス下面にリセットボタンの穴があります。(穴位置が合っていない場合は、フェイスを回すとリセットボタンがあらわれます。) 2、ピン等でリセットボタンを押しながらダイヤルを好きな番号に合わせてください。 3、リセットボタンからピンを離すと合わせた番号に設定されます。
材質本体:亜鉛合金、施錠カム板:鉄
仕様Φ31.6
質量(g)96
取付板厚(mm)1~14
2018年トラスコ掲載ページ2 0873
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。