建具金物 :「取付棒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
手摺りを邪魔しない。
手摺りを下から支える湾曲形状。
裏面取付のブラケット。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)50
取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)25
仕上クロームメッキ
取付ねじ(タッピング)3.5×40 4本/3.5×30 1本
Φ19~38mmの丸棒に対応。
手摺り受け、棚板受け(小幅)フックとして使用できます。
取付面が3面あり、さまざまな場所に取付が可能。
形状L受
耐荷重(kg)25
握り易い位置へ、テーブルと手摺り棒の間隔を調節できます。
テーブル奥への収納可能です。手摺りを隠すことができます。
用途Φ35mm手摺り棒用のテーブル天板等。
立ち座り、椅子の移動や歩行の補助。
テーブルの周囲に取り付けて歩行訓練も利用可能。
材質亜鉛ダイカスト
形状L受
耐荷重(kg)30
取付ねじ(タッピング)4.0×25 4本/30×20 2本
『建築金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。