絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 建具金物

16,723件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 車高調整付
用途玄関引戸・店舗引戸・重量テラス(複層ガラス入)車輪径(Φmm)30適合切込穴型形状Φ30丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35有効寸法(mm)36以上(高さ)×14以上(穴幅)×63~90(穴長さ)本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)125×36×14
インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワインテグラルロック 取替玉座ミネベアショウワ(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
ハイス空錠 GIKEN(川口技研)ハイス空錠GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし対応戸厚(mm)30~45機能空錠材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ステンレスヘアライン種類ドアノブ取手握り玉
イージーソケットねじ止式 アトムリビンテックイージーソケットねじ止式アトムリビンテック(11件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
樹脂製の簡易的なパイプ受けソケットです。
用途クローゼット内、洋服ダンス内等に。適合パイプ径(Φmm)25形状U型ソケット適合ねじ(推奨)+皿木ねじ2.7×20 2本
イーグル玄関用ステンレスレール 浜国イーグル玄関用ステンレスレール浜国
3,490税込3,839
1本
翌日出荷
甲丸・面付型の玄関用レールです。
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)17高さ(mm)12
クレセント 新日軽(LIXIL)クレセント新日軽(LIXIL)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質金属ブラウンピッチ(mm)【取付ねじ穴】60関連資料左右の判断(0.1MB)
パイプクランパー DIY-IDパイプクランパーDIY-ID(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
配管DIY・パイプDIYをリアルな質感で簡単に実現するための金具。 組み立てに必要な工具は六角レンチだけ。 少しずれたとしてもパイプをクランプしているだけなので簡単にやり直しができます。 飽きたら、外して、また組み直し。ハンガーラックや大きな壁面収納などいろいろなものがアレンジしながら組み立てられます。
適合パイプ径(Φmm)25.4
トップラッチ 内倒し用 中西産業トップラッチ 内倒し用中西産業(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストタイプ内倒し用仕上サチライトクロム
ユニクロ強力打掛 WAKI(和気産業)ユニクロ強力打掛WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ユニクロの強力打ち掛けです
材質
ふすま戸当りバラ 光ふすま戸当りバラ
139税込153
1セット
当日出荷
色移りしにくく弾力性のあるエラストマー樹脂タイプ
寸法(mm)35×15×18
362 ハンドル BEST(ベスト)[金物]362 ハンドルBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
439税込483特価
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本取手取手
ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 空錠セットGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
自然木丸棒 BR-32A シロクマ自然木丸棒 BR-32Aシロクマ(10件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
AGRスライドローラー アトムリビンテックAGRスライドローラーアトムリビンテック(14件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。ストローク(mm)最大5材質(本体)6ナイロン材質(車輪)ポリアセタール耐荷重(kg)10(2ヶで)推奨ねじ+皿木ネジ2.7×16
メタル入り取替戸車ジュラコン(R)車 ヨコヅナメタル入り取替戸車ジュラコン(R)車ヨコヅナ(10件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングを使用せず、軸芯穴にステンレスメタルを使用していますので、サビにくくなっています。
用途浴室引戸etc.外枠0.3mm厚SUS301バネ材芯棒5mm厚SUS304内枠1.0mm厚SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
パワーロック ノムラテックパワーロックノムラテック(7件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
上枠、下枠兼用、黒い鍵を外すと簡単に開錠できず安心です。
用途サッシ用窓取付可能寸法(mm)27~48
E型エンドベース BR-167 シロクマE型エンドベース BR-167シロクマ(8件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から4日以内出荷
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金
ガラス戸レール5下 光モールガラス戸レール5下光モール(6件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質硬質PVC長さ(mm)1000幅(mm)17ブラウン高さ(mm)4.5溝幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム底脚 丸型 光ゴム底脚 丸型(4件のレビュー)
96税込106
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
床にやさしいゴム底脚です 床面の傷の防止などに ビス付
BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップなし)RYOBI(リョービ)(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
さまざまな規格に合格。まさに優良ドア・クローザ。
シルバー適合扉高さ(mm)1900適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)50タイプパラレル型ストップなし
調整戸車14型 鉄枠 ヨコヅナ調整戸車14型 鉄枠ヨコヅナ(7件のレビュー)
819税込901
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠 TOSTEM(LIXIL)セルフィールラインⅢ内装ドア ドア丸型表示錠TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
シャインニッケル関連資料組み合わせ表(0.81MB)取扱説明書(2.21MB)
戸車 TOSTEM(LIXIL)戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷
シルバー
錠・丁番セット TOSTEM(LIXIL)錠・丁番セットTOSTEM(LIXIL)(4件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
セット内容把手セット×1、錠セット×1、丁番×2、取付ネジセット×1アイボリー
PEN ステンレス自由蝶番(両開) ハイロジックPEN ステンレス自由蝶番(両開)ハイロジック(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
カムラッチハンドル TOSTEM(LIXIL)カムラッチハンドルTOSTEM(LIXIL)(6件のレビュー)
1,988税込2,187
1個
当日出荷から5日以内出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1材質金属
引寄せハンドル 中西産業引寄せハンドル中西産業(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト種類屋内用仕上サチライトクロム
DKN調整蝶番 LILIEL(リリエル)DKN調整蝶番LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
扉側のみで調整が可能です。 上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質SPC付属品取付ビス表面処理ゴールド焼付塗装ねじ穴数14
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内側から施錠することができます オールステンレスですので、バスやラバトリーンなど水気の多い場所にも使用できます 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:80×25mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット90mm、ラッチフロントピッチ:41mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途バス、トイレアズワン品番64-7754-50
引戸錠 美和ロック引戸錠美和ロック(12件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
防犯性に優れたPSシリンダーを標準装備した万能引違戸錠。室内側プレートの厚みを薄くした網戸対応タイプです。
CB適合扉厚(mm)22~40関連資料切込外観図(0.4MB)
ステンレスローラーキャッチ ACE(エース)ステンレスローラーキャッチACE(エース)(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。材質(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮本数(付属ビス)4
扉用ブルモーションユニット ハイロジック扉用ブルモーションユニットハイロジック(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
二重ソケット ハイロジック二重ソケットハイロジック(5件のレビュー)
729税込802
1袋(2個)
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
付属品取付ネジ材質真鍮形状二重ソケット
ウッドハンドル 両面仕様 APLUS(クマモト)ウッドハンドル 両面仕様APLUS(クマモト)(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)取手取手
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(24件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸適合平行型(下框)材質SUS304形状Φ35丸車軸DUメタル耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14内幅(mm)14~18車輪径(Φmm)35タイプ丸型RoHS指令(10物質対応)対応
ホーム ラッチ錠 GIKEN(川口技研)ホーム ラッチ錠GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット60対応戸厚(mm)28~35セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)取手握り玉
調整戸車14型 ステンレス枠 ヨコヅナ調整戸車14型 ステンレス枠ヨコヅナ(6件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から3日以内出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
木製ツマミ ブラウン WAKI(和気産業)木製ツマミ ブラウンWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木ダークブラウン付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
ステン丁番 TOSTEM(LIXIL)ステン丁番TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(2個)
当日出荷
シルバー適合204勝手口ドアF、204勝手口ドアG、ベルエア(00~07)、ロンカラーF、ロンカラーG、ロンカラー採風ドア、ロンカラー浴室用、網戸付勝手口F、網戸付勝手口G、浴室ドア、浴室ドアT型仕様刻印:QDB-288C(2007/06以降)、旧ベルエア用互換性有り、ロンカラーF・G・採風・新旧ロンカラータオル掛け・浴室(204含む)、204勝手口F・G用
アンカー戸当 TRUSCOアンカー戸当TRUSCO(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
スタンダードな戸当です。
用途玄関ドアに。トラスコ品番195-5980セット内容C10アンカーボルト幅(mm)45材質/仕上亜鉛ダイカスト 、樹脂サーチライトクローム高さ(mm)52質量(g)170縦(mm)52アズワン品番64-8407-67座径F(Φmm)30
建具金物