絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 建具金物

16,721件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕上サチライトクロムシルバー材質亜鉛ダイカスト
ユニクロアオリ止め アイアイユニクロアオリ止めアイアイ(2件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質鉄、ユニクロームメッキ
LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット) GIKEN(川口技研)LSミニケース丸座空錠(ミニケースラッチ+丸座セット)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1組ほか
当日出荷から3日以内出荷
仕様LSミニケース錠適合扉厚(mm)28~40
ハイレバー(No.62Aハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.62Aハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
コイン解錠表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]コイン解錠表示付ボルトBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質ステンレス鋼ストローク(mm)30仕上ヘアライン適合扉厚(mm)30~40
チューブラ錠ラッチ ハイロジックチューブラ錠ラッチハイロジック(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
錠前付属部品
用途握り玉用
ウレタンクッション 光ウレタンクッション(6件のレビュー)
188税込207
1セット(8枚)ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
ソケット ACE(エース)ソケットACE(エース)(8件のレビュー)
89税込98特価
1個
当日出荷
付属品スチール十字穴付皿木ネジ形状ソケット取付穴数3
強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)強力・底厚エコノミー型マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16十字穴付皿木ねじ2.7×13材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/シルバーブラウン高さ(mm)18材質(本体)ポリエチレン(PE)質量(g)40種類標準タイプ吸着力(N[kgf])19.6(2)
ブラックパイプセット(首長プロケアブラケット) フジテック・ジャパンブラックパイプセット(首長プロケアブラケット)フジテック・ジャパン
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
パッキン アトムリビンテックパッキンアトムリビンテック
299税込329
1本
翌日出荷
両面テープ付 ・ 木製戸当へ貼って下さい。
材質軟質樹脂製幅(mm)8.2厚さ(mm)4
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ
4,698税込5,168
1個
当日出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーピンシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
B型戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)B型戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
739税込813
1個
当日出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304/1.5厚)タイプA型(Vレール用)寸法W1(mm)14
玄関ドア高さ調整スペーサーB TOSTEM(LIXIL)玄関ドア高さ調整スペーサーBTOSTEM(LIXIL)
999税込1,099
1セット(20枚)
当日出荷
シルバー適合クリエラ19、セリード(00~07)、ベルエア(00~07)内径×外径(Φmm)8.35×13厚さ(mm)1.5
レバーハンドル間仕切り錠 LY-4 GOAL(ゴール)レバーハンドル間仕切り錠 LY-4GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1組
当日出荷から32日以内出荷
室内間仕切りやトイレのドアなど片側がレバーとスイッチ型ボタン、片側がレバーと非常開錠装置の組み合わせです。
用途室内間仕切りやトイレのドアなどに材質アルミ形状レバー座:K2Uハンドル室内側:レバーハンドル・スイッチ型ボタン、室外側:レバーハンドル・非常開錠装置間仕切り錠
Kレバーミニケース丸座表示錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座表示錠GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座に表示+サムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。
材質アルミ合金仕様トイレ用(表示タイプ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
ウエスタンドアヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ウエスタンドアヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA)質量(kg)(扉)10以下仕上バレル研磨
楽ちんI型引手 ノムラテック楽ちんI型引手ノムラテック(2件のレビュー)
569税込626
1セット(2個)
当日出荷
粘着テープではるだけで簡単に取り付けできる簡易引き手です。アルファベットの「I]の文字の形をした簡易引手です。指を掛けやすいので開閉も楽に行えます。
材質ABS樹脂寸法(mm)35×95×10
用心鎖 SYS(シブタニ)用心鎖SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ホーニング電解ビスの呼びM5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
真鍮取手 WAKI(和気産業)真鍮取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
材質真鍮適合扉厚(mm)17以上取手取手
ドアストッパー ハイロジックドアストッパーハイロジック(14件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
用途取付簡単!!接着テープ付 通風時や、手荷物の多い時などに大変便利!材質亜鉛ダイカスト
オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 1000シリーズ 屋内ドア用日東工器(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から10日以内出荷
1000シリーズ丁番型アルミ製のスリムな外観35kg以下の軽量ドアに最適簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚)適合扉質量(kg)35以下適合ドア幅(mm)850以下適合扉厚(mm)30以上最大開扉角度(°)180(一方開き)幅(mm)110全長(mm)186.5ねじ穴数8
ドロップ丁番 LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき種類ドロップ丁番(90°開閉)適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13付加機能調整機能付本体長さ(mm)38適合扉厚(mm)16~20カップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)12開き角度(度)90適合かぶせ量(mm)14~16
シャッター用手掛け エスエス興商シャッター用手掛けエスエス興商
549税込604
1パック(1個)
6日以内出荷
戸車(部品) TOSTEM(LIXIL)戸車(部品)TOSTEM(LIXIL)
199税込219
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ敷居レール 浜国アルミ敷居レール浜国
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
面付けビス止めするだけで簡単に敷居が完成しますリフォーム新築どちらにも使用されています
用途ビス止め面付け穴加工なし敷居です材質アルミ
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 35mmカップK9(駒谷)(3件のレビュー)
319税込351
1組
当日出荷から5日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプの35Φカップスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
開閉シール左閉 HEI 末広金具(SUEHIRO)開閉シール左閉 HEI末広金具(SUEHIRO)
109税込120
1個
当日出荷
材質アルミ薄板テープ文字色6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒テープ地色板厚(mm)0.5
ストロング掛金 NewHikariストロング掛金NewHikari(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質鉄(SPCC)マットブラック塗装焼付け塗装
パイプセットC用 吊ブラケット 南海プライウッドパイプセットC用 吊ブラケット南海プライウッド(1件のレビュー)
819税込901
1セット
当日出荷
形状直止
パラレール 二連 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)パラレール 二連FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(2本)
翌日出荷から3日以内出荷
フロア直付けダブルレール。床の上からかぶせるタイプの引戸用レールです。レール用の溝を作る必要がなく、取り付けは簡単な面付けビス止めタイプ(取付ビス付)高さ3mmでバリアフリー仕様です。リフォームに最適。
材質アルミ
ステンレス D型ロングブラケット FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス D型ロングブラケットFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステンレス製パイプ・パイプブラケット支持受け金具。片止めタイプ。取付ビス付
材質SUS304系AM3抗菌ステンレス鋼パイプ径(Φmm)32寸法D(mm)41寸法E(Φmm)32.5寸法F(Φmm)45寸法P(mm)32.5種別形状直止仕上ヘアーライン
引戸用 WCロック FIRST PRO(ファーストプロ/水上)引戸用 WCロックFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から4日以内出荷
面付けタイプで取り付けが簡単。非常解錠装置付。ハンドルが大きく操作がスムーズです。バックセット:25mm
材質外側表示プレート、内側ケースカバー:ステンレスSUS304/ハンドル、鎌:亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)28~40
取替用自由クレセント ストップ付 小庄金物取替用自由クレセント ストップ付小庄金物(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
取り付けたままで微調整が可能です。
用途さまざまなアルミサッシ(窓・引戸)に取付けできます。勝手
打掛 SYS(シブタニ)打掛SYS(シブタニ)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上パレル研磨
グレビティーヒンジ BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼仕上ホーニング
黒ナイロン車 車のみ ヨコヅナ黒ナイロン車 車のみヨコヅナ(5件のレビュー)
54税込59
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法c(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM) アトムリビンテック上吊式引戸金具用下ガイド(HR SYSTEM)アトムリビンテック(4件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
ガイドを前後に調整できる為、前後調整付の上部吊り車に適している床付けガイドです。L金具の向きを変えることで、立ち上がりを変えられます。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+なべタッピンねじ3×20
上部レール AFD-1500 アトムリビンテック上部レール AFD-1500アトムリビンテック(6件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
材質アルミ押出し材ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿ねじ穴間隔(mm)300
アルミE型レール下 光モールアルミE型レール下光モール(3件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1000幅(mm)12厚さ(mm)1高さ(mm)3.5溝幅(mm)4.5仕上アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
建具金物