絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 建具金物

16,721件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペットドア FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ペットドアFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ペットが自由に出入りできる軟質材のフラップドアです。引戸にも取り付けが出来ます。遮蔽パネルでふさぐことができます。※注意: ペットにえさなどを使い、通れることを覚えさせて下さい。お子様がくぐらないようにして下さい。
材質ABS樹脂開口寸法(mm)H260×W210寸法(横×縦)(mm)250×345適合扉厚(mm)28~40
アルミアミ戸レール下 光モールアルミアミ戸レール下光モール(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。レールとして使用されています。
材質6063アルミ長さ(mm)1820幅(mm)12高さ(mm)7.5穴径(Φmm)2表面処理アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
木製引戸用 調整戸車 SR3型 家研販売木製引戸用 調整戸車 SR3型家研販売(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
欠品中
上下調整付。ねじゆるみ止め付き。
用途木製引戸用タイプY型車輪径(Φmm)30仕様コマ:30ΦY型長さ(mm)53厚さ(mm)18高さ(mm)52軸受種類ボールベアリング堀込み寸法(mm)高さ52、溝幅14.5、長さ53
引手 横引き用 量産丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 量産丸BIDOOR(ビドー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
戸当りゴム GA-14 ACE(エース)戸当りゴム GA-14ACE(エース)
189税込208
1セット(2個)
欠品中
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)11寸法W(mm)11
PFR-HT ラッチ受け 外扉用 LILIEL(リリエル)PFR-HT ラッチ受け 外扉用LILIEL(リリエル)
85税込94
1個
当日出荷
外扉に固定します。
材質SPC表面処理Ni
トステム対応取替錠 ハイロジックトステム対応取替錠ハイロジック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
取替え用錠前 トステム専用 空錠 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
ブロンズタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:100×25mm、ラッチフロントビスピッチ:82mm、バックセット:51mm、対応扉厚:35mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-42
連動引戸金具 ガイドピース アトムリビンテック連動引戸金具 ガイドピースアトムリビンテック
459税込505
1個
当日出荷
付属品+皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質仕上クロメート
鴨居戸当り アトムリビンテック鴨居戸当りアトムリビンテック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
333 クリスタルハンドル BEST(ベスト)[金物]333 クリスタルハンドルBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から23日以内出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本材質アルミニウム寸法(幅W×奥行D)(mm)10×28取手取手
ハイレバーNo.42 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 表示錠セットGIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
Uステンレール用戸車 ベアリング入 ヨコヅナUステンレール用戸車 ベアリング入ヨコヅナ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ベアリング入りなので回転がスムーズ・耐久性に優れています。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ平型芯棒6mm鉄
ファスナーロック 日本ロックサービスファスナーロック日本ロックサービス(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。
用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)ステンレス材質(レール)ステンレス
防音戸車 平 ハイロジック防音戸車 平ハイロジック(13件のレビュー)
399税込439
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
折戸金物 ピポット上 ハイロジック折戸金物 ピポット上ハイロジック(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
スライドヒンジ ハイロジックスライドヒンジハイロジック(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質スチール/亜鉛合金サイズ(mm)35
表示ノブ付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ表示ノブ付スライドボルト 木扉用ミネベアショウワ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304バックセット35mm適合扉厚(mm)28~40付属品取付用ネジ種別木製扉用種類ドアノブ仕上ペーパー取手握り玉
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(22件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根バネ式、車高調整付
用途網戸車輪径(Φmm)10適合平行型(下框)形状Φ10丸材質(車輪)ポリアセタールタイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)5有効寸法(mm)15以上(高さ)×5~9(内幅)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)30×13×5
空気圧式ドアクローザ アイアイ空気圧式ドアクローザアイアイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
ワンタッチドアホルダー LAMP(スガツネ工業)ワンタッチドアホルダーLAMP(スガツネ工業)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用)材質プラスチック質量(g)140種類ドアホルダー吸着力(N)137
広角度開きスライド丁番 170 LAMP(スガツネ工業)広角度開きスライド丁番 170LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
開き角度調節ダイヤルを回すことで、開き角度を140°~170°の範囲で調節できます。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)35掘込深さ(mm)11開き角度(度)140~170推奨扉厚(mm)15~20最大扉厚(mm)20最小扉厚(mm)15
キャップ付ユニクロロット棒 APLUS(クマモト)キャップ付ユニクロロット棒APLUS(クマモト)
539税込593
1本
当日出荷
用途フランス落し用ロット棒
真鍮丁番 WAKI(和気産業)真鍮丁番WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
299税込329
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み型。木製の扉や家具に。小箱などの広い用途に。
用途蝶番種類平丁番
サムターン GOAL(ゴール)サムターンGOAL(ゴール)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
取付扉厚(mm)29~43
超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 黒 MagX(マグエックス)超強力マグネットドアストッパー「ゼロスライド」 黒MagX(マグエックス)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
強力なネオジム磁石でスチールドアにガチッと吸着!本体の裏側に特殊滑り止めゴムが付いており、ズレにくく重たい扉もしっかりキープできます。ドアと床の間が12cmまで対応しています。
用途スチール製ドア用材質ポリカ―ボネイト、ステンレス、滑り止めゴム質量(g)141寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)173×51×24RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
ブラックパイプセット(吊下タイプ) フジテック・ジャパンブラックパイプセット(吊下タイプ)フジテック・ジャパン
3,698税込4,068
1セット
当日出荷から5日以内出荷
材質【パイプ】鉄管【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】【ブラケット】黒塗装
甲丸レール パルステンレスレール甲丸レールパルステンレスレール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付け甲丸レール(1本引戸用)。幅が39と狭い。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)39板厚(mm)1
スライド丁番 DT90° アトムリビンテックスライド丁番 DT90°アトムリビンテック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。 カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。 リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
ステンレス座付パイプ取手 ジョー・プリンス竹下ステンレス座付パイプ取手ジョー・プリンス竹下
5,898税込6,488
1個
当日出荷
用途開き扉付属品M4皿小ネジ4本、皿タッピングネジ4本材質ステンレス鋼板タイプ取手仕上ヘアーライン
オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型日東工器
14,980税込16,478特価
1組
当日出荷から3日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ
丁番セット R TOSTEM(LIXIL)丁番セット RTOSTEM(LIXIL)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
勝手R(右)適合クリエラ、クリエラガラスドアセット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能内締錠(1型)種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体取手握り玉
GSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具) イイファスGSアシバツナギ ツイン(仮設足場接続金具)イイファス
38,980税込42,878
1箱(100セット)
当日出荷から3日以内出荷
仮設足場接続金具(壁つなぎ 雄ネジW1/2-12控え金具)。 小規模な物件で外壁材の下地に締結出来ない場合で、荷重負担の少ない施工の場合に最適です。
ストライク タイプ3 WAKI(和気産業)ストライク タイプ3WAKI(和気産業)
369税込406
1個
欠品中
川口技研専用ストライク。 川口技研ホームシリーズ、Jレバー純正品。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス2本適合GIKEN材質ステンレス寸法(mm)64×35.5×13.5ビスピッチ(mm)48
後付ビード 5.0mm用20m TOSTEM(LIXIL)後付ビード 5.0mm用20mTOSTEM(LIXIL)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
用途単体サッシ・FIX・横すべり出し窓・内倒し窓・外倒し窓(排煙仕様)・上げ下げ窓・引違い窓・たてすべり出し窓・出窓・浴室引戸用グレチャン・ビード適合アトモスホワイト1巻長さ(m)20
ニューカットツマミ WAKI(和気産業)ニューカットツマミWAKI(和気産業)
399税込439
1個
当日出荷
インテリアに合わせてお使い下さい。 家具等の扉に使用します。
用途屋内の家具や建具のつまみに付属品ネジ:ISOトラスM4×35材質亜鉛合金
ラッキー印 吊戸車 ヨコヅナラッキー印 吊戸車ヨコヅナ(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
鉄製の吊り戸車です。
用途工場や倉庫などの引戸に。
キーレックス500シリーズ 長沢製作所キーレックス500シリーズ長沢製作所
21,980税込24,178
1個
当日出荷から16日以内出荷
コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg)40以下
床付け戸当り RYOBI(リョービ)床付け戸当りRYOBI(リョービ)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
床付け専用戸当り
付属品オールアンカーM10×60種別床付け用材質アルミニウム合金取付方式オールアンカーアンカー穴(mm)Φ10本体長さ(mm)45穴径(mm)Φ10.5適合アンカーM10
ランサー調整戸車III型 アトムリビンテックランサー調整戸車III型アトムリビンテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)33材質車輪:POM、ケース:鋼車輪ベアリング入り仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
建具金物