絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 建具金物

16,721件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 3000シリーズ パラレル型(ストップ付)右開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から21日以内出荷
勝手口やテラス、ベランダの出入り口などの網戸併用ニーズに対応。 アルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。(ドアと網戸との間隔を狭めることが出来ます。) 本体は2本のネジで取付。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 取付位置を変えることで開き角度は調整可能。(80°~120°)
アングル蝶番 ハイロジックアングル蝶番ハイロジック(7件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質亜鉛ダイカストGB色呼び寸法(mm)18×19アズワン品番64-9700-93
勝手口引戸用ロックセット TOSTEM(LIXIL)勝手口引戸用ロックセットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷
フジ門扉用枠付ガイドローラー ヤボシフジ門扉用枠付ガイドローラーヤボシ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ローラーにPOM(ポリアセタール)を使用している為軽快に作動します。内側、外側両方のローラーの調節ができます。取付は溶接・ビス止、いずれも可。
用途門扉用のガイドローラー(枠付)材質/仕上ローラー:POM(ポリアセタール)、枠:SPHC・クロメートメッキ種類新型適合扉厚(mm)60まで
マグネットキャッチ BEST(ベスト)[金物]マグネットキャッチBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
299税込329
1パック
当日出荷
食器棚や吊り戸棚、流しキャビネットのドアーに使います。
用途扉を固定する金具。
亜鉛メッキ ボルトナットセット ACE(エース)亜鉛メッキ ボルトナットセットACE(エース)
329税込362
1袋(10セット)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ベスト 345 内丸引手 105ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 345 内丸引手 105ミリBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス製の引手。
用途引戸に使用する引手幅(mm)29全長(mm)105奥行(mm)10寸法F(mm)88.4材質ステンレス鋼SUS304サイズ105取付ねじ皿木ネジ2×16mm寸法G(mm)19
引戸用ソフトクローズ WAKI(和気産業)引戸用ソフトクローズWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
BL認定ドアクローザー(ストップ付) RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップ付)RYOBI(リョービ)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から5日以内出荷
用途開戸用適合扉高さ(mm)2000勝手左右兼用適合扉質量(kg)50適合扉幅(mm)900種別Ⅰ-S型ストップ外装式
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)RYOBI(リョービ)
6,398税込7,038
1台
10日以内出荷
勝手左右兼用ストップ外装式
ブラックブラケット フジテック・ジャパンブラックブラケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上黒焼付塗装
23512 ハンドル アンティークブラス BEST(ベスト)[金物]23512 ハンドル アンティークブラスBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。全長(mm)80ビスピッチ(mm)64付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本アンティークブラス寸法(幅W×奥行D)(mm)39×17取手取手
384 つまみ BEST(ベスト)[金物]384 つまみBEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンニッケル種類つまみ
ハイレバー(No.52ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.52ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1組
当日出荷から5日以内出荷
適合扉厚(mm)28~40材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ハイレバーNo.33 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.33 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ小判座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
本締錠 玄関錠 HDシリーズ GOAL(ゴール)本締錠 玄関錠 HDシリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)29~43
風呂屋錠 右吊 SSロック風呂屋錠 右吊SSロック(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット
当日出荷から17日以内出荷
材質アルミセット内容本体1個・鍵札2枚・受箱1個・ビス4本吊元
フラットレール AYW33・36 ケージーパルテックフラットレール AYW33・36ケージーパルテック
2,298税込2,528
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数12
C形ブラケット直止 BR-605 シロクマC形ブラケット直止 BR-605シロクマ(10件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3.5×16×D6材質亜鉛合金/樹脂形状直止耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
C形ブラケットL受 BR-600 シロクマC形ブラケットL受 BR-600シロクマ(3件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20材質亜鉛合金/樹脂形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ストライク BEST(ベスト)[金物]ストライクBEST(ベスト)[金物]
689税込758
1個
当日出荷
用途見付10mmのエッジ材用ストライク材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
引戸用調整ガイド FA-930-Y アトムリビンテック引戸用調整ガイド FA-930-Yアトムリビンテック(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
下荷重引戸の上部調節ガイドです。戸を外さずにセットしたままの状態で、ドライバー1本でとの左右調整ができます。 上方へ付勢するバネ機構内蔵のため、常に上レールにフィットし、走行を安定させます。
用途一般住宅屋内用木製引戸仕様左右方向の調整/出荷時より左右方向にそれぞれ2mm付属品+なべタッピンねじ4×50 1本形状Y型車輪径(Φmm)26材質(車輪)POM材質(ケース)PA66仕上DG色塗装適合レールNYレール(ツバ付き)適合扉幅(mm)24以上
チリダシ引手薄口 宇佐美工業チリダシ引手薄口宇佐美工業
75税込83
1個
当日出荷
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーライン
角蝶番 ハイロジック角蝶番ハイロジック
359税込395
1袋(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
回転ピン バネ式 ハイロジック回転ピン バネ式ハイロジック(2件のレビュー)
549税込604
1袋(2個)
当日出荷
オーディオセットの補修に最適!
バリアフリーレール ハイロジックバリアフリーレールハイロジック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸のレール交換シリーズ
材質アルミ
フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き 大鳥機工フロアヒンジ一般ドア用 中心吊自由開き大鳥機工(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から10日以内出荷
補助外締錠 ウエスト補助外締錠ウエスト(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
種別外部締錠取付扉厚(mm)28以上
アルミサッシ取替戸車 家研販売アルミサッシ取替戸車家研販売(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。 羽根ビス拡張式、車高調整付
用途玄関引戸車輪径(Φmm)35適合平行型(下框)形状Φ35丸タイプ丸型耐荷重(2ヶ当り)(kg)35本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)81×44×15
ミシン丁番 MH-83型 LAMP(スガツネ工業)ミシン丁番 MH-83型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
全長(mm)30幅(mm)81板厚(mm)1.6ねじ穴数6種類ミシン丁番適合扉高さ(mm)700以下適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ステンレス鋼製本締り LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製本締りLAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)質量(g)108仕上ヘアライン仕上アズワン品番64-6782-35
ダイカストドアホルダー APLUS(クマモト)ダイカストドアホルダーAPLUS(クマモト)(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
用途ドア用ストッパー材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上クロームメッキ
木製ツマミ パイン WAKI(和気産業)木製ツマミ パインWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ材質天然木パイン種類つまみ
美和ロック交換用ドアクローザ RYOBI(リョービ)美和ロック交換用ドアクローザRYOBI(リョービ)
7,790税込8,569
1台
当日出荷から10日以内出荷
美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです美和ロック補修品取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できませんBL認定品
関連資料(4.97MB)
ステンレス チーズ 止ネジ付 フジテック・ジャパンステンレス チーズ 止ネジ付フジテック・ジャパン
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品レンチ材質ステンレス(SUS304)形状チーズ仕上鏡面仕上げ
回転式伸縮吊ブラケット フジテック・ジャパン回転式伸縮吊ブラケットフジテック・ジャパン
459税込505
1個
当日出荷
付属品取付ビス材質亜鉛仕上クロームメッキ
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
スライド丁番 C105° アトムリビンテックスライド丁番 C105°アトムリビンテック(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。 カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
建具金物