絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

32ページ目: 建具金物

16,721件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス座付貫抜 受 ハイロジックステンレス座付貫抜 受ハイロジック(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質ステンレス
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用日東工器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(2枚)
当日出荷
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
オートヒンジ 丁番型 300シリーズ 日東工器オートヒンジ 丁番型 300シリーズ日東工器(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(2個)
欠品中
シリーズ300シリーズ仕様ストップ機構種別開き勝手左右兼用(表面)シルバー縦(mm)153横(mm)102扉開閉方式最大開扉角度/180°一方開き適合扉高さ(mm)2000以下適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°~180°適合扉木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(室内ドア用)ねじ穴数8適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下
ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ピボットヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
強力丸落(スチール製) TRUSCO強力丸落(スチール製)TRUSCO(2件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷
環境問題に配慮した三価クロメート処理で仕上げています。 150mm以上のサイズは安全性を考え、本体四角を角丸にしました。
用途鋼製の門落し・点検口。
Jレバー 小判座空錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座空錠GIKEN(川口技研)(10件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト仕様カギなしセット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)1KハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:小判座空錠対応戸厚(mm)29~45
1507戸当 アトムリビンテック1507戸当アトムリビンテック(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
取付け後は、ねじの頭がまったく見えません。
用途主に屋内用付属品(+)皿タッピンねじ3.5×30 3本材質(本体)鋼・エラストマー(取付け座)鋼
下部ピボット受け(HD SYSTEM) アトムリビンテック下部ピボット受け(HD SYSTEM)アトムリビンテック(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズのしたレールを使用しない際の下部ピボット受け金具です。
用途収納折戸専用付属品+なべタッピンねじ3.5×20材質/仕上鋼/クロメート
ST 薄口チリ出し戸引手 APLUS(クマモト)ST 薄口チリ出し戸引手APLUS(クマモト)(8件のレビュー)
71税込78
1個
当日出荷から3日以内出荷
付属品(+)皿木ネジ材質SUS304
ST戸当 ビス穴 巾木 APLUS(クマモト)ST戸当 ビス穴 巾木APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
仕様タッピングネジ付材質(本体)SUS304仕上HL
鉄 ヒジ坪ヒンジ APLUS(クマモト)鉄 ヒジ坪ヒンジAPLUS(クマモト)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
材質(軸)SUS303寸法B(mm)3仕上生地材質(本体)SS400
スリム円筒戸当 WAKI(和気産業)スリム円筒戸当WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮仕上ホワイトメッキ
真鍮丸球ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮丸球ネジ締WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠寸法B(mm)31寸法C(mm)22寸法D(mm)30
真鍮メッキ中折ネジ締 WAKI(和気産業)真鍮メッキ中折ネジ締WAKI(和気産業)(6件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
ネジ式でしっかり施錠。操作し易い。
用途窓などの木製の引き違い戸のネジ式の施錠付属品木ねじ(2.7×16mm)材質(本体)亜鉛ダイカスト、(受座)真鍮メッキ寸法(mm)30
スマートフジ取手 WAKI(和気産業)スマートフジ取手WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質/仕上亜鉛ダイカスト/GBメッキ取手取手
フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)フラッシュ丁番WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
349税込384
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
掘り込み加工がいらず、取り付け簡単。 ピンが抜けるので戸襖の張り替えに便利です。
用途木製の軽量扉や戸襖に。厚さ(mm)1材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類フラッシュ丁番ねじ穴数8
AD取替用 シリンダー GOAL(ゴール)AD取替用 シリンダーGOAL(ゴール)
3,298税込3,628
1個ほか
6日以内出荷
刻印【シルバー】33.6
引戸用取替調整戸車 ハイロジック引戸用取替調整戸車ハイロジック
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
大手建材メーカー、純正戸車交換用部品破損や動きの悪い戸車の交換にコマの調整機能付きです木製引戸用左右兼用現在取り付けされている戸車と、サイズ・仕様を比較し、商品を選定してください。お問い合わせいただいての、適合可否、選定はできかねます。交換用ですので、現在取り付けされている戸車とは、形状や色、仕様など異なる場合がございます。
適合引戸用材質ポリアセタール樹脂
障子ストッパー(部品) TOSTEM(LIXIL)障子ストッパー(部品)TOSTEM(LIXIL)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
デジタルドアロック LC-505TA ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-505TAロックマンジャパン
41,980税込46,178
1台
当日出荷から4日以内出荷
履歴機能搭載LC-505TAシリーズは、引き戸に対応した「LC-505TA-H」と、内開き・外開き扉に対応した「LC-505TA-D」の2タイプがあります。防犯対策や情報漏えい対策、鍵管理/無断複製防止対策などを、費用を抑えて導入できる電池式のオートロックシステムです。解錠・施錠の履歴はUSBでダウンロード可能なため、ネット接続が不要で毎月のランニングコストもかかりません。扉加工は必要ですが、電気・配線工事は不要で設置できます。本体に登録されたカードキー情報は、USBメモリでコピーして他の台に移すことができます。複数台の運用にもおすすめです。「オートロック」や「カード・暗証番号で解錠できる」という利便性が身近になってきている中、難しい操作や機能を搭載せず、お客様が必要とする要素のみで作られたシンプルかつ実用的な電子錠となっております。LC-505TA-Hは引き扉用に「鎌デッド式」、LC-505TA-Dは内開き・外開き扉に「ロングデッド式」で施錠します。扉に応じて機種を選定してください。商品詳細や導入方法についてはお気軽にお問い合わせください。◯LC-505TAシリーズ 製品特長について◯解錠方式 : 暗証番号・カード(Mifare/Felica)・非常キー・外部入力・リモコン(オプション)◯引き戸/スライドドア対応型「LC-505TA-H」と開き扉専用型「LC-505TA-D」の2機種ラインナップ◯扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載◯ネット不要!USBメモリを使って『履歴確認』『データ移行』が可能◯簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 ◯店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載や連続解錠機能も搭載◯もしもの時に解錠できる、非常キー5本標準装備◯マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な便利機能を搭載※機能の詳細については、ホームページにてご確認ください。
用途LC-505TA-Hは引き戸・スライドドアに対応。LC-505TA-Dは開き扉に対応。戸建住宅、病院、介護施設、公共施設、学生寮、倉庫、店舗等。簡単登録モード「ホームモード」と、オフィスや管理室に最適なセキュリティモード(管理者権限モード)を搭載しており、玄関扉や事務所入口など用途に応じて設定を切り替え可能です。新規設置はもちろん、既存扉へ入室制限や履歴管理を行いたい場合にも最適です。ロッカーや更衣室、トイレなど入室制限を目的として導入されるお客様も多いです。付属品【非常キー】5本ブラック使用温度範囲(℃)0~55定格電圧(V)6寸法(縦×横×厚さ)(mm)【室内機】192×53×55.3【室外機】192×53×22
面付76丁番 キンマツ面付76丁番キンマツ
759税込835
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上羽根:SUS304ヘアライン材質(軸)SUS304(ステン)
丁番 下用セット ノダ丁番 下用セットノダ
3,498税込3,848
1個
当日出荷
塗装シルバー
ステンレス巻パイプセット(首長プロケアブラケット) フジテック・ジャパンステンレス巻パイプセット(首長プロケアブラケット)フジテック・ジャパン
2,698税込2,968
1セット
4日以内出荷
材質【パイプ】鉄管+ステンレス【ブラケット】亜鉛ダイカスト仕上【パイプ】#400研磨【ブラケット】クロームメッキ
ドアガード 外開用 ヒットハードウェアードアガード 外開用ヒットハードウェアー
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
外開き扉に対応したドアガードです。
用途外開き扉用のドアガード。付属品取付けビス[ステン+皿小ネジ M4×12 3本(本体用)、ステン+バインド小ネジ M4×12 2本(受用)]材質亜鉛ダイカスト適合扉外開き
木製戸当 粉河木製戸当粉河(1件のレビュー)
649税込714
1本
翌日出荷
クッション(薄茶色)、テープ付。
材質白木/樹脂(クッション)長さ(mm)2100幅(mm)22厚さ(mm)8.3
巾広クッション HOJO巾広クッションHOJO
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
木製建具(引戸)の指づめ防止、防音に。
材質特殊ゴム EPDM幅(mm)29厚さ(mm)9
ラバトリヒンジ HOJOラバトリヒンジHOJO
3,698税込4,068
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・ラバトリヒンジ。内開き・外開き、左右兼用。框厚調整範囲:30~40mm。
材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
LIXIL(リクシル)  交換用サッシ錠(クレセント) TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 交換用サッシ錠(クレセント)TOSTEM(LIXIL)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から6日以内出荷
・様々なサッシに馴染みやすいデザインの住宅用サッシに付いているクレセントの交換用汎用クレセントです。様々なクレセントに対応できます。DIYにてドライバー1本で簡単に交換が可能です。
関連資料新サッシ対応表(0.55MB) 対応可能なクレセント寸法について(0.37MB) 交換用クレセントよくある問い合わせ(0.04MB)取扱説明書取付説明書(0.72MB)
ドアジョイナー40AT ABUS符号錠付 日本ロックサービスドアジョイナー40AT ABUS符号錠付日本ロックサービス
3,500税込3,850
1個
欠品中
用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40(エアタイト扉)●対応ドア枠の幅(mm):1~70
イーグル塩ビスーパーレール七分 浜国イーグル塩ビスーパーレール七分浜国
629税込692
1本
翌日出荷
木の色に良く合います
用途7分の敷居に納める材質塩ビ納まり寸法(mm)3.8×20.5
ホームフロアレール ダブル 浜国ホームフロアレール ダブル浜国
3,500税込3,850
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
US非常装置 GOAL(ゴール)US非常装置GOAL(ゴール)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
ノブに取り付けるカバー式非常装置で、非常時には、カバーを割って非常解除できます。
用途適応機種インテグラル錠UC、Gシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mmの丸座円筒錠USシリーズ(バックセット64mm以上)のQ、Y、K、B型ノブでΦ75mm丸座仕様カバーと台座のセット材質(カバー)スチロール樹脂材質(台座)ABS樹脂
ハイレバー用ラッチ本体 GIKEN(川口技研)ハイレバー用ラッチ本体GIKEN(川口技研)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レバー用取替ラッチ。材質亜鉛合金寸法(mm)(角芯)7バックセット(mm)51
取替ドアクローザ S-202Pシリーズ RYOBI(リョービ)取替ドアクローザ S-202PシリーズRYOBI(リョービ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
簡単に取り替えができる取替用ドアクローザです。ほとんどのメーカー機種のねじ孔に対応できます。
TOATOA 床付戸あたり B1木床用 kuukiTOATOA 床付戸あたり B1木床用kuuki
2,398税込2,638
1セット
当日出荷から3日以内出荷
室内木床用戸あたり。美しいエッジのミニマルデザイン。きりっと洗練された空間にフィットします。
付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×30×30
超万能クレセント(鍵付) 家研販売超万能クレセント(鍵付)家研販売
2,998税込3,298
1個
当日出荷
2本付属
SUS義星丁番 ACE(エース)SUS義星丁番ACE(エース)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
一般木製、アルミ出入口扉にご使用いただけます。
材質SUS304
あかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズ エスコあかり窓 ミルキーホワイト EA951Lシリーズエスコ
750税込825
1個
当日出荷
ミルキーホワイト
フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 手動ロック式 床側部材Panasonic(パナソニック)
729税込802
1個
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たった状態で本体側部材を下方向に押すと、ロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様ABS樹脂、スチール(メッキ仕上げ)
建具金物