絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: 建具金物

16,721件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス戸当り(巾木) APLUS(クマモト)ステンレス戸当り(巾木)APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上HL
サッシ用STフランス落平付 APLUS(クマモト)サッシ用STフランス落平付APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
用途サッシ用材質(外装部)SUS304仕上HL
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
用途建具等タイプ左右兼用付属品小ネジ:M5(D8)×10種類旗蝶番板厚(mm)3横(mm)100材質(羽根)SUS304
セラミックつまみ WAKI(和気産業)セラミックつまみWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から6日以内出荷
小箱・家具用のツマミツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ材質セラミック種類つまみ
エクストラTヒンジ WAKI(和気産業)エクストラTヒンジWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(2個)
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具Tヒンジ
用途蝶番材質/仕上スチール/焼き付け塗装
自動ラッチ エスコ自動ラッチエスコ(2件のレビュー)
640税込704
1個
当日出荷
MIWA SL77.ツマミ ビスツキ MIWAMIWA SL77.ツマミ ビスツキMIWA
149税込164
1個
7日以内出荷
サムターン ツマミのみ
グリーン購入法適合
DENコード9C 美和ロックDENコード9C美和ロック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
美和ロック製品対応の電気錠~通電金具~制御盤間の配線ケーブルです。
仕様接続用コネクター付属芯数9芯
オールステンレスO型両面ドアハンドル NewHikariオールステンレスO型両面ドアハンドルNewHikari
3,498税込3,848
1個
3日以内出荷
・高級感のあるステンレス製のパイプハンドル。・鏡面仕上とヘアライン仕上がございます。・取手の長さは300・450・600mmの3サイズ展開。・扉厚は10mmから55mmまで対応。・締付ボルトM8×70mmは扉厚:10~40mmに対応。・締付ボルトM8×90mmは扉厚:40~55mmに対応。・ガラスドア用ゴム付属。
付属品締付ボルト:M8×70、M8×90
非常用丸カバーユニット小型 美和ロック非常用丸カバーユニット小型美和ロック
3,998税込4,398
1組
当日出荷
非常口扉等にご利用ください。非常カバーと非常カバー枠のセットです。
トラスコ品番763-2967材質非常カバー:メタクリル樹脂、非常カバー枠:ABS樹脂長さ(mm)47錠前使用可能:LHS・LHT・LA・MHS・MHT・MA・DH
ステンD型ブラケット ロングタイプ SUGICO(スギコ)ステンD型ブラケット ロングタイプSUGICO(スギコ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
天井に取り付けてハンガーパイプの支えにご使用ください。首部の内部に寸切りボトルを使用しているのでカットして寸法調整が可能です。
付属品木ネジ×4材質ステンレス(SUS304)※寸切りボルトは鉄製(M6サイズ)
ユニクロ門落し NewHikariユニクロ門落しNewHikari
539税込593
1個
当日出荷
門扉の固定に使用します。
用途工場の門扉など材質本体:鉄 ユニクロメッキ仕上
甲丸レール パルステンレスレール甲丸レールパルステンレスレール
7,598税込8,358
1本
翌日出荷
ネジ止め・平面付け甲丸レール(引違い戸用)。
用途山レールで脱輪しにくく、雨水等の侵入を防ぐ効果が高く玄関等に最適です.面付加工で施工が容易です材質ステンレス(SUS304)幅(mm)80板厚(mm)1取付芯々(mm)36
玄関引戸用振れ止め車 TOSTEM(LIXIL)玄関引戸用振れ止め車TOSTEM(LIXIL)
269税込296
1セット(2個)
6日以内出荷
セット内容旧コードJNP3、2個入り、一番町は88/8~93/3で使用シルバー適合シリーズエルミナ、エルミナ(PG)、コダチ、やまと、一番町、花伝、光悦、菩提樹
アルミ敷居レール トップ(エイト)アルミ敷居レールトップ(エイト)(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
翌日出荷
リフォームによく利用されています
用途敷居の上からかぶせます7分溝用材質アルミ長さ(mm)4000ブロンズ
イーグル甲丸レール 浜国イーグル甲丸レール浜国
1,998税込2,198
1本
翌日出荷
真鍮釘付
材質真鍮
ドアキャッチャー ハイロジックドアキャッチャーハイロジック
5,198税込5,718
1個
当日出荷
カワジュンシリーズ薄型のドアストッパープッシュするだけでドアを固定できますしゃがむ必要がないので便利ですフローリング直付型外ビスタイプ
材質亜鉛ダイキャストクローム規格AC-774-XC
ドアジョイナー 日本ロックサービスドアジョイナー日本ロックサービス
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ドアジョイナーは、扉を”仮”に締めておく金具です。南京錠で施錠して仮締まりします。 アパートやマンションなどで工事をする時の仮締め、入居者が入るまでの空室の戸締まりとして最適です。 カギを紛失して困った!錠が壊れた!長期外出の予備錠として最適です。 ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。
オイルナイロン戸車 平 2個入 3Bシリーズ BEAVER(ビーバー)オイルナイロン戸車 平 2個入 3BシリーズBEAVER(ビーバー)
369税込406
1パック(2個)
当日出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズ戸車です。
レバーハンドル ZU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル ZU型GOAL(ゴール)
4,198税込4,618
1セット
当日出荷
適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
シリンダー掛金錠 アルファシリンダー掛金錠アルファ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役の商品です。
付属品取付け用木ネジシルバーキー数3シリンダーディスクシリンダー
鋼板枠 UD調整戸車(BR入) MK(丸喜金属本社)鋼板枠 UD調整戸車(BR入)MK(丸喜金属本社)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型日東工器
13,980税込15,378
1組
当日出荷から3日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア高さ調整スペーサー 外径Φ11.2TOSTEM(LIXIL)
999税込1,099
1セット(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
適合クリエラガラスドア内径×外径(Φmm)7.4×11.2厚さ(mm)1仕様クリエラガラスドア(ブロンズ用)新:2004/3~
五方エルボ回転止ネジ付 フジテック・ジャパン五方エルボ回転止ネジ付フジテック・ジャパン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質亜鉛仕上クロームメッキ寸法(mm)32形状エルボ
ステンレス埋込レール 6.8×20 ケージーパルテックステンレス埋込レール 6.8×20ケージーパルテック
1,898税込2,088
1本
欠品中
ステンレス製甲丸埋込レールです
材質SUS304仕上生地寸法(幅W×高さH)(mm)6.8×20長さ(mm)1820穴サイズ(mm)6.5×10小判穴穴数6ヶ(楕円)仕様適用埋込足:SUA1・SUA2(別売)
マグネットラッチ NF ハーフェレマグネットラッチ NFハーフェレ
639税込703
1個
当日出荷
マグネット式の面付プッシュラッチです。
用途扉の取付け適合扉質量(kg)0.8-6.5材質POM樹脂等仕様蹴り出し量:15mm
ルーム丁番2R(両面皿) MK(丸喜金属本社)ルーム丁番2R(両面皿)MK(丸喜金属本社)
919税込1,011
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス寸法(mm)102×89タイプ両面皿付属品皿木ネジ:3.5×25長さ(mm)102幅(mm)89ねじ穴数8
扉や引出しのカギ! WAKI(和気産業)扉や引出しのカギ!WAKI(和気産業)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から翌々日出荷
扉や引出しにカギをかけて施錠したい時に使用扉や引出しにカンタンに取付ができます。(ビス止め)大事な書類や貴重品など、カギをつけて保管できます。
用途開き扉、家具の引出しの施錠材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(受座)付属品ビス×4、鍵×2、(受け座)保護カバー
ステンレスドアハンドル 片面メンタイプ K9(駒谷)ステンレスドアハンドル 片面メンタイプK9(駒谷)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から5日以内出荷
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質SUS304寸法H(mm)72寸法(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
片ビード TOSTEM(LIXIL)片ビードTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(6.8mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型シルバー
厚口カラー蝶番 フジテック・ジャパン厚口カラー蝶番フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
279税込307
1袋(2個)
当日出荷
1袋に蝶番2枚・取付用ビスがセットになった使い切りタイプのカラー蝶番です。
材質/仕上スチール
ストレートハンドル WAKI(和気産業)ストレートハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
鉄製のハンドルです。〈br〉扉や引き出しの取手の取替や交換・追加にオススメです。
用途扉や引き出しの取り換えハンドルにお使いください。材質取手取手
シリンダー面付鎌錠 WAKI(和気産業)シリンダー面付鎌錠WAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉鍵は3本付きです。
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)穴径(Φmm)シリンダー切欠:16アズワン品番64-5074-87適合扉厚(mm)31以下
通電金具 美和ロック通電金具美和ロック
7,398税込8,138
1個
当日出荷
扉と枠間を通線するための彫り込みタイプの通電金具です。
芯数9芯取付け方法扉・枠彫り込み型
ステンレス 自由蝶番 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 自由蝶番TAKIGEN(タキゲン)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
トルクの調整を行えます。
用途屋内用機器材質羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、キャップ・カラー/黄銅、シャフト・スプリング/鋼線ねじ穴数5表面仕上げヘアライン仕上
LC-4500DLSS 吸着版用取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS 吸着版用取付金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
古代キャッスルジュニア 長沢製作所古代キャッスルジュニア長沢製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
長沢製作所の代名詞とも言われる”古代”は、繊細にして優雅な彫刻による装飾と、特殊鍍金によってもたらされる美しい色調を特長としています。 新規取り付けはもちろん、交換にも対応し、癒しやユニバーサルデザインにも配慮した豊富なバリエーション。 組み合わせる錠は、耐久性に優れた箱錠と、取り付けが簡単なチューブラ錠。 閉じ込め事故を防ぐフェイルセーフ設計を取り入れた錠と座のロック機構は、安全安心を多方面から支えます。
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)30~40種類屋内用仕上ジャーマンブロンズメッキ
セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット) GIKEN(川口技研)セパレートタイプ引戸錠用鎌錠(D2鎌錠・受座セット)GIKEN(川口技研)
2,498税込2,748
1組
当日出荷から23日以内出荷
材質セパレートタイプ引戸錠専用の鎌錠ケース本体
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック
479税込527
1個
当日出荷
ガイドを前後に調整できるため、前後調整付き上部吊り車の下ガイドに適しています。ガイド部はカバー付きですので、建具とのスリ音を減少させます。
付属品トラスタッピンねじ3.5×20 2本材質鋼、POM鋼部:アンバー、POM部:黒
建具金物