絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 建具金物

16,721件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プーリー90 イースタン精工プーリー90イースタン精工(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。 ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。 ドアレールを使用した戸車に。外径(Φmm)90トラスコ品番384-7764材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付幅(mm)11質量(g)182内径(Φmm)10溝径(Φmm)78.8
角丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)角丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番
MK ワーク戸当 フック付 45mm WB MK(丸喜金属本社)MK ワーク戸当 フック付 45mm WBMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。 フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。ホワイトブロンズ寸法(幅W×高さH)(mm)36×45質量(g)127トラスコ品番356-0783
ハイス ナイトラッチ錠 GIKEN(川口技研)ハイス ナイトラッチ錠GIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷
用途寝室個室用(ツマミカギ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能内締錠(2型)対応戸厚(mm)26~42
ハイス 戸襖錠 GIKEN(川口技研)ハイス 戸襖錠GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
用途和室用(スライドカギ付)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)25~37セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能戸襖錠取手握り玉
LP戸車プラス ヨコヅナLP戸車プラスヨコヅナ(4件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
Vレールフラッターレール用戸車です。
材質(車輪)LPプラス成型加工耐荷重(kg)20(2ヶ当り)
ガイドピース(連動引戸システム) アトムリビンテックガイドピース(連動引戸システム)アトムリビンテック(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
1枚の戸を操作するだけで残りの戸もそれに連動して開閉する機能を有したシステム金具の扉表面下部先端部に取り付ける側面付けガイドピースです。
用途メーカー上吊引戸システム、HRシステム/AFDシステム/NSDシステムに適用しております。付属品+皿タッピンねじ4×20材質/仕上鋼/クロメート
100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC)シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)160推奨扉厚(mm)18~34最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
ノイズレス旗蝶番(面付型) BEST(ベスト)[金物]ノイズレス旗蝶番(面付型)BEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用種類旗蝶番取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm長さ(mm)102幅(mm)89板厚(mm)2.5ねじ穴数8
ST 関止 APLUS(クマモト)ST 関止APLUS(クマモト)
179税込197
1個
当日出荷
用途引分戸のストッパーとして材質(本体)SUS304仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 超強力丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ユニクロ 超強力丸棒貫抜APLUS(クマモト)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SS400・SPCC寸法(mm)Φ19×L650仕上ユニクロメート
LX 51 本体 GOAL(ゴール)LX 51 本体GOAL(ゴール)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通バックセット(mm)51
ブラックパイプ NewHikariブラックパイプNewHikari
899税込989
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。長尺貨物の輸送が難しい昨今、現場間口に合ったサイズ。
材質スチール仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
二重ソケット ブラック NewHikari二重ソケット ブラックNewHikari
489税込538
1個
3日以内出荷
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。取付ビスが見えないのできれいな仕上がりに。クローゼット、押入れなどのパイプ取付け金具。パイプの形状で意匠性に優れています。取付用ねじ付属。
付属品3.0×25タッピンねじ(鉄・ユニクロメッキ) 2本材質亜鉛ダイカスト仕上マットブラック塗装関連資料(0.64MB)
丸型取手 No.68 シロクマ丸型取手 No.68シロクマ
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
木ネジ止メです。
材質真鍮
真鍮ニューカットツマミ KB-2 シロクマ真鍮ニューカットツマミ KB-2シロクマ
359税込395
1個
4日以内出荷
材質真鍮サイズ(mm)【付属ビス】ISO4×28
引戸錠 ウエスト引戸錠ウエスト
4,998税込5,498
1パック
6日以内出荷から8日以内出荷
材質【マテリアル】アルミ適合扉厚(mm)25.5~313本
ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型 SUGICO(スギコ)ワンタッチ式 ナイロン戸車 平型SUGICO(スギコ)
90税込99
1個
当日出荷から翌々日出荷
引戸などに留め具を必要とせず、ワンタッチで固定できます。車輪の脱着が簡単にできます。プラスチック成形品なので、サビません。
材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロンタイプ平型開口寸法(mm)35-36×12.5-13車輪タイプ平型
丁番 上用セット ノダ丁番 上用セットノダ(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
塗装シルバー
外開き窓用補助錠 日本ロックサービス外開き窓用補助錠日本ロックサービス
3,298税込3,628
1個
当日出荷
外開き窓に対応した補助錠です。
用途外開き窓用の補助錠。シルバーキー数2
トップラッチ C8KUPA201 新日軽(LIXIL)トップラッチ C8KUPA201新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
こはく適合シリーズアルミサッシ、フォーメルト70
シリンダーRD錠 掛・裏 TOEX(LIXIL)シリンダーRD錠 掛・裏TOEX(LIXIL)
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
セット内容【対象門扉】シャレオR1~12型・プリレオR1~8、13型・プログコート門扉1型・ライフモダン門扉MM型・エルシャレオ/片錠・両錠共通/取付ねじ付き/※06年3月以前の本体色ABの錠はシルバー。適合シリーズエルシャレオ、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライフモダン
ホームフロアレール トリプル 浜国ホームフロアレール トリプル浜国
8,398税込9,238
1本
翌日出荷
バリアフリー対応型面付Vレール
用途一般室内建具用
パワードアストッパー 段差が小さなドア用 ノムラテックパワードアストッパー 段差が小さなドア用ノムラテック
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
超強力磁石と吸着シートでガッチリ固定するドアストッパーです。補助板使用で木製やアルミのドアにも使用できます。段差が小さなドア用はドアと床の間 10cm 迄対応できる超ロングタイプ。ドア周りの床に段差がある場合でも対応できます。交換用スペアゴム付。
付属品補助用板(1枚)、スペアゴム(1個)材質ステンレス・TPE(熱可塑性エラストマー)・スチール・フェライト(磁石)
ドアキャッチャー ハイロジックドアキャッチャーハイロジック
5,898税込6,488
1個
当日出荷
カワジュンシリーズ薄型のドアストッパープッシュするだけでドアを固定できますしゃがむ必要がないので便利ですフローリング直付型内ビスタイプ
材質天然木+亜鉛ダイキャスト+アルミクローム規格AC-784-XC
室内手すり用金具 壁受 WAKI(和気産業)室内手すり用金具 壁受WAKI(和気産業)
579税込637
1個
翌々日出荷
屋内用手すり金具表からねじが見えないカバー付き、コンパクトな形状で見た目すっきり直径32mm、35mmの手すり丸棒に対応しています押しピン機構で手すり金具の仮止め、着脱ができます
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。付属品押しピン1個、壁面固定ねじ/なべ4×40mm・4本、丸棒固定ねじ/皿3.5×20mm・2本、押しピン固定釘1本材質本体/亜鉛合金、カバー/PP、押しピン/ABS、鉄、ねじ/鉄、釘/鉄適合径(Φmm)32、35丸棒兼用
ドアクローザ用補強丁番 ノダドアクローザ用補強丁番ノダ
3,898税込4,288
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ドアクローザ用補強丁番
フック棒 ジョー・プリンス竹下フック棒ジョー・プリンス竹下
3,098税込3,408
1個
当日出荷から7日以内出荷
内・外倒し窓
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+PP被覆パイプ仕上サチライトクロームメッキ+グレー色RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットドアストッパー ムラコシ精工マグネットドアストッパームラコシ精工(2件のレビュー)
799税込879
1組
当日出荷
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書高さ(mm)28寸法(Φmm)54材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
調整戸車(木製引戸用)K5型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K5型家研販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(コマ)ポリアセタール樹脂車輪径(Φmm)36材質(本体)ステンレス軸受種類ボールベアリング耐荷重(kg/個)35/2
DC クロームチーズ 回転止ネジ無 フジテック・ジャパンDC クロームチーズ 回転止ネジ無フジテック・ジャパン
369税込406
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛形状クロームチーズ仕上クロームメッキ
モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体 ACE(エース)モリギン ムラコシ スライド蝶番 本体ACE(エース)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
ムラコシ精工のワンタッチタイプのスライド蝶番です。本体のみ。
用途キャビネットや本棚などの扉の取り付け、交換に。仕様キャッチ有カップ径(Φmm)35開き角度(度)105
戸当り RⅢ DAIKEN(旧:大建工業)戸当り RⅢDAIKEN(旧:大建工業)
4,490税込4,939
1セット
当日出荷から8日以内出荷
長さ(mm)2030
オートヒンジ 300シリーズ 311S型 日東工器オートヒンジ 300シリーズ 311S型日東工器
10,980税込12,078
1組
当日出荷から3日以内出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 左右兼用の商品です。 丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 ・他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 ・摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
NTクレセントS(中) TOSTEM(LIXIL)NTクレセントS(中)TOSTEM(LIXIL)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブロンズ系セット内容本体:1個、ねじカバー:2、取付ねじセット:2 ※2枚建て障子にはL、4枚建て障子にはL及びRを使用して下さい シンフォニーウッド・シンフォニー桧用適合アトモスⅡ、サーマルⅡ、シンフォニー
三方エルボ回転止ネジ付 フジテック・ジャパン三方エルボ回転止ネジ付フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質亜鉛仕上クロームメッキ付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ形状エルボ
ステンレスロングキャップ フジテック・ジャパンステンレスロングキャップフジテック・ジャパン
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途パイプ端部用に材質ステンレス仕上鏡面
カラー打掛(台紙入) フジテック・ジャパンカラー打掛(台紙入)フジテック・ジャパン
319税込351
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質付属品取付ビス
ホワイトA型ブラケット フジテック・ジャパンホワイトA型ブラケットフジテック・ジャパン
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上白塗装付属品取付ビス
ミドル戸当(黒ゴム) MK(丸喜金属本社)ミドル戸当(黒ゴム)MK(丸喜金属本社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途木質・コンクリート兼用材質真鍮+樹脂付属品ナベタッピンネジ 6.0×4.0(木質・1本止メ用)、オールアンカー C8-50(コンクリート用)
建具金物