絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

38ページ目: 建具金物

16,721件中 1,4811,520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラー丸ツマミ フジテック・ジャパンカラー丸ツマミフジテック・ジャパン
169税込186
1個
4日以内出荷
材質陶器ホワイト仕上白塗装付属品取付ビス
クロス回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパンクロス回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状クロスブラック仕上黒塗装
ハイグリップアジャスター ハイロジックハイグリップアジャスターハイロジック(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
リビングやオフィスで動かさない家具に。 テーブルやイスの高さ調整に。 すべらない。 便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
材質ボルト:鋼(3価クロメート)/底部・本体:エーテル系ポリウレタンタイプすべらない
キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
積層舟底引手 K9(駒谷)積層舟底引手K9(駒谷)
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質積層強化木RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスフランスオトシ 3003/3003-R 末広金具(SUEHIRO)ステンレスフランスオトシ 3003/3003-R末広金具(SUEHIRO)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC寸法(mm)130×25仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート
SADIOT LOCK Key(リモコン) ミネベアショウワSADIOT LOCK Key(リモコン)ミネベアショウワ(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
仕様登録台数:SADIOT LOCK 1台に対し、8台まで登録可能セット内容本体×1、CR2032コイン型リチウム電池×1、取扱説明書等×1電源(V)3.0( CR2032/コイン型リチウム電池1個)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約54×30.55×13.75本体質量(g)約18.7通信規格Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)動作温度範囲(℃)-10~50周波数帯域(GHz)2.4
戸車 新日軽(LIXIL)戸車新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
サッシ戸車 TOSTEM(LIXIL)サッシ戸車TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
ストロング ラッチ ストロング金属ストロング ラッチストロング金属
319税込351
1個(1セット)
当日出荷から5日以内出荷
南京錠で施錠もでき、軸芯のストロークの長い丈夫で便利なラッチです。
用途出入口、窓などの開きドアの戸じまりに最適です。物入れ、ペット小屋、家具などの扉やふた部分の止め金具に最適です。材質/仕上鉄製/カラー塗装
レバーハンドル用錠ケース ウッドワンレバーハンドル用錠ケースウッドワン
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合本体ZH11R1、ZH11R3SRoHS指令(10物質対応)対応
網戸戸車(左右セット) TOSTEM(LIXIL)網戸戸車(左右セット)TOSTEM(LIXIL)
3,098税込3,408
1セット(2個)
当日出荷
用途NT網戸戸車適合NT網戸86.8~94.6セット内容本体×2(LRセット)材質樹脂ホワイト/ベージュ
プッシュ・プル空錠PYシリーズ GOAL(ゴール)プッシュ・プル空錠PYシリーズGOAL(ゴール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から32日以内出荷
デザイン性、操作性に優れたプッシュ・プル空錠。
用途住宅玄関など寸法(mm)チリ:6以下取手取手
アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CT GOAL(ゴール)アンティック錠シリーズ サムピースハンドル錠CTGOAL(ゴール)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から10日以内出荷
操作性、デザイン性に優れたサムピースハンドル錠。 錠本体はコンパクトなインテグラル錠UC、Gを使用。
用途事務室、応接室など種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー錠前SP5本ピンシリンダー
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど勝手なし錠前5本ピンシリンダー
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ハイス 片玉 GIKEN(川口技研)ハイス 片玉GIKEN(川口技研)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。
仕様片玉空錠付属品取付ビス材質ステンレスステンレス仕上ステンレスヘアライン取手握り玉
ドア カザスカードキー TOSTEM(LIXIL)ドア カザスカードキーTOSTEM(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。ブルー
ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用 ECLE(マツ六)ECLE バリアフリーレバーハンドル錠 トイレ用ECLE(マツ六)(7件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ドアノブ(握り玉)から使いやすいレバーハンドルへ!衣類が引っかかりにくいバリアフリータイプのレバーです。転倒防止にもなります。小さい角度で楽々開閉できます。非常時、廊下側からコインやドライバーなどで開閉可能。施錠時赤の表示でお知らせ。ツマミが大きいので施錠・開錠もしやすい。
用途室内トイレ用。WCロックをレバー錠へ取替に。材質レバー本体:アルミダイカスト、ラッチボルト:亜鉛ダイカスト対応機種川口技研ホームWC錠、川口技研ハイスWC錠、川口技研ホームカラーWC錠、GATEスタンダード表示錠適合扉厚(mm)28~42バックセット(mm)53
真鍮打掛S スタンダード GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛S スタンダードGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインの真鍮製の打掛です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)16~34×49
ルーバー用オペレーターハンドルセット 新日軽(LIXIL)ルーバー用オペレーターハンドルセット新日軽(LIXIL)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
代表対象商品新日軽>天窓特殊窓/ファッションサッシ用
ペットくぐ~る2 アトムリビンテックペットくぐ~る2アトムリビンテック(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
フレームの肉厚が薄いため、開き戸だけではなく引戸にも使用できます。2つに折れるフラップが、押し開ける際の衝撃を吸収し、尾尻の挟まり防止にもなります。フラップはマグネットで戻ります。
用途小型犬~中型犬向けペット用ドアです。付属品なべ小ねじ M4×20 4本、なべ小ねじ M4×25 4本材質フレーム/フラップ/目隠しパネル:ABS、ねじ隠し用キャップ:PPサイズ適合扉厚(mm)28~36
TOMFU G9 表示錠 R座 長沢製作所TOMFU G9 表示錠 R座長沢製作所(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷から16日以内出荷
5つの機能を搭載した、取替レバーハンドル。 特大座はほとんどの既存金物の取付穴、日焼け跡まで隠せる大きさで、幅広い取替・交換に対応できる製品です。
錠前表示錠種別R座ドア厚(mm)30~40
カムラッチハンドル 新日軽(LIXIL)カムラッチハンドル新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
こはくセット内容本体×1、カムラッチ台座×1
亜鉛黒六角ナット DIY-ID亜鉛黒六角ナットDIY-ID
119税込131
1袋(4個)
当日出荷
六角形状のナット。黒亜鉛メッキで雰囲気がでます。 メッキ品のため、ややムラがあり、それも味になります。
表面処理黒亜鉛メッキ
ワーク戸当 MK(丸喜金属本社)ワーク戸当MK(丸喜金属本社)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
付属品6×40 ナベタッピングねじ(木質・1本止め用)、3.5×25 ナベタッピングねじ(木質・3本止め用)、C8-50 オールアンカー(コンクリート用)トラスコ品番114-1655材質亜鉛ダイカスト、樹脂幅(mm)36ホワイトブロンズ高さ(mm)45質量(g)110奥行(mm)36座面径(Φmm)25
引手内外錠・召合せ外錠セット TOSTEM(LIXIL)引手内外錠・召合せ外錠セットTOSTEM(LIXIL)
6,598税込7,258
1セット
当日出荷から5日以内出荷
セット内容本体×2、ケース×1、ハサミナット×2、キー×3、取付ネジセット×1、取付説明書同梱
450R 床付戸当 リング付 BEST(ベスト)[金物]450R 床付戸当 リング付BEST(ベスト)[金物]
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。 リング付なので扉を開けたまま固定できます。 リングが回転するので取付位置に悩みません。
チーズ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)チーズ(回転止ビス穴付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
三方対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状チーズ仕上クロームメッキ
エルボ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)エルボ(回転止ビス穴付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状エルボ仕上クロームメッキ
クリアーバンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアーバンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,198税込2,418
1シート(200粒)ほか
当日出荷
家具の戸当たりの決定版。透明でそのまま貼り付けできるので目立ちにくく施工性も抜群です!
材質ポリウレタン透明
サッシ窓 補助錠 貼ってガード ビス付 アルファサッシ窓 補助錠 貼ってガード ビス付アルファ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
取付け簡単。強力両面テープ。貼るだけ。賃貸でも安心。
適合サイズ(mm)【サッシ隙間】5
鉄熔接用丁番 WAKI(和気産業)鉄熔接用丁番WAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質ねじ穴数0
収納用丁番・裏面直付けHDー35 ACE(エース)収納用丁番・裏面直付けHDー35ACE(エース)
949税込1,044
1パック
当日出荷
兼用戸当り ACE(エース)兼用戸当りACE(エース)
399税込439
1袋
当日出荷
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 814 彫込回転取手 73ミリBEST(ベスト)[金物]
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手材質(本体)黄銅全長(mm)73幅(mm)18奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用 RYOBI(リョービ)コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用RYOBI(リョービ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
建具金物