絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

39ページ目: 建具金物

16,716件中 1,5211,560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エルボ(回転止ビス穴付) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)エルボ(回転止ビス穴付)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
90度対応のパイプジョイント金具です。回転止ビス穴付きです。
材質ダイカストクローム適合径(Φmm)(ビス)イモネジ4対応形状エルボ仕上クロームメッキ
クリアーバンパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)クリアーバンパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,198税込2,418
1シート(200粒)ほか
当日出荷
家具の戸当たりの決定版。透明でそのまま貼り付けできるので目立ちにくく施工性も抜群です!
材質ポリウレタン透明
開窓 カムラッチハンドル 中西産業開窓 カムラッチハンドル中西産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質本体:ステンレス 、 握り部:樹脂タイプ防火仕様仕上本体:バレル研磨 、 握り部:黒
サッシ窓 補助錠 貼ってガード ビス付 アルファサッシ窓 補助錠 貼ってガード ビス付アルファ
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
取付け簡単。強力両面テープ。貼るだけ。賃貸でも安心。
適合サイズ(mm)【サッシ隙間】5
鉄熔接用丁番 WAKI(和気産業)鉄熔接用丁番WAKI(和気産業)
209税込230
1個
当日出荷から翌々日出荷
重量鉄扉用 取付は鉄部に溶接する
材質ねじ穴数0
ストレート回転止め ACE(エース)ストレート回転止めACE(エース)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
形状ストレート
収納用丁番・裏面直付けHDー35 ACE(エース)収納用丁番・裏面直付けHDー35ACE(エース)
949税込1,044
1パック
当日出荷
ベスト 814 彫込回転取手 73ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 814 彫込回転取手 73ミリBEST(ベスト)[金物]
3,398税込3,738
1個
当日出荷から9日以内出荷
引込戸の木口用回転取手。障子に最適です。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引込戸の木口用回転取手材質(本体)黄銅全長(mm)73幅(mm)18奥行(mm)10材質(ケース)ステンレス鋼SUS304取付ねじ丸木ネジ2.7×16mm取手取手
ぬくもり手すり35 壁受 WAKI(和気産業)ぬくもり手すり35 壁受WAKI(和気産業)(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
丸棒の太さ35Φ専用金具です。それ以外のサイズの丸棒に使用しないでください。
用途丸棒の太さ35Φの手すりをつける際の金具として材質本体:ZDC2サイズ35Φ用付属品丸皿ビス 3.5×20:2本、皿ビス 3.5×40:3本形状L受適合径(Φmm)35
コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用 RYOBI(リョービ)コンシールドドアクローザー(ストップなし)ホテルドア用RYOBI(リョービ)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100タイプ標準取付・逆取付兼用適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上ストップなし
BL認定ドアクローザー(ストップなし) RYOBI(リョービ)BL認定ドアクローザー(ストップなし)RYOBI(リョービ)
6,790税込7,469
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途開戸用勝手左右兼用ストップなし
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)RYOBI(リョービ)
5,998税込6,598
1台
10日以内出荷
勝手左右兼用ストップ内装式
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップなし)RYOBI(リョービ)
5,698税込6,268特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
勝手左右兼用ストップなし
キーレックス500 22204 LILIEL(リリエル)キーレックス500 22204LILIEL(リリエル)
20,980税込23,078
1個
欠品中
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質亜鉛合金仕様記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通りタイプ面付本締錠表面処理メタリックシルバー塗装(MS)ハンドルロックターン(ノブ)適合扉厚(mm)30~45
ステンレス戸当り(床付) APLUS(クマモト)ステンレス戸当り(床付)APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上HL
HDシステム 上部案内ランナー アトムリビンテックHDシステム 上部案内ランナーアトムリビンテック
439税込483
1個
当日出荷
材質PE、鋼仕上乳白
小判中折締 黄銅磨き BEST(ベスト)[金物]小判中折締 黄銅磨きBEST(ベスト)[金物]
2,498税込2,748
1個
当日出荷
引き違い窓用の内締り金具。 ねじを締めこんで施解錠します。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引違い窓、引違い戸内締り材質黄銅取付ねじ皿木ネジ2.7×16mm仕上黄銅磨き
戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバー BEST(ベスト)[金物]戸当り帽子掛け 抗菌仕様 シルバーBEST(ベスト)[金物]
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛材質本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒)取付ねじ皿タッピンネジ4×25mm
ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ 外開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)15タイプ外開き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)30~40
非常解 グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]非常解 グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。非常時(トイレ内で人が倒れている等)で扉を内側にあけられない場合、このグレビティヒンジなら、吊元からドアごと外すことが可能です。バネを使用しない、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。外開き、内開き、左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。ピボット式の取付方法なので扉の吊り込みが簡単です。10度ずつの開き角度設定ができ、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304 ポリアセタール樹脂
外部掛金 SYS(シブタニ)外部掛金SYS(シブタニ)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
上框用戸当り SYS(シブタニ)上框用戸当りSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
629税込692
1個
欠品中
材質ステンレス仕上ヘアラインビスの呼び【3.5×20サラタッピングネジ】+SUS:3本付
LA・HM兼用ストライクトロ受け SYS(シブタニ)LA・HM兼用ストライクトロ受けSYS(シブタニ)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
材質受け:スチール、カバー:スチール仕上受け:有色クロメート、カバー:溶融亜鉛メッキ
ドアクローザー100 DIAドアクローザー100DIA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から12日以内出荷
シルバー勝手左右共用
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1台
当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。 段付ブラケット
用途開戸用。形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85
ハイレバーNo.65 表示錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.65 表示錠セットGIKEN(川口技研)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LVSケース錠仕上メタリックシルバーバックセット51mm表面仕上げMS色塗装仕上
EasyA L型キャップ BIMEasyA L型キャップBIM
399税込439特価
1個
当日出荷
材質ABS樹脂
アルミパイプ取手 岡田装飾金物アルミパイプ取手岡田装飾金物(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様固定ネジ・ピアスビス付トラスコ品番835-3614材質/仕上アルミ・ダイカスト質量(g)182RoHS指令(10物質対応)対応取手取手取扱説明書(0.4MB)
マリック ステン兼用打掛 80mm MK(丸喜金属本社)マリック ステン兼用打掛 80mmMK(丸喜金属本社)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
材質SUS304付属品ステン皿木ネジ 3.8×25トラスコ品番811-0864長さ(mm)80幅(mm)64寸法(mm)80質量(g)120
引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバー ダイケン引戸引き込み装置 エコキャッチ 外付けタイプ シルバーダイケン(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。トラスコ品番848-9892材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
ドアクローザー 60シリーズ 逆取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 60シリーズ 逆取付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
パルステン敷居レール AFS39 ケージーパルテックパルステン敷居レール AFS39ケージーパルテック
6,598税込7,258
1本(1820mm)ほか
当日出荷
材質SUS304 HL・SPV t=1.0仕様ねじ穴有穴数12
フラットレール AYT33・36 ケージーパルテックフラットレール AYT33・36ケージーパルテック
3,598税込3,958
1本(1830mm)ほか
当日出荷から4日以内出荷
フラットな仕上がりで、はずれにくく建込が簡単なY溝レールです。 密着性の高いフッ素樹脂塗装が施されています。
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入穴数24
自在エンド丸棒用 BR-135 シロクマ自在エンド丸棒用 BR-135シロクマ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質亜鉛合金付属品A4×20、A3.5×16角度調整範囲最大90°
UP形ブラケットエンド BR-187 シロクマUP形ブラケットエンド BR-187シロクマ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金形状ブラケットエンド適合径(Φmm)35仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A3×16耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
鉄重量戸車平型 ヨコヅナ鉄重量戸車平型ヨコヅナ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途各種門扉・重量扉タイプ平型RoHS指令(10物質対応)対応
明かり採り ヒカール兼用型 アトムリビンテック明かり採り ヒカール兼用型アトムリビンテック(12件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
パネルは微孔付きの為、空気抜きも兼ねてます。
用途トイレ、その他の個室ドアの明り採り適合扉厚(mm)30~37材質(フレーム)ABS樹脂
レール DW-131 アトムリビンテックレール DW-131アトムリビンテック(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
FA-1000-BY、FA-160-Y専用の面付けレールです。 レールの立ち上がりは3.5mmと低く、邪魔になりません。
用途脱輪しにくいY型レールなので、アウトセットの引戸に有効です。材質アルミ押出し材
建具金物