絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 建具金物

16,721件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンガーボルト ACE(エース)ハンガーボルトACE(エース)(1件のレビュー)
319税込351
1パック
当日出荷
脚立用ゴム脚 ACE(エース)脚立用ゴム脚ACE(エース)(2件のレビュー)
77税込85
1袋
欠品中
エルボ 回転止め ACE(エース)エルボ 回転止めACE(エース)
679税込747
1個
当日出荷
形状エルボ
ストレート回転止め ACE(エース)ストレート回転止めACE(エース)(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
形状ストレート
上下調整戸車 BIDOOR(ビドー)上下調整戸車BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
タイプV型材質材質(車輪)POM耐荷重(kg)20/扉仕上シルバー
引手 開き用 プラス月光 BIDOOR(ビドー)引手 開き用 プラス月光BIDOOR(ビドー)(3件のレビュー)
549税込604
1個ほか
当日出荷
材質ABS樹脂
引手 横引き用 木目量産丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 木目量産丸BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
389税込428
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質ABS樹脂
引手 横引き用 ステン穴無平円丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 ステン穴無平円丸BIDOOR(ビドー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
座付 木製ハンドル WAKI(和気産業)座付 木製ハンドルWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
座付の木製ハンドルです。
材質天然木全長(mm)120ピッチ(mm)106高さ(mm)29幅(mm)15適合扉厚(mm)17取手取手
デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドル LILIEL(リリエル)デジタルロックDL1LB 両面レバーハンドルLILIEL(リリエル)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
欠品中
セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質亜鉛ダイカスト表面処理シルバー塗装
ステンレス戸当り(床付) APLUS(クマモト)ステンレス戸当り(床付)APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304仕上HL
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック
2,498税込2,748
1個
欠品中
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプかぎなしタイプ規格ラッチフロント:60×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット55mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途室内ドアアズワン品番64-7754-25
レバーハンドル 丸座 ハイロジックレバーハンドル 丸座ハイロジック(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質ハンドル:亜鉛ダイカストバックセット50適合扉厚(mm)30~40シルバータイプかぎなしタイプ種類屋内用規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用適合場所室内ドア主な用途室内ドア
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から3日以内出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用主な用途室内ドア
462 ホイトコ BEST(ベスト)[金物]462 ホイトコBEST(ベスト)[金物](5件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
用途滑り出し欄間窓セット内容左右1組材質ステンレス鋼SUS304仕上電解研磨取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉質量(kg)5以下
アルミ落し SYS(シブタニ)アルミ落しSYS(シブタニ)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ仕上アルマイト
ケースハンドル SYS(シブタニ)ケースハンドルSYS(シブタニ)
3,388税込3,727
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン取手ケースハンドル
ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用) DIAピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)DIA
4,998税込5,498特価
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
引戸鎌錠 内締錠 -/サムターン GOAL(ゴール)引戸鎌錠 内締錠 -/サムターンGOAL(ゴール)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
用途学校教室、出口専用扉など動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。バックセット51関連資料寸法図適合厚さ(mm)33~53(木扉は36~53)
面付箱錠 握り玉 GOAL(ゴール)面付箱錠 握り玉GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から32日以内出荷
シンプルなデザイン。 取付は簡単。 キーインノブですがシリンダーは本体に固定。 左右勝手は共通。
用途玄関など材質(レバー・ノブ)ステンレス仕上(レバー・ノブ)HL動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。 内外のレバーでラッチを作動。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~44
プールハンドル WAKI(和気産業)プールハンドルWAKI(和気産業)(11件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質金属ブラック取手取手
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1組
当日出荷
外側からキー(シリンダー)で、内側からサムターンで施開錠。(デッドを作動) 内外のノブでラッチを作動。
用途子供部屋・寝室・トイレなどの間仕切りシリーズUCシリーズ
フラットレール DTA6 ケージーパルテックフラットレール DTA6ケージーパルテック
649税込714
1本(1830mm)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
R車、V車、Y車すべてに対応しハズレ防止機能も向上しました。床とレールが、同レベルに仕上がります(バリアフリー対応)。豊富なバリエーションで、あらゆる床材に使用可能です。病院、学校、老人ホーム等安全設計が必要なところには欠かせない商品です。
材質A6063S-T5仕様鍔付高さ(mm)6.5堀込み寸法(mm)9×6.5
E形直受チーズ BR-165 シロクマE形直受チーズ BR-165シロクマ(3件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
仕様抗菌付属品取付ビス:A4×20、A3.5×16×D6材質亜鉛合金形状直受
ディンプル丸棒 BR-35D シロクマディンプル丸棒 BR-35Dシロクマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
アウトセット戸当り2型 アトムリビンテックアウトセット戸当り2型アトムリビンテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
戸先上下、戸尻上下に取付けてください。上部には壁付けにして使います。
付属品+なベタッピンねじ4×25(3本)
PR DZ シリンダー 美和ロックPR DZ シリンダー美和ロック(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1セット
当日出荷
非常に高い防犯性、耐久性能と膨大な鍵違い数を誇るPRシリンダーDZ用。鍵3本付。使い勝手の良いリバーシブルキーです。
ST適合扉厚(mm)33~41
グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア適合扉厚(mm)36~55適合扉質量(kg)20以下材質ステンレス鋼仕上ホーニング
アーム型笠木戸当 BEST(ベスト)[金物]アーム型笠木戸当BEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途ラバトリーブース外開き材質ステンレス鋼仕上ホーニング取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm
後付けソフトクローズ FC-125セット アトムリビンテック後付けソフトクローズ FC-125セットアトムリビンテック(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
付属品+トラスタッピンねじ3.5×30 3本+トラスタッピンねじ3.5×20 2本セット内容ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)材質化粧カバー/鋼トリガー、取付用スペーサー/POM材質(本体)POM、ステンレス鋼
AS上部ストッパー アトムリビンテックAS上部ストッパーアトムリビンテック(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から5日以内出荷
上部レールの端部に取り付け、キャッチの機能を持たせます。また、戸のがたつきも軽減されます。
用途コンパクトなパーツによって構成された下荷重タイプの家具用引戸システム金具。
ジュラコン(R)車 車のみ ヨコヅナジュラコン(R)車 車のみヨコヅナ(2件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Wロックガード ノムラテックWロックガードノムラテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
透明ガラス、模様ガラスどちらも使用できるロック機能付き防犯プレート。 ロック板を1枚上げて換気ロック、2枚上げてしっかりロックもできます。 防犯装置設置のステッカーで抑止効果!
用途サッシ窓用材質ステンレス・亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/82×60×27(施錠時)シルバー
SHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミ ミネベアショウワSHOWA(ユーシンショーワ) インテグラル錠 玄関 三協アルミミネベアショウワ(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)上下Lバックセット100mmビスピッチ(mm)110
防災うちかけ ハイロジック防災うちかけハイロジック(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
フレンツェつまみ ハイロジックフレンツェつまみハイロジック(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質種類つまみ
ドアラッチ ハイロジックドアラッチハイロジック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質本体/ステンレス付属品平面用受金具・掘込用受金具
つまみ用ネジ込ビス ハイロジックつまみ用ネジ込ビスハイロジック
269税込296
1袋(5個)
当日出荷
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
ステンレス義星蝶番 ハイロジックステンレス義星蝶番ハイロジック
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
種類平蝶番
建具金物