絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 建具金物

16,716件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン丸棒戸当り RS-1 シロクマステン丸棒戸当り RS-1シロクマ
749税込824
1個
4日以内出荷
材質ステンレス+ゴムサイズ100サイズ(mm)【付属ビス】4.1×25
シャーロックチャイルドロック スターツファシリティ―サービスシャーロックチャイルドロックスターツファシリティ―サービス
5,398税込5,938
1個(1個)
14日以内出荷
・ユニバーサルデザイン人間工学に基づく操作性とフィット感を大切にした六角形のつまみ部。・チャイルドロック機能左右のストッパーをLOOKすると、つまみ部を押し込むことができなくなり、更に防犯性を高める機能。また、小さいお子様のいたずら防止としてもご活用いただけます。・プッシングターン機能つまみ部を押し込んで回すことで施解錠を行い、押し込まないと空回りする。・インジケーター付き(シール)インジケーター付き(シール)のため、遠くからも状態が確認できる。
用途玄関扉用(専有部)材質(本体)[製品内部(駆動部)] 亜鉛ダイキャスト製、真鍮、[製品外部(つまみ部)] 難燃性特殊ABS樹脂、[座部] シボ仕上、[つまみ部] マット仕上対応戸厚(mm)33~42
引戸レール用キャッチ AFD-3100 アトムリビンテック引戸レール用キャッチ AFD-3100アトムリビンテック
309税込340
1個
当日出荷
AFDシステム吊り戸レール用キャッチです。レール取付け後に、後付けできます。戸を開ききった(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト
3,598税込3,958
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上塗装シルバーロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
引寄せハンドル 中西産業引寄せハンドル中西産業
4,898税込5,388
1枚
4日以内出荷
仕様推奨受け:ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト寸法L(mm)47仕上サチライトクロム
No.3551DX オールステン義星丁番(角丁番) ニシムラNo.3551DX オールステン義星丁番(角丁番)ニシムラ
1,298税込1,428
1箱(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
芯棒、ビスはステンレス製(SUS304)を使用しています。ビス付です。ARCH印の丁番です!
用途勝手口、バス、洗面所、リビングの扉などサイズにより幅広い用途に付属品取付ビス付き材質SUS304寸法(mm)【ビス】3.8×25許容荷重(kg)20呼び寸法(mm)102板厚(mm)2縦(mm)102横(mm)102
ガラス戸車 SUGICO(スギコ)ガラス戸車SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
ショーケースなどのガラス戸用です。
材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)デルリン(DRS-16-H4W0.25)車輪樹脂ベアリング関連資料寸法図(0.04MB)
U9シリンダー LA錠・DA錠用 美和ロックU9シリンダー LA錠・DA錠用美和ロック
4,198税込4,618
1個
当日出荷
MIWA製LA錠・DA錠など錠前において、シリンダーのみ交換できます。耐久性、防犯性に優れています。
トラスコ品番608-8863セット内容U9シリンダー(1個)、子鍵(3本)材質ステンレス厚さ(mm)【扉】33~41ST3本付属
レバーハンドル用空錠 WFS UNION(ユニオン)レバーハンドル用空錠 WFSUNION(ユニオン)
1,898税込2,088
1組
当日出荷
1セット
適合扉厚(mm)DT33~41
ステン用心鎖 ヒットハードウェアーステン用心鎖ヒットハードウェアー
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途扉用のドアチェーン付属品取付けビス[ステン+トラス小ネジ M5×8(D=8) 8本]種別HITパック2-009材質ステンレスシルバー仕上電解ホーニング
カムラッチハンドル DC-W8シリーズ 中西産業カムラッチハンドル DC-W8シリーズ中西産業
2,498税込2,748
1個
当日出荷
開き窓の施錠、開閉のハンドルとして。
仕様●勝手:右勝手●対応受け:CLUシリーズ●表面仕上:サチライトクロム●取付ねじは付属しておりません。●材質/仕上:亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム●原産国:日本●コード番号:385-0721アズワン品番67-2357-47
FJ型ブラケット首長ブラック フジテック・ジャパンFJ型ブラケット首長ブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
付属品取付ビス2本材質ダイカスト仕上黒塗装
LR戸当り アトムリビンテックLR戸当りアトムリビンテック
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様生地ヘアーライン(バンパー:白)付属品皿タッピンねじ3.5×20(4本)材質本体:SUS430 バンパー:ネオプレンゴム
システム手すり35 ベースソケット ECLE(マツ六)システム手すり35 ベースソケットECLE(マツ六)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌々日出荷
手すり棒を床や壁に取付けできます
用途室内の階段・廊下など手を添えての移動補助に付属品+皿タッピンねじ 4.0×40mm 3本、+皿タッピンねじ 3.5×25mm 3本材質本体:亜鉛合金径(Φmm)手すり径35
調整戸車(木製引戸用)K3型 家研販売調整戸車(木製引戸用)K3型家研販売(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
車輪径(Φmm)30材質(本体)ステンレス
オイルナイロン戸車 丸 2個入 3Bシリーズ BEAVER(ビーバー)オイルナイロン戸車 丸 2個入 3BシリーズBEAVER(ビーバー)
369税込406
1パック(2個)
当日出荷
建築金物シリーズ戸車です。
レバーハンドル AU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル AU型GOAL(ゴール)
3,098税込3,408
1セット
当日出荷
材質アルミ適合扉厚(mm)33~43
面付本締錠 ウエスト面付本締錠ウエスト
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
左右勝手兼用の面付本締錠です。 内開き・外開きのどちらにも対応可能です。
適合扉厚(mm)33~50
モリギン フリーキャップ ACE(エース)モリギン フリーキャップACE(エース)
219税込241
1パック(6個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
穴埋めに使用するキャップです。
材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
ピリエ戸当 WAKI(和気産業)ピリエ戸当WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング4×25、コンクリート用/アンカーC10-60・オールプラグ材質樹脂グレー高さ(mm)52幅(Φmm)35
ワーク戸当フック付 WAKI(和気産業)ワーク戸当フック付WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
欠品中
木質・コンクリート兼用の戸当り材として使用します。
用途屋外ドア、室内ドアの戸当りに使用します。付属品木質用/タッピング6×40・タッピング3.5×25、コンクリート用/アンカーC8-50、フック、タッピングビス材質亜鉛ダイカスト、樹脂サテンニッケル高さ(mm)45上部径(Φmm)幅:35
アシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビス イイファスアシバツナギ ツインタイプ用 別売付属ビスイイファス
1,798税込1,978
1箱(50本)
3日以内出荷
足場の安定を保つため、建築物と足場の建地(スペース)をつなぐ”壁つなぎ”は、【アシバツナギ】、【ドリルハンガー W1/2-12ナット固定タイプ】、【アシバツナギ ツインタイプ】、【新アシバツナギS】で固定するのが一般的です。 工事終了後、”壁つなぎ”を取り除いたら、建築物に出来た「下穴」を補修する必要があります。 この【アシバツナギ ツインタイプ用 ビス】を利用すると、簡単に下穴を処理できます。 また、シーリング処理効果もあります。
タイプALCパネル用寸法D(mm)11.8材質/仕上鉄+ステンめっき
プッシュラッチ NF ハーフェレプッシュラッチ NFハーフェレ
719税込791
1セット
当日出荷
キャッチ付ヒンジと組み合わせて使用可能蹴り出し量を調整する際、回し過ぎてもラッチが外れません。段階式で蹴り出し量を調整するので、調整後の位置が動くのを防ぐ回り止め機能付、
用途扉の取付け寸法(mm)蹴り出し量:33材質POM 樹脂等セット内容プッシュラッチ 1 個ベース 1 個
プッシュラッチコンパクト ハーフェレプッシュラッチコンパクトハーフェレ
459税込505
1個
当日出荷
面付可能なプッシュラッチです。無理に扉を開いてもラッチが破損しない構造になっています、
用途扉の取付け仕上材質ラッチパーツ:ケーシング:POM、ロック部:PBTストライクパーツ:キャップ:PA66、ケーシング・ストライクピン:POMセット内容ストライクパーツ 1 個ラッチパーツ 1 個
マジックナット(分割開閉式スピードナット) イイファスマジックナット(分割開閉式スピードナット)イイファス
4,288税込4,717
1パック(10個)ほか
3日以内出荷
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。 高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。 更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。 閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)引張強度(N/mm2)285伸び(%)10衝撃値(N・m/cm2)140硬さ82HB(10/500)線膨張係数27.4(μm/m-20℃)比熱(J/g)0.42熱伝導率(W/mk)113融点(℃)381~387前後
ステンレス三角戸バネ ジョー・プリンス竹下ステンレス三角戸バネジョー・プリンス竹下
529税込582
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途点検口扉、ガスチャンバー、トランクルーム、消火栓ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)+黄銅(Bs)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型 LAMP(スガツネ工業)戸当りマグネットキャッチ 受座 HT-MSG62型LAMP(スガツネ工業)
379税込417
1個
3日以内出荷
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
ステンレス両面ハンドル ハイロジックステンレス両面ハンドルハイロジック
4,898税込5,388
1セット
当日出荷から10日以内出荷
持ちやすく、開け閉めしやすいステンレスハンドルガラス用ガイド付属。
材質ステンレスパイプ径(Φmm)25適合扉厚(mm)10~55取手取手
薄型マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下薄型マグネットキャッチジョー・プリンス竹下
279税込307
1個
当日出荷
ROHS対応品です。 薄型の簡易マグネットキャッチです。 同一サイズで吸着力が異なるため、扉の再加工なしで吸着力の調整が可能です。
用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+冷間圧延鋼板(SPCC)仕上ニッケルメッキ推奨ねじM4皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチスライド丁番 35mmカップ K9(駒谷)ワンタッチスライド丁番 35mmカップK9(駒谷)(1件のレビュー)
329税込362
1組
当日出荷から8日以内出荷
汎用性の高いワンタッチタイプのスライド丁番です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53T LAMP(スガツネ工業)オリンピアシリーズ マウンティングプレート ストレートタイプ 360-P3W-53TLAMP(スガツネ工業)
199税込219
1個
当日出荷
上下調整機構付(±2.5mm)。厚み0mm(標準厚)。 H寸法はインセット使用時、扉厚+17mmとなります。 GH-360FP使用時では、扉厚+19mmとなります。
材質質量(g)20仕上ニッケルメッキメーカー商品コード160-046-697
後付ビード6.8mm用 20m TOSTEM(LIXIL)後付ビード6.8mm用 20mTOSTEM(LIXIL)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
用途玄関引戸用グレチャン・ビード仕様檜調用適合花伝ひのき調1巻長さ(m)20
フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシパイプロッド 300-25P/300-35P/300-40P/300-55P末広金具(SUEHIRO)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質STKM-11A仕上ユニクロ
ステンレスフランスオトシ 3001/3001-R 末広金具(SUEHIRO)ステンレスフランスオトシ 3001/3001-R末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート寸法(mm)170×25
Φ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック) エスコΦ35x45mm 戸当り(コンクリート床用/ブラック)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
付属品アンカー1本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45ブラック
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
189税込208
1個(1セット)
当日出荷から7日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。材質/仕上鉄製(SPCC)/焼付塗装
ステンレスケンヨウ丁番 ARCHステンレスケンヨウ丁番ARCH
689税込758
1枚
当日出荷
掘込み不要で作業効率がアップします。左右兼用です。
付属品木ねじ:8個幅(mm)88.4厚さ(mm)2.0全長(mm)103.0質量(g)140穴径(Φmm)5.7耐荷重(kg)2個使用時:18寸法D2(mm)11.2取付け方法木ねじ(付属)ねじ穴数8
丁番キャップシルバー ウッドワン丁番キャップシルバーウッドワン
359税込395
1セット(2個)
8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
雨戸戸車(左右セット) 新日軽(LIXIL)雨戸戸車(左右セット)新日軽(LIXIL)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
用途調整戸車適合2ZK 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、2ZN 断熱雨戸86/8 ~ 96/3、フラット4Z 型雨戸96/8 ~ 02/8、ヨロイ3Z 型雨戸96/8 ~ 04/6セット内容本体×2(LRセット)ブラック
建具金物