絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

46ページ目: 建具金物

16,716件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質-付属品カギ×3個種別シリンダー錠ロック(ケース)H01バックセット20.5mm取付扉厚(mm)25~45
ソフトクッション スポンジタイプ 丸 WAKI(和気産業)ソフトクッション スポンジタイプ 丸WAKI(和気産業)
459税込505
1袋(4個)
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め! 粘着性剤つき発泡ウレタンにすべり止め加工をほどこしました。 ウレタンスポンジ弾力性で衝撃を吸収し、音やキズを防止します。 特殊表面加工によりすべり止め効果は抜群です。
材質ウレタン厚さ(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
脚立用ゴム脚 ACE(エース)脚立用ゴム脚ACE(エース)(2件のレビュー)
77税込85
1袋
欠品中
ステン面付旗丁番 ACE(エース)ステン面付旗丁番ACE(エース)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
長さ(mm)127幅(mm)102ねじ穴数10
引手 横引き用 巾広モミジ丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 巾広モミジ丸BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
材質メープル仕上クリアー
ベスト G998 ドアハンドル ヘアライン BEST(ベスト)[金物]ベスト G998 ドアハンドル ヘアラインBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から9日以内出荷
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル幅(mm)25ヘアライン奥行(mm)69.4取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm取手取手ドア厚(mm)10~50
耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用 WAKI(和気産業)耐震ラッチ スタンダードタイプ 開き戸用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
地震による落下物対策揺れたら扉をロック!揺れがおさまればロック解除!!開き戸から飛び出す落下物での二次被害を防ぐ!!地震を感知し扉を自動ロック揺れが止まれば自動解除コンパクト設計後付治具がついて取付簡単
材質本体・受:POM(ポリアセタール)
ニュー兼用戸当り(アンバー) WAKI(和気産業)ニュー兼用戸当り(アンバー)WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
839税込923
1セット
欠品中
ドア用の戸当り(アンバー)です。
アンバー
マジックヒンジ WAKI(和気産業)マジックヒンジWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
当日出荷
工作 修理家具の工作・修理パーツ食器棚などの扉の隙間を塞ぐために使用します。召し合わせが必要な場合は別途お買い求めください。
材質ABS付属品ビス3×16ナベ
スチールハンドル  黒 WAKI(和気産業)スチールハンドル 黒WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
引き出しなどの取っ手に最適です。
材質取手取手
戸当りゴム GA-4 ACE(エース)戸当りゴム GA-4ACE(エース)
199税込219
1個
当日出荷
用途玄関扉・家具扉等材質EPMD(エチレン・プロピレンゴム)寸法D(mm)30寸法W(mm)10
ロングエルボ(HL加工) モリ工業ロングエルボ(HL加工)モリ工業
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304形状エルボ仕上ヘアーライン
Φ22x50mm 戸当り(ホワイト) エスコΦ22x50mm 戸当り(ホワイト)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
エスコ品番EA951LG-35ホワイト
35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個) エスコ35mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
仕様インセット、カット量:3~6mm、カップ掘り込み深さ:10.5mm、キャッチ付、取付ねじ無しエスコ品番EA951CZ-353材質鉄(ニッケルメッキ)カップ径(Φmm)35開き角度(度)100取付ねじサイズ(カップ側)Φ3.5、(座金)4×10.2(楕円形)入数2個
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
円筒錠でも握り玉からレバーハンドルーハンドル交換することができます かぎなしタイプですので、室内ドアに最適 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカストタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:28~42mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用主な用途室内ドア
取替レバーハンドル錠 ハイロジック取替レバーハンドル錠ハイロジック(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷から3日以内出荷
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル 現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます バックセットは50mm、60mm切り替えができます 使用ドリルは22mmのみ 本体取付は木ネジのみ 取付ゲージ入り 円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質ハンドル:ABS樹脂、座:ステンレスタイプかぎなしタイプ規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット50/60mm兼用主な用途室内ドア
サイコロ戸当り アトムリビンテックサイコロ戸当りアトムリビンテック(1件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。 指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)付属品+皿タッピンねじ3×25(2本)材質(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
8C-5用調整ワッシャー NEW STAR(日本ドアーチェック製造)8C-5用調整ワッシャーNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
189税込208
1個
当日出荷
引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠 SXシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1組
当日出荷
防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
24221 ツマミ BEST(ベスト)[金物]24221 ツマミBEST(ベスト)[金物]
299税込329
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。種類つまみ寸法(幅W×奥行D)(mm)15×26
フランス取手 BEST(ベスト)[金物]フランス取手BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付ける取手。全長(mm)68寸法(幅W×奥行D)(mm)11.5×15取手取手
360-S ステンレス全回転取手 BEST(ベスト)[金物]360-S ステンレス全回転取手BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
回転式の取っ手なので使用するとき以外は邪魔になりません。
用途収納庫などに使用する回転取手。ヘアライン取手全回転取手
381 つまみ BEST(ベスト)[金物]381 つまみBEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本サテンゴールド種類つまみ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.5×24.5×22
ハイレバー(No.43ハンドルのみ) GIKEN(川口技研)ハイレバー(No.43ハンドルのみ)GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1組
当日出荷
適合扉厚(mm)28~40材質アルミ合金寸法(mm)(角芯)7種類ドアレバー
ハイレバーNo.42 空錠セット GIKEN(川口技研)ハイレバーNo.42 空錠セットGIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1セット
3日以内出荷
材質アルミ合金仕様LSミニケース錠タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
マスターキー SSロックマスターキーSSロック(3件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
SSロック 専用のマスターキーとなります。お店のロッカーの鍵の管理の際に役立ちます。SSロックの鍵をすべて開くことが可能になります。
材質アルミ
楕円ブラケット ケージーパルテック楕円ブラケットケージーパルテック
229税込252
1個
当日出荷
材質ZDC・ニッケルメッキ形状直止寸法A(mm)15.1寸法C(mm)18.8寸法D1(mm)13寸法D2(mm)3寸法B2(mm)9寸法B1(mm)16.9寸法h(mm)44.5
ダエンブラケットL長受 シロクマダエンブラケットL長受シロクマ(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金/樹脂形状L受適合径(Φmm)45仕様抗菌付属品取付ビス:A4×40、A4×20耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)
自在ジョイント BR-113 シロクマ自在ジョイント BR-113シロクマ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金仕様抗菌付属品A3.5×16×D6形状エルボ
ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SAシロクマ(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型 APLUS(クマモト)ステンレス 面付旗蝶番 左右兼用型APLUS(クマモト)(3件のレビュー)
519税込571
1枚
当日出荷
用途建具等長さ(mm)76材質(羽根)SUS304板厚(mm)2.5タイプ左右兼用型材質(軸)SUS304呼称2.5×76兼用仕上ヘアーライン横(mm)70ねじ穴数6
ステンレス 上框戸当 APLUS(クマモト)ステンレス 上框戸当APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS304ステンレス
戸当 SYS(シブタニ)戸当SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の開放角度を規制します。
材質ステンレス仕上バレル研磨セットねじ呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本
箱型ストライク SYS(シブタニ)箱型ストライクSYS(シブタニ)
849税込934
1個
当日出荷
材質ステンレス付属品ネジカバー仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
ピボット受け金具(上下共通) アトムリビンテックピボット受け金具(上下共通)アトムリビンテック
169税込186
1個
欠品中
材質仕上クロメート
楕円ブラケット 30X15 アトムリビンテック楕円ブラケット 30X15アトムリビンテック
739税込813
1個
当日出荷
H30×W15の楕円パイプ用ブラケットです。 上記の楕円パイプとセットすると、表面の波型形状がそろい、パイプ、ブラケットに一体感が出ます。
材質亜鉛合金形状直止仕上シルバー塗装
FA調整戸車シリーズ用キャップ アトムリビンテックFA調整戸車シリーズ用キャップアトムリビンテック(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から5日以内出荷
FA-100/162等の調整部を隠す為のキャップです。
用途FA-1000、FA-930、FA-160用
Cローラー ステンレス車 ヨコヅナCローラー ステンレス車ヨコヅナ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から8日以内出荷
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。RoHS指令(10物質対応)対応
ショーケースロック 日本ロックサービスショーケースロック日本ロックサービス(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
ディンプルキー採用の本格的ショーケース用ロック,強力両面テープで圧着して取り付けるので、簡単に設置でき、ガラス面も傷めません。 約8000種のカギ違いは、他社製品と比較になりません。
用途サッシ用簡易補助錠材質(レール)ステンレス、(シルンダー部)黄銅材質(本体)ステンレス本数(付属鍵)2
NEW空転式ドアスコープ ノムラテックNEW空転式ドアスコープノムラテック(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
約180度の広角なので訪問者の全身を確認できます。リングが空転するため外れにくいので安心です。28~40mmの厚さのドアに取り付けできます。
材質(レンズ)光学ガラス・真鍮、(リング部)真鍮寸法(mm)30×30×28~40適合扉厚(mm)28~40
建具金物