絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

47ページ目: 建具金物

16,716件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
網戸用戸車 三協用 ハイロジック網戸用戸車 三協用ハイロジック(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途3K網戸・ノイスター網戸用径(Φmm)23(戸車)取付穴ピッチ(mm)19
八万ロック ハイロジック八万ロックハイロジック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
材質本体/亜鉛ダイカスト
折戸金物 ヒンジ ハイロジック折戸金物 ヒンジハイロジック(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
折戸金物 ピポット下 ハイロジック折戸金物 ピポット下ハイロジック(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から3日以内出荷
引き戸・折れ戸金具シリーズ
パイプランナー ハイロジックパイプランナーハイロジック
489税込538
1袋(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
ドリームキャッチ ハイロジックドリームキャッチハイロジック(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
家具・タンスの補修交換部品
材質
ステンレスロングキャップ ハイロジックステンレスロングキャップハイロジック(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)
当日出荷
パイプ用エンドキャップ(ロングタイプ)
材質ステンレス
ステンレスダム掛金 ハイロジックステンレスダム掛金ハイロジック
1,598税込1,758
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質SUS316ステンレス
エルボ ハイロジックエルボハイロジック(1件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
形状エルボ材質亜鉛ダイカスト
Vレール戸車U型鉄枠 ハイロジックVレール戸車U型鉄枠ハイロジック(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプU型車輪径(Φmm)33材質鉄枠/ジュラコン(R)車
本締錠 391S ミネベアショウワ本締錠 391Sミネベアショウワ(8件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
シリンダー5本ピンシリンダー、黄銅板製キー3本付、MK・GMK・その他各種装着可能適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)28~42
キーレックス500 他社製品取替用商品 長沢製作所キーレックス500 他社製品取替用商品長沢製作所
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から13日以内出荷
現在ご使用の他社製品をそのまま使用してシリンダー部分をキーレックス500に取替え出来ます。また、新規に取付ける場合は、当該製品の錠・受座・ハンドルをあらかじめご用意ください。
適合扉厚(mm)30~60
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト
7,598税込8,358
1個
当日出荷
ストロング丁番掛金 ステンレス製 ストロング金属ストロング丁番掛金 ステンレス製ストロング金属(2件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
取り外しが簡単にできる丁番です。 ハンドルにより操作が容易です。
用途ドアの内締り金具に。 ケースなどのフタ部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ネジ付、ヘッダー付付属品木ねじステンレス寸法C(mm)3
塗りラッチ スチール製 NewHikari塗りラッチ スチール製NewHikari(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
スタンダードなラッチ金具。 開け閉めの操作が簡単です。
用途各種開き戸・各種ボックス。付属品木ねじ材質スチールグリーン
家具用丁番 TTS型 LAMP(スガツネ工業)家具用丁番 TTS型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質黄銅種類平丁番ねじ穴数6
戸当りフック LAMP(スガツネ工業)戸当りフックLAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品ねじキャップ 2ヶ六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本材質/仕上亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック種類戸当り最大吊下荷重(N)98
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)159開き角度(度)105仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき質量(g)153開き角度(度)70仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃材質ABS樹脂/鋼開き方上蓋
ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TVLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15質量(g)143
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
100シリーズ ディスタンスプレート LAMP(スガツネ工業)100シリーズ ディスタンスプレートLAMP(スガツネ工業)
49税込54
1個
当日出荷から4日以内出荷
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途かぶせ量を2mm少なくしたい時に使います。シリーズランプ印 100シリーズ材質ポリアミドアイボリー種類関連部品
DJレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)DJレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷から5日以内出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板セット内容レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類レバーハンドル機能小判座、表示錠(2型)対応戸厚(mm)29~45
Jレバー 丸座戸襖錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 丸座戸襖錠GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から4日以内出荷
材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト対応戸厚(mm)29~35セット内容レバー(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類レバーハンドル記号(座)2MハンドルNO.20仕上静電塗装機能座:丸座戸襖錠
壁付ガイド アトムリビンテック壁付ガイドアトムリビンテック(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
上吊引戸用の下部ガイドで、壁に取り付けて使用します。壁に取り付けることにより、戸のアンダーカットに対応できます。
付属品(+)皿タッピンねじ3.5×20材質仕上クロメート
上部ストッパー(AFD SYSTEM) アトムリビンテック上部ストッパー(AFD SYSTEM)アトムリビンテック(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
AFD-130/140/141用上部ストッパー
用途AFD-130、140、141レールを用いた引戸・折戸の際に使用。材質/仕上6ナイロン、鋼/茶色
ゴムストッパー アトムリビンテックゴムストッパーアトムリビンテック
169税込186
1個
当日出荷
閉時にHD-21または、HD-22のランナー部分ニHD-12を押し当て、とのふらつきを抑えます。
用途収納折戸専用材質/仕上ゴム、鋼/黒色、クロメート
ステンレス鋼製屏風丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製屏風丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインねじ穴数5種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
鉄 サッシ下車 APLUS(クマモト)鉄 サッシ下車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途サッシ用下車として材質(本体)仕上クロメートメッキ枠厚(mm)2.0芯棒Φ8mm仕様ベアリング入
STラバトリーストライク 外開 大 APLUS(クマモト)STラバトリーストライク 外開 大APLUS(クマモト)
2,398税込2,638
1組
当日出荷
用途トイレブース等材質(本体)SUS304
ラバトリーヒンジ APLUS(クマモト)ラバトリーヒンジAPLUS(クマモト)(4件のレビュー)
5,898税込6,488
1組
当日出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番材質(本体)SUS304適合パネル厚さ(mm)28~43
ダイカスト床付戸当 ビス穴 APLUS(クマモト)ダイカスト床付戸当 ビス穴APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
用途各種戸当材質(本体)亜鉛ダイカスト+黒ゴム仕上サチライトクローム
丁番起こし APLUS(クマモト)丁番起こしAPLUS(クマモト)(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
ドアー丁番の調整が簡単に確実に行えます。
材質(本体)仕上クロメートメッキ
バネ丁番片開 WAKI(和気産業)バネ丁番片開WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(2個)
当日出荷
面付けタイプ。スウィング式の木製扉に。片開き用。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
薄口フラッシュ丁番 WAKI(和気産業)薄口フラッシュ丁番WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
669税込736
1袋(2個)
当日出荷
掘り込み不要。取り付け簡単。木製の扉に。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き種類フラッシュ丁番板厚(mm)1ねじ穴数4
ステン締付打掛 WAKI(和気産業)ステン締付打掛WAKI(和気産業)
949税込1,044
1個
当日出荷から翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)ステンレス
ステン上枠戸当 WAKI(和気産業)ステン上枠戸当WAKI(和気産業)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉の上枠に取り付ける。カベや扉、錠のキズや破損を防止する戸当たり。
用途木製扉の上枠用の戸当たり。材質(本体)ステンレス
ドアビュアー WAKI(和気産業)ドアビュアーWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ドアを閉めたまま訪問者を確認。160度まで見えます。
用途防犯ドアスコープ
横長丁番 黒塗 WAKI(和気産業)横長丁番 黒塗WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途蝶番軸径(Φmm)6.5材質/仕上スチール/焼き付け塗装種類平丁番
上框マグネット戸当り WAKI(和気産業)上框マグネット戸当りWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途戸当たり材質スチール
建具金物