絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

49ページ目: 建具金物

16,716件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途和室用材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(mm)(B/S)65対応戸厚(mm)24~33塗装ブラウン色機能戸襖錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体取手握り玉
義星丁番(リング無) S-470 MK(丸喜金属本社)義星丁番(リング無) S-470MK(丸喜金属本社)
779税込857
1枚
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス仕上HL付属品皿木ネジねじ穴数8
ノンブレンタックゲル NTGシリーズ 枚方技研ノンブレンタックゲル NTGシリーズ枚方技研
1,598税込1,758
1箱(4枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
強粘着耐震マットです。水で洗えば何度でも使用可能。エーテル素材のため加水分解しません。
材質ポリウレタン
【オーダー】押板引手 T1602 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T1602UNION(ユニオン)
3,798税込4,178
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)ABS ホワイトサイズ80×250取手取手サービス分類オーダー・加工
三方回転止ネジ付ブラック フジテック・ジャパン三方回転止ネジ付ブラックフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
付属品取付ビス、止めネジ用レンチ材質亜鉛ダイカスト形状三方ブラック仕上黒塗装
パイプ首長ブラケット ブラック ハイロジックパイプ首長ブラケット ブラックハイロジック
389税込428
1個
当日出荷から3日以内出荷
パイプと併用して、装飾やインテリア、タオル掛けなどに 取付ビス付
材質亜鉛ダイカストブラック
屏風ヒンジ ジョー・プリンス竹下屏風ヒンジジョー・プリンス竹下
84税込92
1個
当日出荷から15日以内出荷
ROHS対応品です。 左右どちらにも180°開くことができます。
用途パーテーション材質一般構造用圧延鋼材(SS400)ねじ穴数3RoHS指令(10物質対応)対応
マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22吸着力(N)15.7RoHS指令(10物質対応)対応
VOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチ ロックマンジャパンVOLCALOCK 押しボタン式解錠スイッチロックマンジャパン
5,998税込6,598
1台
欠品中
ボタンを押すと、ワンショット無電圧接点を出力する押しボタン式解錠スイッチです 制御盤と接続して、室内側退出時の電気錠用解錠スイッチに最適です プレートには、電気錠解錠スイッチ用のシンプルなデザインが印刷されています
寸法(mm)115×70×34直径(Φmm)押しボタン:22質量(g)70使用温度範囲(℃)0~50(結露、氷結なきこと)出力接点【解錠用接】無電圧 C 接点 接点容量 DC24V1A、通常時:NC/COM、押しボタン ON 時:NO/COM設置場所屋内
オールステンラッチ 日中製作所専用 WAKI(和気産業)オールステンラッチ 日中製作所専用WAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から翌々日出荷
日中製作所専用チューブラッチです。 ステンレス製なので浴室などで使われています。
用途浴室ドア付属品ビス2本適合(フロントマーク)「COW」材質ステンレスラッチ径(Φmm)21
間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブ WAKI(和気産業)間仕切錠 外鍵、内鍵 ステンレスノブWAKI(和気産業)
4,898税込5,388
1セット
当日出荷
取付けカンタン! 外カギ、内カギ付室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク・鍵3本適合COW材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)25~40ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
戸車 調整V型 K9(駒谷)戸車 調整V型K9(駒谷)
399税込439
1個
当日出荷
ベアリング入りです。 ビス2個付属しております。
付属品ビス2本入り材質(車輪)ナイロンタイプ調整V型寸法H(mm)2.5寸法F(mm)51寸法D(mm)Φ4.5寸法E(mm)30寸法C(mm)14.6寸法I(mm)8耐荷重(2ヶ当り)(kg)30寸法G(mm)25材質(枠)RoHS指令(10物質対応)対応
ドアクローザ(20・23用) TOSTEM(LIXIL)ドアクローザ(20・23用)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット
当日出荷から6日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ適合ポルトセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6 末広金具(SUEHIRO)旗丁番 タップ付 215B-14-WTAP6末広金具(SUEHIRO)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)127板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)127横(mm)110ねじ穴数8
ドアビュア エスコドアビュアエスコ(2件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
材質真鍮仕上クロムメッキアズワン品番64-7966-74適合扉厚(mm)28~43取付穴径(mm)12
Φ35x45mm 戸当り(木床用/グレー) エスコΦ35x45mm 戸当り(木床用/グレー)エスコ
1,100税込1,210
1個
当日出荷
付属品木床用座1個、木ねじ(3.5×32)3本材質本体ゴム:EPDM、本体芯部:鉄(三価クロメートメッキ)寸法(mm)Φ35×45グレー
ダイカストU型ソケット フジテック・ジャパンダイカストU型ソケットフジテック・ジャパン
369税込406
1個
当日出荷
上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます。上部の金具でパイプの落下を防ぎます。
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ寸法D(mm)28クロームメッキ仕上げ形状U型ソケット
ステンレス座付貫抜 NewHikariステンレス座付貫抜NewHikari
569税込626
1個
当日出荷
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質ステンレス
面付通電金具 美和ロック面付通電金具美和ロック
8,998税込9,898
1個
当日出荷
既存の扉に電気錠を取付ける際に使う通電金具です。
芯数9芯取付け方法面付リード線長さ(mm)全長:3200
操作表示機 美和ロック操作表示機美和ロック
7,198税込7,918
1個
当日出荷
電気錠操作盤と接続し電気錠を操作する表示器です。
本締錠 美和ロック本締錠美和ロック(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸
LC-4500DLSS用取付金具 ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具ロックマンジャパン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
用途ロックマンジャパンLC-4500DLSS用取付金具
ADS錠 長沢製作所ADS錠長沢製作所
9,198税込10,118
1個
当日出荷から6日以内出荷
メンテナンス・交換用の部品です。
NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット) GIKEN(川口技研)NK座取替用8STラッチセット小判座空錠(チューブララッチ+UKT13座セット)GIKEN(川口技研)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
川口技研の廃番品NK座の取替交換用の小判座ラッチセットです。 穴加工なしで、ドライバーで交換可能です。 また、UKT13座はNK座より座の寸法が大きくなっておりますが、交換は可能です。
仕様8STチューブラ錠タイプ小判座:空錠仕様1フロントプレート:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース角長座表示錠(ケースラッチ+角長座セット)GIKEN(川口技研)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様LVSケース錠タイプH15角長座適合扉厚(mm)28~40仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)B/S51
LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット) GIKEN(川口技研)LVSケース角長座空錠(ケースラッチ+角長座セット)GIKEN(川口技研)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様LVSケース錠タイプH15角長座適合扉厚(mm)28~40仕様1フロントプレート:角バックセット(mm)B/S51
Kレバーミニケース丸座空錠 GIKEN(川口技研)Kレバーミニケース丸座空錠GIKEN(川口技研)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 和室側もレバータイプで、軽い力で開閉が可能です。
材質アルミ合金仕様鍵なしセット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体仕様1ラッチ:LSミニケース錠勝手左右兼用ハンドルKレバー43機能座:丸座空錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
シリンダー外締錠 ヒットハードウェアーシリンダー外締錠ヒットハードウェアー
1,998税込2,198
1パック(1個)
欠品中
用途木製の窓、玄関引違戸用材質真鍮キー数2適合扉厚(mm)30~36
ドア カザス タグキー TOSTEM(LIXIL)ドア カザス タグキーTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
セット内容本体×1、カザスプラス用のカードキーとは互換性はありません。ホワイト
ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレートワイド ECLE(マツ六)ECLE リフォーム用レバーハンドル錠用 長座化粧プレートワイドECLE(マツ六)(2件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷
長座の穴や取りはずした時に残る跡形を隠します。縦・横どちらに向きを変えても取り付けできます。貼るだけOK!両面テープ付き。2枚入り
用途長座レバー錠の取替時の跡形隠しに。材質ABS樹脂
鉄旗蝶番 ジョー・プリンス竹下鉄旗蝶番ジョー・プリンス竹下
439税込483
1個
当日出荷から10日以内出荷
汎用旗蝶番です。
用途一般機器、設備等材質冷間圧延鋼板(SPCC)ねじ穴数0
真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(Prime Fieldシリーズ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
918税込1,010
1個
当日出荷から3日以内出荷
真鍮製のツマミで、その言葉の通り、素材そのものを活かしたシリーズ! 無垢材の真鍮が持つ素材としての魅力をより引き出す為に、機能美と無垢の家具との親和性を追求し、角の仕上がりなどの細かいデザインや表面の仕上げにこだわりました。使い込む程に家具に馴染み、個々の表情となります。 丸みを帯びたデザインのツマミが多い中で、角のシャープなラインにこだわり、すっきりとしたデザインに仕上げました。 こだわりの家具や場所にとりつけていただきたいという思いから、取り付ける家具や場所とのバランスがとれるよう絶妙なサイズ感にこだわりました。 色はポリッシュドヘアライン仕上げとなり、磨き仕上げにヘアライン加工が施されているため家具に溶け込みやすく、使い込むごとに味わい深く変化し、一緒に過ごした時間を感じることができる仕上げとなります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品段付きボルト:ハンガーボルト材質真鍮金色仕上真鍮ヘアライン仕上げ
オペレーターハンドルセット 新日軽(LIXIL)オペレーターハンドルセット新日軽(LIXIL)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
仕様オペレーターハンドルセット(R)ブラック系代表対象商品新日軽>出窓/アルプラ70用
FBストライク フタ無し アトムリビンテックFBストライク フタ無しアトムリビンテック
999税込1,099
1個
当日出荷から10日以内出荷
二重底になっているので、本体のみ取り外し、中にたまったゴミを簡単に取り除けます。
用途床部に使用する、フランス落し用の坪受けです。材質本体:SUS304、真鍮、外筒:PA
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、専用スパナ(AFD-600)により上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
用途折戸用付属品丸皿木ねじ 3.1×20 2本材質本体:PA66、亜鉛合金、鋼、カップ:PA6、車輪:POM、鋼ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)
449税込494
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質シルバー種類ワンタッチスライドヒンジ仕上ニッケルめっき開き角度(度)85°最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)10~14最小扉厚(mm)15
雨戸錠(下錠、上錠兼用) 新日軽(LIXIL)雨戸錠(下錠、上錠兼用)新日軽(LIXIL)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
生地
網戸戸車 新日軽(LIXIL)網戸戸車新日軽(LIXIL)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(2個)
当日出荷
シルバー
コロナ応用引手 ツキエスコロナ応用引手ツキエス
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
建具金物