絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

50ページ目: 建具金物

16,716件中 1,9612,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
亜鉛黒ヒル釘 DIY-ID亜鉛黒ヒル釘DIY-ID
53税込58
1個
当日出荷
C字型のフックです。ロープや細い鎖などが抜けにくい形状です。 線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。 木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。 取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
表面処理黒亜鉛メッキ
ソーホースアシキャップ DIY-IDソーホースアシキャップDIY-ID(4件のレビュー)
599税込659
1組(2個)
当日出荷
ソーホース完成後に、ソックスみたいに被せるだけで床の保護になります。すべりにくくもなります。 材質はエラストマーで床に対して色移行しにい素材を使っています。 ホース用脚キャップは色々なお店のそれぞれの太さの違いに対応できるように、 内面にカエシが付いていて、ほとんどの2×4材に対応できます。
材質エラストマーブラックRoHS指令(10物質対応)対応
NT網戸外れ止めセット TOSTEM(LIXIL)NT網戸外れ止めセットTOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
セット内容本体×2(LRセット)、取付ネジセット×2ブロンズ
ドア(サムラッチハンドル)把手セット TOSTEM(LIXIL)ドア(サムラッチハンドル)把手セットTOSTEM(LIXIL)(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1セット
当日出荷から6日以内出荷
アルミホーム落 BEST(ベスト)[金物]アルミホーム落BEST(ベスト)[金物]
968税込1,065
1パック
当日出荷
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質アルミニウム幅(mm)26ブロンズ奥行(mm)13
調整パッキングセット ダンドリビス調整パッキングセットダンドリビス(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(70本)ほか
当日出荷
隙間にベースとクサビを入れ、ドア枠、窓枠の水平垂直調整に!ベニヤのパッキンの代わりに。 3.3~13mmの隙間にクサビを差し込みスライドするだけで、ピッタリサイズに調整できます。
材質PSポリスチレン
取替用ドアチェーン ガードロック取替用ドアチェーンガードロック
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
おしゃれで高級感のあるドアチェーンに交換しませんか?今お使いのドアチェーンと簡単に交換できます(穴あけ不要) ドライバーだけで交換できます(自由にネジ位置が決められる 既存のネジ穴の位置に合わせて取り付けできる万能プレート、チェーンホルダーも既存のネジ穴に対応できます
用途賃貸マンションにも最適です! 、ドアチェーンの縦使用も可能材質本体:ステンレス製(ヘアーライン仕上げ)、色品(塗装もしくはメッキ仕上げ)、チェーン・チェーンホルダー:ステンレス製(色品は塗装もしくはメッキ仕上げ)、万能プレート・金具:鉄製(亜鉛メッキ仕上げ)シルバー
ワールド シキイレール用戸車 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ワールド シキイレール用戸車FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
3,998税込4,398
1箱(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな外れにくい段付(Y型)形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の戸車です。耐荷重30kgf(2個使用時)
タイプY型材質枠:ステンレスSUS304/車輪:ジュラコン(R)(ベアリング入)
イージーブラケット カバー付B型 自在 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)イージーブラケット カバー付B型 自在FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷から3日以内出荷
普及型で傾斜に使用可能の首振自在タイプのL軸(L型)の木製丸棒手摺用受け金具です。
材質本体:亜鉛ダイカスト/カバー:ABS樹脂適合径(Φmm)(丸棒手摺)35~43形状L受
天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)天つり自在ブラケット(真鍮ニッケル)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
芯棒部分に寸切ボルトを使用しているので、天井から好きな位置に、パイプを設置可能なパイプブラケットです。長さは、ねじることで微調整可能(スライド幅間)。
材質真鍮付属品ビス付仕上ニッケルメッキ
UC強力掛金 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UC強力掛金FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
2,798税込3,078
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
開閉時南京錠等でロック可能。鋼製・木製重量門扉の固定や外部の出入り口に最適
材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
防犯サムターンガード ノムラテック防犯サムターンガードノムラテック(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
サムターンガードを取り付けてドアの隙間、防犯メガネ、カギの隙間、ポスト口からのサムターン回しを防止します。
適合(サムターン)ドア側面に刻印記号LA・MA・BH・LDの記載のあるもの材質ABS樹脂寸法(mm)65×71×30
真鍮三角ゴンベ WAKI(和気産業)真鍮三角ゴンベWAKI(和気産業)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
開閉がスムーズにできる。開き戸の簡易ラッチ
用途戸締まりの必要のないドアや家具.洋服タンス.押入れなどの取り付ける金具です。材質真鍮鋳物
防音戸当り 光防音戸当り
339税込373
1セット(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
防音・すきま風防止、冷暖房効果アップに最適です すきま風・ホコリ・騒音防止用戸当りテープ 引戸の当たる音を軽減します
パイプブラケット 光パイプブラケット(1件のレビュー)
179税込197
1枚
当日出荷から3日以内出荷
パイプの取り付けに便利なブラケットです パイプ取付用パーツ タオル掛けや収納に便利です
材質亜鉛ダイカスト仕上クロームメッキ
トップラッチ 内倒し用 中西産業トップラッチ 内倒し用中西産業
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレスタイプ内倒し用、防火仕様仕上電解研磨
木床用丸座 中西産業木床用丸座中西産業(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
DC-592WF/DC-593WF用
材質仕上クロメート
ローラー付きグレモンハンドルL 中西産業ローラー付きグレモンハンドルL中西産業(2件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト付属品M6×12 丸皿小ねじ(6本) 、 角軸種類屋内用勝手仕上サチライトクロム
ステンレス旗丁番 中西産業ステンレス旗丁番中西産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
面付本締錠 アルファ面付本締錠アルファ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から翌々日出荷
開き戸用補助錠。ワンドア2ロックに最適です。ガードストッパー付
付属品キー3本
重量戸車(VH兼用型) TAKIGEN(タキゲン)重量戸車(VH兼用型)TAKIGEN(タキゲン)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
アングルレール・フラットレールにもマッチ(VH兼用型)
用途門扉・食品機械・屋外用機器材質(本体)鉄/亜鉛メッキ処理材質(車輪)鉄製(黒塗装)材質(ベアリング)高炭素クロム軸受鋼(SUJ)
ストレーナーキャップ ACE(エース)ストレーナーキャップACE(エース)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
間仕切折戸用丁番HDー37 ACE(エース)間仕切折戸用丁番HDー37ACE(エース)
1,098税込1,208
1パック
当日出荷
ウィズ S型ドアアイ ACE(エース)ウィズ S型ドアアイACE(エース)
749税込824
1パック
当日出荷
【メーカー純正合鍵作成サービス】  SHOWA ミネベアショウワ【メーカー純正合鍵作成サービス】 SHOWAミネベアショウワ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
9日以内出荷
サービス分類その他
引手 開き用 取手丸引手 BIDOOR(ビドー)引手 開き用 取手丸引手BIDOOR(ビドー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質鉄/黄銅
引手 横引き用 プラスチリオトシ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 プラスチリオトシ角BIDOOR(ビドー)(1件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ABS樹脂
引手 横引き用 モミジ片チリ角 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 モミジ片チリ角BIDOOR(ビドー)
899税込989
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質メープル仕上クリアー
引手 横引き用 二重丸 BIDOOR(ビドー)引手 横引き用 二重丸BIDOOR(ビドー)(4件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質鉄(防錆処理)
V型戸車 WAKI(和気産業)V型戸車WAKI(和気産業)
589税込648
1箱(2個)
当日出荷
Vレール、フラッターレール用V型戸車です。開閉が静かで重い戸等にも適した戸車です。
タイプV型車輪径(Φmm)33材質枠:鉄、車輪:ジュラコン(R)耐荷重(2ヶ当り)(kg)25
厚口普通丁番 生地 WAKI(和気産業)厚口普通丁番 生地WAKI(和気産業)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
普通丁番です
耐震ラッチ(1個入) ACE(エース)耐震ラッチ(1個入)ACE(エース)
779税込857
1個
欠品中
地震等の揺れを感知すると金具のロックが落ちて扉がロックされます。又、揺れがなくなれば扉は開きます。 取り付け簡単!!付属のネジで固定するだけ(取扱い説明書にある型紙を使用して下さい。)
材質本体:ポリアセタール受け:ポリアミドネジ:鉄寸法D(mm)47
ぬくもり手すりNES エンドエルボ WAKI(和気産業)ぬくもり手すりNES エンドエルボWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
そのままで35Φ、アダプターを使用して32Φの丸棒に対応できる2サイズ兼用手すり金具。
用途玄関、廊下、階段等に手すりをつける際の金具としてご利用ください。材質本体:ZDC2、カバー:PP、変換アダプター厚:PP適合径(Φmm)32・35付属品取り付けネジ4×40:3本、取り付けネジ3.5×20:2本、変換アダプター厚:1個形状ブラケットエンドサイズ32Φ・35Φ兼用
フリープル LILIEL(リリエル)フリープルLILIEL(リリエル)
809税込890
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
握り部がアルミパイプの3パーツの取っ手です。
材質A6063、ZDC表面処理アルマイト、Cr取手取手
PFR-QD ラッチ受け LR共通 LILIEL(リリエル)PFR-QD ラッチ受け LR共通LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
引き出しの側板外側に固定します。
材質PA66、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体 LILIEL(リリエル)PFR-QD(引出用耐震ラッチ) 本体LILIEL(リリエル)(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
地震時、引出しの開放を防ぐ、引出し用の耐震金具。地震の発生時、感知式センサーが揺れを瞬時に感知し、引出しをロックします。 地震終息時には、ロックは自動解除されます。普段の引出し開閉時には、邪魔になりません。 堀込加工なしタイプ。引出のキャビネット側に固定します。
材質POM、PBT、亜鉛合金ダイカスト表面処理アイボリー、Ni
各社対応レバーハンドル ハイロジック各社対応レバーハンドルハイロジック(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
当日出荷
さまざまな錠前と交換できる万能タイプ 各社のネジピッチに対応できます。 ”◇型角芯”にもok 大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。 内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります 非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。 お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
適合扉厚(mm)30~40材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板タイプうちかぎタイプ(表示窓あり)種類屋内用規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30~40mm、左右兼用適合場所トイレ、個室主な用途トイレ、個室
セキスイ対応取替錠 ハイロジックセキスイ対応取替錠ハイロジック(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
取替え用メンテナンスロック 適合メーカー:セキスイ バスユニット用 ※メーカー品番や扉サイズなどでは取替え可否は判断できません 現在使用している鍵の寸法と比較して判断してください
タイプかぎなしタイプ規格ラッチフロントサイズ:90×23mm、ラッチフロントビスピッチ:70mm、バックセット:76mm、対応扉厚:25~35mm、握り玉座:66Φ座ビスピッチ:51mm、左右兼用主な用途バスアズワン品番64-7754-51
室内用取替錠 チューブラ錠 ハイロジック室内用取替錠 チューブラ錠ハイロジック(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適 握り玉タイプ
材質本体:ステンレスステンレスタイプうちかぎタイプ(表示窓なし)規格ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用主な用途寝室、個室アズワン品番64-7754-17
建具金物