絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 建具金物

16,721件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄重量戸車V型 車のみ ヨコヅナ鉄重量戸車V型 車のみヨコヅナ(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc.タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
ハイレバー32丸空錠 GIKEN(川口技研)ハイレバー32丸空錠GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ドライバーだけで交換可能な室内用ドアロック内開き・外開き・左右吊元どちらにも対応
用途室内用ドアロック機能丸座/空錠適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)51ラッチ8STチューブラ錠
U型ソケットブラック フジテック・ジャパンU型ソケットブラックフジテック・ジャパン
619税込681
1個
当日出荷
材質本体:亜鉛ダイカスト、蓋:ステンレス形状U型ソケット仕上黒塗装付属品取付ビスブラック
4531 ツマミ BEST(ベスト)[金物]4531 ツマミBEST(ベスト)[金物](4件のレビュー)
468税込515
1個
当日出荷
家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。材質アルミ付属品取付ねじM4 25 1本・35 1本クローム種類つまみ
ゴム戸当り ハイロジックゴム戸当りハイロジック(3件のレビュー)
359税込395
1袋(2個)ほか
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
GIKEN レバー用ラッチ GIKEN(川口技研)GIKEN レバー用ラッチGIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途レバー専用材質(本体)ダイカスト対応商品ホームレバーシリーズ、Jレバーシリーズバックセット50mm
サッシロック SLIM ノムラテックサッシロック SLIMノムラテック(9件のレビュー)
449税込494
1パック(2個)
当日出荷
1つ目のロック(右側)で簡易補助する防犯ロック 2つ目のロック(左側)で窓を開け換気ロック 網戸にも取付け可能。小さなお子様の事故を防止。
材質ステンレス
No.410取手 アイワ金属No.410取手アイワ金属(9件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト取手取手
A-2型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A-2型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(3件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱などシルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
兼用面付旗蝶番 BEST(ベスト)[金物]兼用面付旗蝶番BEST(ベスト)[金物](3件のレビュー)
529税込582
1枚ほか
当日出荷
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用長さ(mm)104幅(mm)86板厚(mm)2ねじ穴数8種類旗蝶番
DC クロームクロス 回転止ネジ付 フジテック・ジャパンDC クロームクロス 回転止ネジ付フジテック・ジャパン(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
付属品回転止めネジ(本体付属)、レンチ材質亜鉛形状クロームクロス仕上クロームメッキ
フラットレール AMS17 ケージーパルテックフラットレール AMS17ケージーパルテック(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1830mm)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質A6063S-T5仕様加齢対応薄型、木ねじ入寸法A(mm)34寸法B(mm)3寸法C(mm)17穴数12
鉄重量戸車 V型 ヨコヅナ鉄重量戸車 V型ヨコヅナ(26件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc。タイプV溝型RoHS指令(10物質対応)対応
重量戸車 (スチールフレーム) TOSTEM(LIXIL)重量戸車 (スチールフレーム)TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
899税込989
1セット(2個)
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業)オリンピア スライド丁番360LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質シルバー仕上ニッケルめっき最大扉厚(mm)20かぶせ量分類(mm)5~9最小扉厚(mm)15
スライド丁番 キャッチ付き WAKI(和気産業)スライド丁番 キャッチ付きWAKI(和気産業)(9件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
らくちん微調整、ピタッとキャッチ付
材質スチール/ニッケルメッキ仕上深さ(mm)(カップ)10カップ径(Φmm)26
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(18件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め材質天然ゴム
DCクローム U型ソケット フジテック・ジャパンDCクローム U型ソケットフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質本体:亜鉛、蓋:SUS430形状U型ソケット仕上本体:クローム、蓋:生地
チューブラー本締錠 GOAL(ゴール)チューブラー本締錠GOAL(ゴール)(12件のレビュー)
3,898税込4,288
1組
当日出荷から5日以内出荷
極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
U9 HMD 外側玉座のみ 美和ロックU9 HMD 外側玉座のみ美和ロック(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1セット
当日出荷
U9シリンダーを装備したHM型の交換用D型握玉(鍵側のみ)。
ST
L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI(リョービ)L型ブラケット(取替ドアクローザー用)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体S-202P/S-203P
ステンレスブラケット 首長 モノタロウステンレスブラケット 首長モノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ステンレス製の錆に強いブラケット首長タイプです。
用途ステンレス製パイプ用ブラケット材質(本体)SUS304材質(ビス)SUS304仕上ヘアーライン
ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 5000シリーズ パラレル型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(17件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
シルバー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)45以下勝手左右兼用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 5000シリーズ
マグネ戸当り FIRST PRO(ファーストプロ/水上)マグネ戸当りFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(26件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
樹脂製の面付床付マグネット式戸当り。安価でスタンダードな仕様です。
取付穴ピッチ(mm)31.5材質(本体)6ナイロン材質(プレート)付属品頭部塗装Aトラスタッピングビス(3.5×25)×2本、頭部塗装A皿タッピングビス(3.5×16)×2本取付高(mm)(床から)5~11仕様低VOC対応タイプ面付型磁力3000ガウス
下部ガイド アトムリビンテック下部ガイドアトムリビンテック(2件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20材質6ナイロン乳白色
ユニクロ 強力丸落し APLUS(クマモト)ユニクロ 強力丸落しAPLUS(クマモト)(10件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質(本体)SS41・SPCCタイプ丸落し仕上ユニクロメート
取替TKレバー 空錠 GIKEN(川口技研)取替TKレバー 空錠GIKEN(川口技研)(14件のレビュー)
3,500税込3,850
1台
当日出荷
従来の川口技研室内用ドアロックシリーズのノブ(握り玉錠)をレバーハンドルに取替えできます。ドアへの加工なしで、握り玉を使いやすいレバーハンドルに取替え可能!取替えはドライバー1本。 型紙付きでお客様ご自身で取替え可能。施解錠状態を示す表示窓を大型化表示・カラーユニバーサルデザインを採用しております。サムターンをレバータイプにすることで指1本で施解錠の操作ができる片手でらくらく簡単操作サムターン仕様。ハンドル先端形状を内側に曲げて袖の引っ掛かりを抑えます。
用途川口技研製のノブ(握り玉)を使いやすいレバーハンドルに取替可能です。材質/仕上ハンドル・座:アルミ合金、ラッチ本体:亜鉛合金、表面処理:塗装仕上げ仕様Zラッチ錠(一般住宅屋内専用(浴室を除く)機能空錠(カギなし)適合扉厚(mm)26~42バックセット60(B/S)(mm)
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付 アイワ金属ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付アイワ金属(26件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕様船底裏カバー付付属品ビス(4×16mm)開口寸法(mm)(裏ビス止)90×22取手半回転取手
長ソケット止ネジ付 ハイロジック長ソケット止ネジ付ハイロジック(13件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイキャスト形状ソケット
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップなし)RYOBI(リョービ)(12件のレビュー)
5,798税込6,378
1台
当日出荷から10日以内出荷
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。
勝手左右兼用仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型シリーズドアクローザ 20シリーズ耐久性30万回ストップ角度-ストップなし
大型マグネラッチ LAMP(スガツネ工業)大型マグネラッチLAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。ストロークの大きいマグネラッチです。大きな扉用です(W600×H1800×t30扉での作動確認済み)。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。受座が可動するため、取付時のずれを吸収できます。
付属品受座取付ねじ ブラウン、ホワイト:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 有色クロメート処理(三価) ブラック:十字穴付なべタッピンねじ4×16(6本) 黒色クロメート処理(三価)材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク)鋼、(受座)鋼仕上(ヨーク・受座)有色クロメート処理ストローク(mm)40材質(本体)ABS樹脂質量(g)53種類マグネットプッシュ型吸着力(N)23.5吸着力(N[kgf])23.5(2.4)取付け方法面付タイプ
フラッター鉄枠V型戸車 APLUS(クマモト)フラッター鉄枠V型戸車APLUS(クマモト)(7件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)10寸法A(mm)68寸法F(mm)24寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)58仕上ジンクロメート寸法M(mm)1.6寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)20枠厚(mm)1.6寸法G(mm)14寸法K(mm)3.2材質(枠)SPCC芯棒Φ5mm
レバーハンドル錠 美和ロックレバーハンドル錠美和ロック(3件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用LAMP(スガツネ工業)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
開き角度(度)94°最小扉厚(mm)20最大扉厚(mm)30材質仕上ニッケルめっき種類ワンタッチスライドヒンジシルバー
丸型MINI明かり窓 BIDOOR(ビドー)丸型MINI明かり窓BIDOOR(ビドー)(7件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
6,598税込7,258
1台ほか
当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。 機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 閉扉速度調整は2バルブ方式。 左右兼用タイプ
COWロック261 ヒナカ(旧:日中製作所)COWロック261ヒナカ(旧:日中製作所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
室内の間仕切、 通路に最適。幅広い用途で対応。取付けは簡単、 操作は抜群。個室用の鍵付間仕切錠は好評のリバーシブルキーを採用。 (上・下によるキーの挿入ミスがありません。)
材質ステンレス・積層材ドア厚(mm)25~40バックセット(mm)60
TOATOA 床付戸あたり C1木床用 kuukiTOATOA 床付戸あたり C1木床用kuuki
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
室内木床用戸あたり。ミニマルだけど、やさしいフォルム。空間を選ばない汎用的なデザインです。
付属品皿木3.5×13ビス:4本材質合成ゴム+鉄質量(g)78寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×30×33
パイン丸脚 4本セット ノーブランドパイン丸脚 4本セットノーブランド(3件のレビュー)
3,688税込4,057
1セット(4本)
当日出荷から8日以内出荷
パイン脚部材、座金ビスセット。座金取付けビス5本タイプでしっかりと固定。
用途テレビ台、本棚、飾り棚などDIY材質木材
取替用クレセント YKK AP取替用クレセントYKK AP(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
YKKAP製住宅用引き違い窓の約9割に対応 純正部品の品質基準を満たした高意匠・省施工な取替用クレセント 適用条件に該当すれば他社製の引き違い窓にも取付可 ノブ形状・長さ:40mmに抑え、内窓やブラインドと干渉しにくい寸法
用途使いやすく堅牢なクレセントへの取替に寸法A(mm)40~60寸法B(mm)16.5~23寸法C(mm)20~30
建具金物