絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 建具金物

16,721件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸盤ドアハンドル 光吸盤ドアハンドル(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
取り付け・取り外し簡単な吸盤ドアハンドルです 吸盤式ドアハンドル 吸盤式なので、何でも取り付け、取り外しが可能です 工夫次第で、ベランダ窓・引戸等、便利にご使用頂けます お子様からご年配の方にもらくらく開閉できます 取り付けはCLOSE側に60まわせばガッチリ固定します
材質本体:ABS樹脂/吸盤:PVC/バネ・ネジ:ステンレス寸法(mm)65×46×195耐荷重(kg)(垂直使用時)14・(水平使用時)8
32mm ベース(ステンレス製) エスコ32mm ベース(ステンレス製)エスコ(5件のレビュー)
870税込957
1個
当日出荷
材質SUS304仕様ミラー研磨仕上げエスコ品番EA951EW-12形状エンドブラケットプレート寸法(mm)45×78取付穴径(Φmm)4.2適合パイプ外径(Φmm)32
100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ工業)100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー種類スライド丁番シリーズランプ印 100シリーズ仕上サチライトクロムめっきカップ径(Φmm)40掘込深さ(mm)15開き角度(度)90推奨扉厚(mm)18以上最大扉厚(mm)34最小扉厚(mm)18
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業)ステンレス掛け金(HP-型)LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
7,490税込8,239
1個
当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
AFDシステム 上部吊車 アトムリビンテックAFDシステム 上部吊車アトムリビンテック(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 3本材質本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本ベアリング金属ベアリング適合レールAFD-1500、AFD-1300適合扉質量(kg)30以下
ステンレス巻パイプ ハイロジックステンレス巻パイプハイロジック(8件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
内装の装飾などに使用するステンレスクラッド管。普通鋼の鋼管の外周を極薄のステンレス帯鋼で覆った二重管です。合わせ目はシーム溶接。
用途装飾用、ハンガーパイプ、物干しなど材質外筒:SUS304/内筒:鋼管仕上鏡面(横目)
F型ブラケット 150 FIRST PRO(ファーストプロ/水上)F型ブラケット 150FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
849税込934
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ブラケットの背面がフラットで平らになっている為、両サイドぎりぎりまで寸法を有効に利用可能なパイプブラケットです。手摺受や、ハンガーパイプの受け金具として最適です。多用途でご使用可能なパイプ受金具です。
材質ダイカストZDC(クローム)寸法A(mm)150仕上クロームメッキ
ホワイトパイプ フジテック・ジャパンホワイトパイプフジテック・ジャパン(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
鉄管に白焼付塗装
儀星蝶番(ヘアーライン仕上) BEST(ベスト)[金物]儀星蝶番(ヘアーライン仕上)BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
用途室内ドア用材質ステンレス鋼仕上ヘアライン適合扉質量(kg)~30
キャッチ付ストッパー アトムリビンテックキャッチ付ストッパーアトムリビンテック(7件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
レール取付後に後付けできます。戸を開き切った(閉じきった)際に、戸が縦枠に当たる納まりで使用できます。
材質POM
インテグラル錠 玄関 トステム アルファインテグラル錠 玄関 トステムアルファ(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1組
当日出荷
玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30バックセット100mmビスピッチ(mm)80
ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
セフティブラケット2ツ穴 ACE(エース)セフティブラケット2ツ穴ACE(エース)(13件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
背面が平らなため両サイドまで有効に利用できます。一般手すり、ハンガー等のパイプ支えにご使用できます。
材質/仕上ZDC/クロームメッキ付属品取付ネジ
ユニクロ 門落し APLUS(クマモト)ユニクロ 門落しAPLUS(クマモト)(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
用途門扉等の固定に材質SS41・SPCC仕上ユニクロメート
PSサムターン非常装置Hカバー GOAL(ゴール)PSサムターン非常装置HカバーGOAL(ゴール)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
サムターンに取り付けるカバー式非常装置で、非常時にカバーを割ってサムターンで非常解除できます。
用途適応機種レバーハンドル錠LGK(バックセット64mm)レバーハンドル錠LG(バックセット51、64、76mm)、LX(バックセット51、64mm)レバーハンドル錠HLシリーズ(バックセット76mm)ケースロックAHシリーズ(バックセット76、100mm)ケースロックAXF、AS(バックセット64、76mm)ケースロックHSシリーズ(バックセット76mm)本締錠LDK、LD(バックセット64、76mm)本締錠HD(バックセット51、64、76mm)電気錠EU、EL・ESシリーズ(バックセット76mm)仕様カバーのみ材質スチロール樹脂
カウンターヒンジ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)カウンターヒンジFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1組
当日出荷
10kg以下の小型・軽量扉のカウンター扉に最適。扉の自重により閉まるグレビティタイプの為、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで安全です。
材質ステンレス(SUS304)+樹脂(PA・PP・POM)仕上バレル+樹脂部:黒つや消し扉寸法(mm)20~40
ドアーストップ SYS(シブタニ)ドアーストップSYS(シブタニ)
629税込692
1個
当日出荷から5日以内出荷
タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマタモ集成材丸棒 BR-35Wシロクマ(19件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
U9 RA シリンダー 美和ロックU9 RA シリンダー美和ロック(7件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット
当日出荷
高い防犯性、耐久性能を備えたU9シリンダーRA用。
付属品鍵3本付ST適合扉厚(mm)36
スライドラッチ SYS(シブタニ)スライドラッチSYS(シブタニ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本
ソケット ハイロジックソケットハイロジック(10件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質亜鉛ダイカスト製形状ソケット付属品取付ビス付
Jレバー 小判座表示錠 GIKEN(川口技研)Jレバー 小判座表示錠GIKEN(川口技研)(15件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
用途トイレ用(ツマミカギ)材質(ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストセット内容レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書寸法(mm)(バックセット)50種類レバーハンドル記号(座)4KハンドルNO.24仕上メッキ+電着クリアー機能座:小判座表示錠対応戸厚(mm)29~45
鴨居溝カバー トップ(エイト)鴨居溝カバートップ(エイト)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
簡単便利安い鴨居溝内の滑りがよくなりますリフォーム新設どちらにも使用されています
用途従来の鴨居溝(7分用)に取り付け仕様となっています材質樹脂長さ(mm)4000
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1台
当日出荷から14日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用タイプパラレル型シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズストップ角度-ストップなし
古代チューブララッチ 長沢製作所古代チューブララッチ長沢製作所(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
【安心・安全を守る「フェイルセーフ機能」付きラッチを使用】万が一ラッチが故障した時、ラッチボルトが引き込んだままになる仕組みにより閉じ込めを防ぎます。
寸法(mm)(角芯)7対応機種空錠
激吸着ドアストッパー シナジー激吸着ドアストッパーシナジー(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
激着ジェルでしっかり吸い付く! ずれにくい、はずれにく、キズ付きにくい スチールはもちろんアルミ、木製ドアにも対応します! 多少の凸凹面にもOK。 固定強度約2倍!(従来製品マグネットタイプとの比較/財団法人 日本文化用品安全試験所の試験データより算出)
ローラーキャッチ スチール製 NewHikariローラーキャッチ スチール製NewHikari(4件のレビュー)
79税込87
1セット
当日出荷
ローラーには樹脂を使用しています。
シルバー高さ(mm)13.5仕様ねじ付材質スチールピッチ(mm)(ビス)20表面処理ユニクロメッキ仕上げ
アジャスターベース SC-124型 LAMP(スガツネ工業)アジャスターベース SC-124型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
19税込21
1個
当日出荷
材質仕上光沢クロメート処理(三価)
U型ソケット ACE(エース)U型ソケットACE(エース)(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
材質/仕上ZDC/クロームメッキ・研磨形状U型ソケット付属品SUS十字穴付皿タッピンネジ(3.5×30)×2本
木製つまみ WAKI(和気産業)木製つまみWAKI(和気産業)(22件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から3日以内出荷
小箱・家具用のツマミ木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ生地材質天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)種類つまみ
DC A型ブラケット 首長 フジテック・ジャパンDC A型ブラケット 首長フジテック・ジャパン
499税込549
1個
当日出荷
付属品取付ビス(鉄)材質亜鉛仕上クロームメッキ
LY 空錠本体セット(バネ強) GOAL(ゴール)LY 空錠本体セット(バネ強)GOAL(ゴール)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
記号(フロント)LY仕上ステンレスヘアーライン開き方左右兼用
PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジックPEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開)ハイロジック(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2枚)
当日出荷
ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
スライド蝶番 キャッチ付 ハイロジックスライド蝶番 キャッチ付ハイロジック(13件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
仕様キャッチ付材質鉄ニッケルメッキ種類スライド蝶番
セキュリティスコープ ジョー・プリンス竹下セキュリティスコープジョー・プリンス竹下(9件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
室内用筒に内蔵されているバネで扉を挟み込むため、締め込み過ぎによる扉の変形が起こりません。防犯タイプです。室外用筒を回転させても内部部品の空転により、外部から取り外せません。防水パッキンが付属しています。
用途玄関ドア材質黄銅(Bs)仕上[室内用筒]メッキ仕上/[室外用筒]塗装仕上質量(g)20適合扉厚(mm)33~47分野設備・機械RoHS指令(10物質対応)対応関連資料取扱説明書(0.18MB)
ユニロック(円筒錠)USシリーズ GOAL(ゴール)ユニロック(円筒錠)USシリーズGOAL(ゴール)(7件のレビュー)
5,698税込6,268
1組
当日出荷
米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
メタルストッパー FIRST PRO(ファーストプロ/水上)メタルストッパーFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(38件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
金属製の面付床付マグネット式戸当り。 樹脂製に比べて丈夫で磁力も強力です。
付属品ユニクロA皿タッピングビス(4×20)×2本、(4×16)×2本材質(本体)亜鉛ダイカスト材質(プレート)取付高(mm)(床から)13~19
ドアストッパー(ロックあり) ノーブランドドアストッパー(ロックあり)ノーブランド(17件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
モダンなスクエアデザイン ロック機能付(突風などによるあおり止め) 優れた耐久性能(15万回開閉テストをクリア)
仕様ロック機能付材質POM、ABS、SPCC、ネオジウム磁石表面処理(カバー)アクリル系ウレタン塗装適合ドア高さ(mm)4~15mmまで
ストロングラッチ ステンレス製 ストロング金属ストロングラッチ ステンレス製ストロング金属(14件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
建具金物