絞り込み
材質
- アルミ(4)
- ゴム(1)
- スチール(3)
- ステンレス(19)
- 木(61)
- 樹脂(2)
- 黄銅(真鍮)(8)
握り径(Φmm)
- 35
- 6(2)
- 7(8)
- 25(5)
- 26(1)
- 27(1)
- 28(3)
- 30(6)
- 32(103)
- 33(3)
- 33.5(1)
- 34(110)
- 35.8(1)
- 38(9)
- 39(2)
- 40(3)
- 41(2)
- 42(2)
- 45(16)
- 50(2)
- 握り径(Φmm)をもっと見る
色
その他(5)
オレンジ(11)
クリア(16)
グリーン(3)
グレー(1)
ゴールド(1)
シルバー(42)
ピンク(3)
ブラウン(56)
ブラック(8)
ブロンズ(10)
ベージュ(4)
ホワイト(11)
レッド(1)
ブランド
- BAUHAUS(マツ六)(6)
- ECLE(マツ六)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2)
- HOJO(4)
- K9(駒谷)(6)
- OMSORG(オムソリ)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- TOTO(1)
- TRUSCO(2)
- ウッドワン(1)
- エスコ(2)
- シロクマ(55)
- ハイロジック(4)
- 永大産業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。




手すりラウンドタイプ 棒 L=3000
TOSTEM(LIXIL)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)3000握り径(Φmm)35



手すりラウンドタイプ 棒 L=2000
TOSTEM(LIXIL)¥5,798~税込¥6,378~1本6日以内出荷から9日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)2000握り径(Φmm)35
集成材 丸棒手摺 New六甲
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から4日以内出荷室内手摺用の木製丸棒手摺です。Φ35で握りやすく、抗菌仕様のタモ集成材丸棒手摺です。用途室内廊下、階段、玄関廻りなど仕様丸棒材質タモ集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
玄関用手すり GK-103
シロクマ¥16,980税込¥18,6781組4日以内出荷抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
ホワイト手すり I型
ハイロジック¥4,798~税込¥5,278~1セット3日以内出荷清澄なホワイトの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないホワイト色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト色ホワイト耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
木製スマート手すり タテ・ヨコ兼用
OMSORG(オムソリ)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷ブラケットにはステンレスプレートが内蔵されているので高強度です。リビング廊下からドアの取手にも幅広くお使い頂けます。200~800mmの5サイズ展開。Φ35の売れ筋手すりです。用途ドアの取手に、トイレの手すりに、リビング・廊下にも付属品取付ねじΦ3.5×45mm 6本材質丸棒Φ35mm:ゴム材・クリアラッカー塗装仕上、ブラケット:ABS樹脂・ステンレスSUS304安全荷重(kg)100握り径(Φmm)35



手すりラウンドタイプ 棒 L=600
TOSTEM(LIXIL)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から7日以内出荷階段まわりをはじめ、玄関、廊下、トイレなどの様々な取付場所や用途によって選べる壁付け手すりです。荷重がかかる金具には、アルミダイキャストを採用、耐食性に優れ、長期間に渡り安心してご使用いただけます。さらに、重量も従来の亜鉛ダイキャスト比べ約60%減、施工時の作業負担をグッと軽減します。※接続金具・金属エンドキャップ・T字ジョイントは亜鉛ダイキャストとなります。材質天然木(ゴム集成材)寸法L(mm)600握り径(Φmm)35


アプローチ手すり AP-21
シロクマ(3件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1セット当日出荷から5日以内出荷玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45


アプローチ手すり 本体 AP-20
シロクマ(4件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1セット翌々日出荷から6日以内出荷玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45
お助けぼ~ミニ手摺 横型
ハイロジック(6件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製全長(mm)150直径(Φmm)35


35Φディンプル手すり棒
HOJO¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35


丸棒手すり BR-510
シロクマ(3件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本4日以内出荷付属品A3.5×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)


出隅二点手すり BR-533
シロクマ(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷付属品A3.5×40仕様抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
L形丸棒手すり BR-511
シロクマ(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1セット4日以内出荷木ネジ1本で簡単組み立て付属品A3.5×40、A3.5×16×D6仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、公共住宅用優良部品(優良住宅部品)呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)




マルボ21(木部) 丸棒手摺 長さ2730mm
永大産業¥6,298~税込¥6,928~1本6日以内出荷木のぬくもりと適度な堅さが魅力の手摺です。手摺と壁の間隔は指が入れやすく、かつ階段有効幅が確保できる37mmに設定。手摺の直径は握りやすい35mmです。材質はサイクルウッド集成材を使用。


木製手すり DX 丸棒 35Φ
K9(駒谷)¥10,980税込¥12,0781本8日以内出荷”艶”にこだわった高級感あふれる手すりです。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)4000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応


木製手すり 丸棒(短) 35Φ
K9(駒谷)¥4,398税込¥4,8381本5日以内出荷から8日以内出荷北米産のホワイトアッシュ材は適度に堅く、強度と耐久力に優れています。材質ホワイトアッシュ材長さ(mm)2000外径(Φmm)35RoHS指令(10物質対応)対応
手すり
TRUSCO¥6,398~税込¥7,038~1本当日出荷握りやすい35mm径の抗菌仕上げの手すりです。 簡単に取り付け可能です。用途玄関や廊下、トイレ等に。屋内用。厚さ(mm)35材質/仕上自然木+亜鉛合金色シルバーライトオーク高さ(mm)75径(Φmm)35
ハイブリッド 35グロス丸棒ディンプル
BAUHAUS(マツ六)¥7,998~税込¥8,798~1個8日以内出荷すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。用途ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒材質天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)握り径(Φmm)35
玄関用手すり GK-100
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38


襖用脱着手すり棒
ECLE(マツ六)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から6日以内出荷しっかり握ることができる35mmの太さです ブラケット間隔2000まで対応する強度があります付属品手すり棒本体のみ 1本材質鉄+ABS樹脂長さ(mm)2000質量(kg)3.6径(Φmm)35
ブラック手すり I型
ハイロジック¥4,898~税込¥5,388~1セット3日以内出荷重厚なブラックの手すり インテリアにマッチし、空間づくりの邪魔をしないブラック色 タテ・ヨコ兼用(屋内用) のこぎりでカットして、手すり棒の長さを調整できます。仕様タテ・ヨコ兼用(室内用)材質(手すり棒)天然木シート巻き(ブラケット)亜鉛ダイカスト色ブラック耐荷重(kg)60寸法(Φmm)丸棒:約35取付ビスナベ足割タッビング4×50mm(付属)
いたわりスマートてすり
OMSORG(オムソリ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷室内・屋外どちらでも使用できる安全設計。 スッキリとしたスタイリッシュなデザイン。 耐候性に優れたABS樹脂に抗菌・防カビ効果をプラス。 カットして長さを調整できます。用途トイレ・洗面・お風呂・勝手口・ベランダなどに色ホワイト取付縦・横方向耐荷重(kg)80パイプ径(Φmm)35
ユニバーサル手すりL形 BR-567
シロクマ¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷らくらく取付け、木ネジ1本で簡単組み立て付属品A4×40、A4×20仕様抗菌材質ゴム集成材/亜鉛合金呼び寸法(mm)600×600耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)


オフセット手すりディンプル BR-573
シロクマ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷から4日以内出荷付属品A4×40仕様バリアフリー推奨品、抗菌材質タモ集成材/亜鉛合金/樹脂握り径(Φmm)35


丸棒手すり BR-514
シロクマ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本4日以内出荷付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌材質自然木/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)


スリムユニバーサル手すり BR-590
シロクマ¥4,298~税込¥4,728~1本4日以内出荷付属品A4×40仕様らくらく取付け、らくらく取替え、バリアフリー推奨品、抗菌、間柱取付OK材質タモ集成材/亜鉛合金耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体握り径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
アプローチ手すり AP-30
シロクマ¥49,980税込¥54,9781セット4日以内出荷玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。用途屋外用仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品材質ステン支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱の高さ(mm)800支柱径(Φmm)45



セレクト 35アッシュ丸棒ディンプル
BAUHAUS(マツ六)¥7,398~税込¥8,138~1個8日以内出荷すべりにくく手馴染むディンプル(手の指にそった波型)加工仕上げ。用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材握り径(Φmm)35


セレクト 35アッシュ丸棒
BAUHAUS(マツ六)¥6,298~税込¥6,928~1個8日以内出荷美しい木目と抜群の強度を持つ天然木アッシュ材を使用しています。用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材握り径(Φmm)35
セレクト 35アッシュ丸棒ディンプル
BAUHAUS(マツ六)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。用途ブラケットと合わせて使用する室内用手摺棒材質ホワイトアッシュ三層集成材全長(mm)2000色Mブラウン握り径(Φmm)35
ハイブリッド 35グロス丸棒
BAUHAUS(マツ六)¥7,198~税込¥7,918~1個8日以内出荷手すり棒のスタンダード品で安心の強度です。用途ブラケットと合わせて使用するポリウレタン塗装をした室内用手摺棒材質天然木三層集成材(ヨーロピアンビーチ三層集成材)握り径(Φmm)35


35ロングスパン1400 ディンプル
BAUHAUS(マツ六)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ブラケットピッチ最大1400mmまで対応可能用途ブラケットと合わせて使用する手摺棒材質鉄+ABS樹脂全長(mm)4000握り径(Φmm)35
玄関用手すり GK-101
シロクマ¥19,980税込¥21,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ用)、A4×20材質アルミ樹脂コーティング+支柱スチールサイズ750径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ38
玄関用手すり GK-102
シロクマ¥39,980税込¥43,9781組4日以内出荷抗菌仕様です。付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材径(Φmm)【手すり】35支柱(mm)Φ45
L形ウッドニギリバー No.812L
シロクマ¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷抗菌仕様です。材質ステンレス+積層色鏡面磨・ダークブラウンサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】35勝手左
L形ウッドニギリバー No.812R
シロクマ¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷抗菌仕様です。材質ステンレス+積層色鏡面磨・ダークブラウンサイズ【付属ビス】ナベ+6×40、8×40ナイロンプラグ径(Φmm)【手すり】35勝手右