絞り込み
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレス(4)
  • (2)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
握り径(Φmm)
  • 38
  • 25(4)
  • 26(1)
  • 27(1)
  • 28(3)
  • 30(6)
  • 32(100)
  • 33(6)
  • 33.5(1)
  • 34(106)
  • 35(88)
  • 35.8(1)
  • 36(1)
  • 39(2)
  • 40(3)
  • 41(2)
  • 42.7(1)
  • 45(15)
  • 50(2)
  • 60(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(5)
  • 色ブラウン(4)
ブランド
  • シロクマ(5)
  • ナカ工業(1)
  • BAUHAUS(マツ六)(1)
  • HOJO(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手すりカバー ナカ工業手すりカバーナカ工業(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
手すり取替工事の必要がなく、既存の手すりに取り付けるだけで、抗ウイルスの効果のある手すりに進化します。樹脂製手すり・木製手すり・金属製手すりに対応可能です。
用途手すりカバー/歩行補助手すり材質耐候性・耐衝撃性硬質樹脂+半硬質樹脂(抗ウイルス剤入)関連資料手すりカバー径対応表(0.8MB)取扱説明書(0.36MB)定尺(mm)2500
玄関用手すり GK-103 シロクマ玄関用手すり GK-103シロクマ
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷
抗菌仕様です。金具部分はAG塗装です。
付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40 タッピンネジ(木質用)、A4×20材質タモ集成材+支柱スチール径(Φmm)【手すり】35サイズ(mm)750支柱径(Φmm)38
38Φ手すり棒 HOJO38Φ手すり棒HOJO
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用の38Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)38
ストレートEZレール 38アルミ支柱 BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール 38アルミ支柱BAUHAUS(マツ六)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺
用途ブラケットと合わせて使用する支柱棒材質本体:アルミ全長(mm)2300握り径(Φmm)38
アプローチ手すり AP-160 シロクマアプローチ手すり AP-160シロクマ(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1セット
4日以内出荷から9日以内出荷
<手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様固定タイプ、高耐久性グリップ・受タイプ長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800
アプローチ手すり AP-60 シロクマアプローチ手すり AP-60シロクマ
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
<手すり部35Φと支柱部38・45Φ> 支柱は高さ・角度調整タイプと高さ調整タイプと高さ固定タイプとエンドキャップの組み合わせで一段と施工が簡単になりました。
用途屋外用材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様簡単高さ調整、高耐久性グリップ・受タイプ長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800~900
アプローチ手すり AP-150 シロクマアプローチ手すり AP-150シロクマ
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800
アプローチ手すり AP-50 シロクマアプローチ手すり AP-50シロクマ
58,980税込64,878
1セット
4日以内出荷
<手すり部35Φと支柱部38Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。
用途屋外用材質ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様簡単角度調整(最大70度)、簡単高さ調整、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800~900
バリアフリー商品