曜日別特売

ストレートEZレール 38アルミ支柱

ストレートEZレール 38アルミ支柱 - BAUHAUS(マツ六)ストレートEZレール 38アルミ支柱 - BAUHAUS(マツ六)

形も施工もまっすぐシンプルな屋外手摺

用途
ブラケットと合わせて使用する支柱棒
材質
本体:アルミ
全長(mm)
2300
握り径(Φmm)
38
内容量
1個
注意
※手摺棒としては使用できません
※浴室用としては使用できません
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
EZ-03DC 7201828772018287EZ-03DCダークチョコ
¥8,700
¥6,998
¥7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
EZ-03US 7201829672018296EZ-03USアンバーステン
¥8,700
¥6,998
¥7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする