バリアフリー商品 :「洗面器取付金具」の検索結果

バリアフリー商品とは、高齢者や障害者が安全に快適に過ごせるために開発された商品です。手すり、階段すべり止め、段差スロープがあります。手すりは、階段、廊下、浴室、トイレなど幅広い用途にしようされます。木製、ステンレス製のものがあり、天然木にくぼみ加工された握りやすいものもあります。階段すべり止めには、角部と路面が中空クッションのソフトなタイプがあり、強力な両面テープで簡単に貼ることができます。また消灯・停電時にも蓄光性の微光ラインが一時的に光るタイプは非常時にも役立つ商品です。段差スロープは、段差を解消し、つまずきを防ぎます。天然木の材質でテープ付きのタイプなどがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌剤配合仕様
用途洗面・手洗器手摺:洗面・手洗器用 材質芯材SUS304(27.2Φ×1.5mm) 握り径(Φmm)34 出幅(mm)550 使用座金Iタイプ(アンカー止め仕様)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)